Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Feenflügel mit Zauberstab, Fee Kostüm Kinder, Flügel & Zepter, Glitzer, Mädchen, Feenset, pink & silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Feenflügel mit Zauberstab, Fee Kostüm Kinder, Flügel & Zepter, Glitzer, Mädchen, Feenset, pink & silber
Relaxdays Feenflügel mit Zauberstab, Fee Kostüm Kinder, Flügel & Zepter, Glitzer, Mädchen, Feenset, pink & silber
Relaxdays Feenflügel mit Zauberstab, Fee Kostüm Kinder, Flügel & Zepter, Glitzer, Mädchen, Feenset, pink & silber
Relaxdays Feenflügel mit Zauberstab, Fee Kostüm Kinder, Flügel & Zepter, Glitzer, Mädchen, Feenset, pink & silber
Relaxdays Feenflügel mit Zauberstab, Fee Kostüm Kinder, Flügel & Zepter, Glitzer, Mädchen, Feenset, pink & silber
Relaxdays Feenflügel mit Zauberstab, Fee Kostüm Kinder, Flügel & Zepter, Glitzer, Mädchen, Feenset, pink & silber
Relaxdays Feenflügel mit Zauberstab, Fee Kostüm Kinder, Flügel & Zepter, Glitzer, Mädchen, Feenset, pink & silber
Relaxdays Feenflügel mit Zauberstab, Fee Kostüm Kinder, Flügel & Zepter, Glitzer, Mädchen, Feenset, pink & silber
Relaxdays Feenflügel mit Zauberstab, Fee Kostüm Kinder, Flügel & Zepter, Glitzer, Mädchen, Feenset, pink & silber
Relaxdays Feenflügel mit Zauberstab, Fee Kostüm Kinder, Flügel & Zepter, Glitzer, Mädchen, Feenset, pink & silber
Relaxdays Feenflügel mit Zauberstab, Fee Kostüm Kinder, Flügel & Zepter, Glitzer, Mädchen, Feenset, pink & silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024080_52
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024080_52
EAN/GTIN:
     4052025944926
Suchbegriffe:
Halloweenkostüme
Kinder Faschingskostüme
Kinderkostüme
Festkostüm
Welches kleine Mädchen träumt nicht davon, einen Tag lang eine zauberhafte Fee zu sein? Mit diesen niedlichen Feenflügeln und dem passenden Zauberstab wird dieser Traum jetzt ganz einfach wahr. Die viergeteilten Flügel aus Stoff sind mit verschiedenen Glitzerelementen verziert und werden in der Mitte von einem hübschen kleinen Schmetterling verbunden. Durch die elastischen Träger lassen sich die Kostüm Flügel einfach auf- und absetzen. Abgerundet wird das Fee Kostüm durch das silberne Feen Zepter.

Feenflügel Kinder im Detail
- Maße Flügel: ca. 37 x 49 cm
- Länge Zauberstab: ca. 31 cm
- Material Flügel: Polyester, Eisen
- Material Stab: Kunststoff
- In verschiedenen Farben erhältlich

Glitzer Flügel mit Zepter
- Tolles Kostümaccessoire für Feen- und Elfenkostüme
- Ideal für Fasching und Halloween
- Mit vielen zauberhaften Details gestaltet
- Elastische Träger für einfaches Auf- und Absetzen
- Für Kinder ab 3 Jahren geeignet

Lieferumfang
- 1x Flügel
- 1x Zepter
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber | Rosa
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
37 cm
Länge:
1 cm
Breite:
49 cm
Weitere Suchbegriffe: Party-Kostüm, Partykostüm, Partykostüme, kinder faschingskostüme, feenflügel kinder, elf kostüm, elf kostüme, elfe kostüm, elfe kostüme, elfe zauberstab, elfe zauberstäbe, elfekostüm, elfe-kostüm, elfekostüme, elfe-kostüme, elfen flügel, elfen kostüm, elfen kostüme, elfen set, elfen sets, elfen stab, elfen stäbe, elfenflügel, elfen-flügel, elfenkostüm, elfen-kostüm, elfenkostüme, elfen-kostüme, elfenset, elfen-set, elfensets, elfen-sets, elfenstab, elfen-stab, elfenstäbe, elfen-stäbe, elfenzauberstab, elfen-zauberstab, elfenzauberstäbe, elfen-zauberstäbe, elfkostüm, elf-kostüm, elfkostüme, elf-kostüme, fee kostüm, fee kostüme, feekostüm, fee-kostüm, feekostüme, fee-kostüme, feen flügel, feen kostüm, feen kostüme, feen set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.