Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Deko Glühbirne LED zum Hängen, batteriebetriebene LED-Deko, kabellose Glühlampe mit Lichterkette, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Deko Glühbirne LED zum Hängen, batteriebetriebene LED-Deko, kabellose Glühlampe mit Lichterkette, transparent
Relaxdays Deko Glühbirne LED zum Hängen, batteriebetriebene LED-Deko, kabellose Glühlampe mit Lichterkette, transparent
Relaxdays Deko Glühbirne LED zum Hängen, batteriebetriebene LED-Deko, kabellose Glühlampe mit Lichterkette, transparent
Relaxdays Deko Glühbirne LED zum Hängen, batteriebetriebene LED-Deko, kabellose Glühlampe mit Lichterkette, transparent
Relaxdays Deko Glühbirne LED zum Hängen, batteriebetriebene LED-Deko, kabellose Glühlampe mit Lichterkette, transparent
Relaxdays Deko Glühbirne LED zum Hängen, batteriebetriebene LED-Deko, kabellose Glühlampe mit Lichterkette, transparent
Relaxdays Deko Glühbirne LED zum Hängen, batteriebetriebene LED-Deko, kabellose Glühlampe mit Lichterkette, transparent
Relaxdays Deko Glühbirne LED zum Hängen, batteriebetriebene LED-Deko, kabellose Glühlampe mit Lichterkette, transparent
Relaxdays Deko Glühbirne LED zum Hängen, batteriebetriebene LED-Deko, kabellose Glühlampe mit Lichterkette, transparent
Relaxdays Deko Glühbirne LED zum Hängen, batteriebetriebene LED-Deko, kabellose Glühlampe mit Lichterkette, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024062_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024062_0
EAN/GTIN:
     4052025240622
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung

Für gemütliches Ambiente nicht nur in der Weihnachtszeit sorgt diese stylische LED-Deko-Glühbirne. Mit der praktischen Aufhängung können Sie die Dekolampe in stilechtem Design nach Belieben platzieren, z.B. an der Decke oder am Fenster. Im Inneren der Glas-Glühbirne befindet sich eine Lichterkette mit 10 LEDs, die Ihre vier Wände in angenehm schummriges Licht taucht. 

Die LED-Glühbirne wird mit 2 Knopfzellen betrieben. Um diese zu wechseln oder vor dem ersten Gebrauch den Sicherheitsschnipsel zu entfernen, drehen Sie das Schraubgewinde der Glühbirne auf. Das Batteriefach lässt sich dann einfach entnehmen.

LED Deko Glühbirne zum Hängen im Detail 
- Maße gesamt H x D: ca. 67 x 8,5 cm 
- Maße Glühbirne H x D: ca. 19 x 8,5 cm 
- Gewicht: ca. 290 g 
- Benötigt 2 x 3V-Knopfzellen (inklusive)
- Farbe: Transparent
- Material: Glas, Metall 

Stylische Deko-Leuchte für gemütliche Stimmung
- Außergewöhnliche Dekoleuchte in stilechter Glühbirnen-Form
- Mit herausnehmbarer Lichterkette mit 10 LEDs
- Angenehmes, gedämpftes Licht für behagliche Stimmung
- Mit praktischer Aufhängung mit Metallhaken - Auch zum Stellen geeignet
- Glühbirne kann auch dekorativ selbst befüllt werden

Lieferumfang
- 1 x Deko Glühbirne 
- Inklusive 2 Knopfzellen
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
67 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: 10er led lichterkette, led-ketten, relaxdays led lichterkette, deko glühbirne led, dekoglühbirne, deko-glühbirne, deko glühbirne, dekoglühbirnen, deko-glühbirnen, deko glühbirnen, dekoglühbirne led, deko-glühbirne led, dekoglühbirnen led, deko-glühbirnenled, deko glühbirnen led, dekoglühlampe, deko-glühlampe, deko glühlampe, dekoglühlampen, deko-glühlampen, deko glühlampen, dekohängeleuchte, deko-hängeleuchte, deko hängeleuchte, dekohängeleuchten, deko-hängeleuchten, deko hängeleuchten, dekolampe, deko-lampe, deko lampe, dekolampen, deko-lampen, deko lampen, dekoleuchte, deko-leuchte, deko leuchte, dekoleuchten, deko-leuchten, deko leuchten, dekoobjekt, deko-objekt, deko objekt, dekoobjekte, deko-objekte, deko objekte, dekotischleuchte, deko-tischleuchte, deko tischleuchte, dekotischleuchten, deko-tischleuchten, deko tischleuchten, fensterbeleuchtung, fenster-beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.