Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fallrohrschutz, 4er Set, Kunststoff Korb, Laub Rinnensieb, Regenrohrschutz, Dachrinnenschutz, Ø 13 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fallrohrschutz, 4er Set, Kunststoff Korb, Laub Rinnensieb, Regenrohrschutz, Dachrinnenschutz, Ø 13 cm, schwarz
Relaxdays Fallrohrschutz, 4er Set, Kunststoff Korb, Laub Rinnensieb, Regenrohrschutz, Dachrinnenschutz, Ø 13 cm, schwarz
Relaxdays Fallrohrschutz, 4er Set, Kunststoff Korb, Laub Rinnensieb, Regenrohrschutz, Dachrinnenschutz, Ø 13 cm, schwarz
Relaxdays Fallrohrschutz, 4er Set, Kunststoff Korb, Laub Rinnensieb, Regenrohrschutz, Dachrinnenschutz, Ø 13 cm, schwarz
Relaxdays Fallrohrschutz, 4er Set, Kunststoff Korb, Laub Rinnensieb, Regenrohrschutz, Dachrinnenschutz, Ø 13 cm, schwarz
Relaxdays Fallrohrschutz, 4er Set, Kunststoff Korb, Laub Rinnensieb, Regenrohrschutz, Dachrinnenschutz, Ø 13 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023917_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023917_0
EAN/GTIN:
     4052025239176
Suchbegriffe:
Fallrohrschutz
Laubfangsieb
Rinnenseiher
Rinnensieb
Mit dem praktischen Fallrohr Laubschutz ersparen Sie sich ab sofort eine aufwendige Regenrohrreinigung. Durch das robuste Kunststoffgitter wird der Regenablauf garantiert, da weder Laub noch andere grobe Verschmutzungen Ihrem Fallrohr zusetzen können. Der Laubfänger wird einfach auf das Fallrohr gesteckt. So wird Laub abgefangen und kann sich nicht festsetzen. Das nützliche 4er Pack ermöglicht Ihnen gleich mehrere Fallrohre zu schützen.

4er Fallrohrschutz im Detail
- Kunststoffkorb H x D: ca. 15 x 13 cm
- Untere Öffnung mit flexiblen D: ca. 3 bis 10 cm
- Für handelsübliche Fallrohre bis max. 12,5 cm Durchmesser
- Farbe: Schwarz
- Material: PP

Laubfangkorb als Regenrohrschutz
- Schnelle und kinderleichte Anbringung
- Laubstopp schützt Ihre Regenrohre vor Verstopfung
- Wetterfest und langlebig
- Im 4er Pack

Lieferumfang
- 4x Fallrohrschutz
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Weitere Suchbegriffe: fallrohrschutz, Abdeckung, Abdeckungen, Blättersieb, Blätter sieb, Blätter-sieb, Blättersiebe, Blätter siebe, Blätter-siebe, Dachrinnenverschluss, Dachrinnen verschluss, Dachrinnen-verschluss, Dachrinnenverschlüsse, Dachrinnen verschlüsse, Dachrinnen-verschlüsse, Fallrohr schutz, Fallrohr-schutz, Laubfang, Laub fang, Laub-fang, Laubfangkorb, Laub fangkorb, Laub-fangkorb, Laubfangkörbe, Laub fangkörbe, Laub-fangkörbe, Laubfänger, Laub fänger, Laub-fänger, Laubschutz, Laub schutz, Laub-schutz, Regenrinnenfilter, Regenrinnen filter, Regenrinnen-filter, Regenrinnenschutz, Regenrinnen schutz, Regenrinnen-schutz, Regenrinnensieb, Regenrinnen sieb, Regenrinnen-sieb, Regenrinnensiebe, Regenrinnen siebe, Regenrinnen-siebe, Regenrohrschutz, Regenrohr schutz, Regenrohr-schutz, Rinnen sieb, Rinnen-sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.