Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Spielzeug Baufahrzeuge, 3er Set mit Bagger, Frontlader & LKW, für Sandkasten & Kinderzimmer, aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Spielzeug Baufahrzeuge, 3er Set mit Bagger, Frontlader & LKW, für Sandkasten & Kinderzimmer, aus Kunststoff
Relaxdays Spielzeug Baufahrzeuge, 3er Set mit Bagger, Frontlader & LKW, für Sandkasten & Kinderzimmer, aus Kunststoff
Relaxdays Spielzeug Baufahrzeuge, 3er Set mit Bagger, Frontlader & LKW, für Sandkasten & Kinderzimmer, aus Kunststoff
Relaxdays Spielzeug Baufahrzeuge, 3er Set mit Bagger, Frontlader & LKW, für Sandkasten & Kinderzimmer, aus Kunststoff
Relaxdays Spielzeug Baufahrzeuge, 3er Set mit Bagger, Frontlader & LKW, für Sandkasten & Kinderzimmer, aus Kunststoff
Relaxdays Spielzeug Baufahrzeuge, 3er Set mit Bagger, Frontlader & LKW, für Sandkasten & Kinderzimmer, aus Kunststoff
Relaxdays Spielzeug Baufahrzeuge, 3er Set mit Bagger, Frontlader & LKW, für Sandkasten & Kinderzimmer, aus Kunststoff
Relaxdays Spielzeug Baufahrzeuge, 3er Set mit Bagger, Frontlader & LKW, für Sandkasten & Kinderzimmer, aus Kunststoff
Relaxdays Spielzeug Baufahrzeuge, 3er Set mit Bagger, Frontlader & LKW, für Sandkasten & Kinderzimmer, aus Kunststoff
Relaxdays Spielzeug Baufahrzeuge, 3er Set mit Bagger, Frontlader & LKW, für Sandkasten & Kinderzimmer, aus Kunststoff
Relaxdays Spielzeug Baufahrzeuge, 3er Set mit Bagger, Frontlader & LKW, für Sandkasten & Kinderzimmer, aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023916_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023916_0
EAN/GTIN:
     4052025239169
Suchbegriffe:
Sandkasten
Spielzeug Bagger
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
Mit diesem tollen und farbenfrohen Spielzeug-Set mit Baufahrzeugen bringen Sie die Augen Ihres kleinen Nachwuchs-Bauarbeiters zum Leuchten. Ausgestattet mit einem Kipplaster, einem Frontlader mit beweglicher Schaufel und Griff sowie einem Schaufelbagger mit ebenfalls beweglichem Arm und Führerhäuschen steht dem nächsten Ausflug zum Strand oder dem Sandkasten auf dem Spielplatz nichts mehr im Weg! Ihr Schatz wird das Bauspielzeug lieben! Ob Sandburgen, Straßen oder Tunnel bauen - Spaß für Groß und Klein ist garantiert!

Spielzeug Set Baufahrzeuge im Detail

- Maße LKW H x B x T: max. ca. 15,5 x 16,5 x 24 cm
- Maße Schaufelbagger H x B x T: max. ca. 24 x 14 x 25 cm
- Maße Frontlader H x B x T: max. ca. 16 x 14 x 25,5 cm
- Gesamtgewicht: ca. 0,94 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: Gelb-Schwarz

3-teiliges Spielzeug-Set

- Inkl. Kipplaster, Schaufelbagger und Frontlader
- Ideal an Strandtagen, im Sandkasten, Garten o. im Kinderzimmer
- Fördert Spieltrieb, Kreativität und Frei-Spiel der Kleinsten
- Tolle Geschenkidee zu Kindergeburtstagen, an Ostern o. den Ferien
- Farbenfrohes Sandkastenspielzeug für Kinder ab 3 Jahren
- LKW mit kippbarer Ladefläche, Bagger & Frontlader mit beweglichen Schaufeln und Fahrerhäuschen

Lieferumfang

- 3-teiliges Spielzeug Baufahrzeuge
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Schwarz
Gewicht:
0.94 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
24 cm
Breite:
16.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, relaxdays spielfahrzeuge, spielfahrzeuge, spielzeug fahrzeuge, bau spielzeug, bau spielzeuge, bauspielzeug, bau-spielzeug, bauspielzeuge, bau-spielzeuge, garten set, garten sets, gartenset, garten-set, gartensets, garten-sets, sand spielzeug, sand spielzeuge, sandkasten spielzeuge, sandkastenspielzeug, sandkasten-spielzeug, sandkastenspielzeuge, sandkasten-spielzeuge, sandspielzeug, sand-spielzeug, sandspielzeuge, sand-spielzeuge, snadkasten spielzeug, spiel fahrzeug, spiel fahrzeuge, spiel sachen, spiel zeug, spiel zeuge, spielfahrzeug, spiel-fahrzeug, spiel-fahrzeuge, spielsachen, spiel-sachen, spielzeug, spiel-zeug, spielzeug set, spielzeug sets, spielzeuge, spiel-zeuge, spielzeugset, spielzeug-set, spielzeugsets, spielzeug-sets, strand set, strand sets, strand spielzeug, strand spielzeug set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.