Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Popcorntüten, 48 Stück, gestreift, US-Retrostyle, Kino, Filmabend Zubehör, Kindergeburtstag, Pappe, rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Popcorntüten, 48 Stück, gestreift, US-Retrostyle, Kino, Filmabend Zubehör, Kindergeburtstag, Pappe, rot/weiß
Relaxdays Popcorntüten, 48 Stück, gestreift, US-Retrostyle, Kino, Filmabend Zubehör, Kindergeburtstag, Pappe, rot/weiß
Relaxdays Popcorntüten, 48 Stück, gestreift, US-Retrostyle, Kino, Filmabend Zubehör, Kindergeburtstag, Pappe, rot/weiß
Relaxdays Popcorntüten, 48 Stück, gestreift, US-Retrostyle, Kino, Filmabend Zubehör, Kindergeburtstag, Pappe, rot/weiß
Relaxdays Popcorntüten, 48 Stück, gestreift, US-Retrostyle, Kino, Filmabend Zubehör, Kindergeburtstag, Pappe, rot/weiß
Relaxdays Popcorntüten, 48 Stück, gestreift, US-Retrostyle, Kino, Filmabend Zubehör, Kindergeburtstag, Pappe, rot/weiß
Relaxdays Popcorntüten, 48 Stück, gestreift, US-Retrostyle, Kino, Filmabend Zubehör, Kindergeburtstag, Pappe, rot/weiß
Relaxdays Popcorntüten, 48 Stück, gestreift, US-Retrostyle, Kino, Filmabend Zubehör, Kindergeburtstag, Pappe, rot/weiß
Relaxdays Popcorntüten, 48 Stück, gestreift, US-Retrostyle, Kino, Filmabend Zubehör, Kindergeburtstag, Pappe, rot/weiß
Relaxdays Popcorntüten, 48 Stück, gestreift, US-Retrostyle, Kino, Filmabend Zubehör, Kindergeburtstag, Pappe, rot/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023854_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023854_0
EAN/GTIN:
     4052025238544
Suchbegriffe:
Imbissbeutel
Imbisstüte
Snackbeutel
Snacktüte
Es muss nicht immer ein Abstecher ins Kino sein. Auch der heimische Filmabend kann zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Popcorn darf dabei natürlich nicht fehlen. Überraschen Sie Ihre Freunde doch mal, indem Sie ihnen den Snack in altmodischen Popcornbechern servieren! Kennen Sie einen Filmfan, dem Sie eine DVD oder einen Gutschein schenken möchten? Auch als charmantes Accessoire oder Gimmick kann eine Popcorntüte Akzente setzen. Bei pfleglicher Nutzung lässt sich das Partygeschirr mehrfach verwenden.

Popcorntüten 48 Stück im Detail

- Maße gefaltet H x B x T: ca. 16 x 20,5 x 0,1 cm
- Maße entfaltet H x B x T: ca. 16 x 12 x 10 cm
- Material: Pappe
- Gewicht je Tüte: ca. 17 g

Popcornbecher für den Filmabend
- Grandioses Kinofeeling zuhause genießen
- Für Filmabende, Partys und Kindergeburtstage
- Geeignet für mehrmaligen Gebrauch
- Klassisch amerikanisches Design
- Rot-weiß gestreifte Tüten

Lieferumfang
- 48x Popcorntüte
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rot
Gewicht:
0.93 kg
Höhe:
16 cm
Länge:
10 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: Popcorntüten 48 Stück, candybox, candy-box, candyboxen, candy-boxen, candy-boxes, candycontainer, candy-container, filmabendzubehör, filmabend-zubehör, filmabend zubehör, partygeschirr, party-geschirr, party geschirr, popcornbecher, popcorn-becher, popcorn becher, popcornbox, popcorn-box, popcornboxen, popcorn-boxen, popcorn-boxes, popcorntasche, popcorn-tasche, popcorn tasche, popcorntaschen, popcorn-taschen, popcorn taschen, popcorntüte, popcorn-tüte, popcorntüten, popcorn-tüten, popcorn tüten, popcornverpackung, popcorn-verpackung, popcorn verpackung, popcornverpackungen, popcorn-verpackungen, popcorn verpackungen, popcornzubehör, popcorn-zubehör, popcorn zubehör, süßigkeitenbecher, süßigkeiten-becher, süßigkeiten becher, süßigkeitenbehälter, süßigkeiten-behälter, süßigkeiten behälter, süßigkeitenbox, süßigkeiten-box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.