Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rollgarderobe mit 2 Kleiderstangen, ausziehbar, Kleiderständer auf Rollen, HBT: 162x150x48 cm, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rollgarderobe mit 2 Kleiderstangen, ausziehbar, Kleiderständer auf Rollen, HBT: 162x150x48 cm, silber/schwarz
Relaxdays Rollgarderobe mit 2 Kleiderstangen, ausziehbar, Kleiderständer auf Rollen, HBT: 162x150x48 cm, silber/schwarz
Relaxdays Rollgarderobe mit 2 Kleiderstangen, ausziehbar, Kleiderständer auf Rollen, HBT: 162x150x48 cm, silber/schwarz
Relaxdays Rollgarderobe mit 2 Kleiderstangen, ausziehbar, Kleiderständer auf Rollen, HBT: 162x150x48 cm, silber/schwarz
Relaxdays Rollgarderobe mit 2 Kleiderstangen, ausziehbar, Kleiderständer auf Rollen, HBT: 162x150x48 cm, silber/schwarz
Relaxdays Rollgarderobe mit 2 Kleiderstangen, ausziehbar, Kleiderständer auf Rollen, HBT: 162x150x48 cm, silber/schwarz
Relaxdays Rollgarderobe mit 2 Kleiderstangen, ausziehbar, Kleiderständer auf Rollen, HBT: 162x150x48 cm, silber/schwarz
Relaxdays Rollgarderobe mit 2 Kleiderstangen, ausziehbar, Kleiderständer auf Rollen, HBT: 162x150x48 cm, silber/schwarz
Relaxdays Rollgarderobe mit 2 Kleiderstangen, ausziehbar, Kleiderständer auf Rollen, HBT: 162x150x48 cm, silber/schwarz
Relaxdays Rollgarderobe mit 2 Kleiderstangen, ausziehbar, Kleiderständer auf Rollen, HBT: 162x150x48 cm, silber/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023767_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023767_0
EAN/GTIN:
     4052025237677
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen
Mit der Rollgarderobe schaffen Sie Ordnung in Bad, Flur oder Schlafzimmer. Der Kleiderständer bietet Ihnen mit seinen 2 ausziehbaren Stangen viel Platz zum Aufhängen von Jacken, Mänteln und Kleidern. Auch die optimale Hängehöhe lässt sich mithilfe der Drehgelenke festlegen. Die Flurgarderobe ist dank ihrer 4 vollständig drehbaren Rollen mobil. Diese Eigenschaft hilft Ihnen, Kleidung oder Wäsche schnell und stressfrei von Raum zu Raum zu transportieren. Die Garderobe verfügt über eine Ablage aus schwarzem Vliesstoff, auf der 3 Paar Schuhe Platz finden. 

Rollgarderobe mit 2 Kleiderstangen im Detail

- Maße minimal H x B x T: ca. 94 x 92 x 48 cm
- Maße maximal H x B x T: ca. 162 x 150 x 48 cm
- Fläche Schuhablage B x T: ca. 66 x 17,5 cm
- Materialien: Edelstahl, PP, Vliesstoff
- Gewicht: ca. 2,1 kg

Fahrbarer Kleiderständer
- Für Bad, Flur oder Schlafzimmer
- Mobil dank 360 Grad drehbarer Rollen
- Schwarze Ablage für 3 Paar Schuhe
- Stangen zum Ausziehen und Festdrehen

Lieferumfang
- 1x Rollgarderobe in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
1.97 kg
Höhe:
162 cm
Länge:
48 cm
Breite:
150 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollgarderobe mit 2 Kleiderstangen, clothes stand, clothes stands, flurgarderobe, flur-garderobe, flur garderobe, flurgarderoben, flur-garderoben, flur garderoben, garderobe, garderoben, garderobenständer, garderoben-ständer, garderoben ständer, garderobenstange, garderoben-stange, garderoben stange, garderobenstangen, garderoben-stangen, garderoben stangen, garderoben-wagen, garderoben wagen, garderobenwägen, garderoben-wägen, garderoben wägen, kleideraufbewahrung, kleider-aufbewahrung, kleider aufbewahrung, kleideraufbewahrungssystem, kleideraufbewahrungssysteme, kleiderständer, kleider-ständer, kleider ständer, kleiderstange, kleider-stange, kleider stange, kleiderstangen, kleider-stangen, kleider stangen, kleiderwagen, kleider-wagen, kleider wagen, kleiderwägen, kleider-wägen, kleider wägen, rollgarderobe, roll-garderobe, roll garderobe, rollgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.