Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 12er Set Schnapsgläser, aus Glas, 4 cl, Tequila, Vodka, Kaffee, Party, Shots, spülmaschinenfest, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 12er Set Schnapsgläser, aus Glas, 4 cl, Tequila, Vodka, Kaffee, Party, Shots, spülmaschinenfest, transparent
Relaxdays 12er Set Schnapsgläser, aus Glas, 4 cl, Tequila, Vodka, Kaffee, Party, Shots, spülmaschinenfest, transparent
Relaxdays 12er Set Schnapsgläser, aus Glas, 4 cl, Tequila, Vodka, Kaffee, Party, Shots, spülmaschinenfest, transparent
Relaxdays 12er Set Schnapsgläser, aus Glas, 4 cl, Tequila, Vodka, Kaffee, Party, Shots, spülmaschinenfest, transparent
Relaxdays 12er Set Schnapsgläser, aus Glas, 4 cl, Tequila, Vodka, Kaffee, Party, Shots, spülmaschinenfest, transparent
Relaxdays 12er Set Schnapsgläser, aus Glas, 4 cl, Tequila, Vodka, Kaffee, Party, Shots, spülmaschinenfest, transparent
Relaxdays 12er Set Schnapsgläser, aus Glas, 4 cl, Tequila, Vodka, Kaffee, Party, Shots, spülmaschinenfest, transparent
Relaxdays 12er Set Schnapsgläser, aus Glas, 4 cl, Tequila, Vodka, Kaffee, Party, Shots, spülmaschinenfest, transparent
Relaxdays 12er Set Schnapsgläser, aus Glas, 4 cl, Tequila, Vodka, Kaffee, Party, Shots, spülmaschinenfest, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023423_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023423_0
EAN/GTIN:
     4052025234232
Suchbegriffe:
Schnapsbecher
Schnapsglas
Stamper
Stamperl

Ob für den nächsten Spieleabend mit Freunden, den Junggesellenabschied oder eine Familienfeier - diese Likörgläser sorgen für einen unvergesslichen Abend. Mit dem Set, bestehend aus 12 Stamperl Gläsern, erhalten Sie die perfekten Shots. Befüllen Sie die transparenten Gläser mit Tequila, Vodka, Kirschlikör oder einem anderen Getränk Ihrer Wahl. Genießen Sie die Shots pur oder stellen Sie sich mit den Pinnchen Ihren Cocktail zusammen. Auch für Espresso eignen sich die Shotgläser wunderbar. Nach dem ausgelassenen Feiern können die Schnapsgläser problemlos in die Spülmaschine und Sie ins Bett.

Schnapsgläser Set im Detail
- Maße H x D: ca. 7 x 4,5 cm
- Volumen: ca. 4 cl
- Gewicht: ca. 70 g je Glas
- Farbe: Transparent
- Material: Glas
- Im 12er Set

Praktische Shotgläser
- Stabiler Stand verhindert Verschütten
- Für Partys, Hochzeiten, JGA's uvm.
- Liköre, Espresso oder Schnaps genießen
- Als Maß für Cocktails nutzen
- Pflegeleicht da spülmaschinenfest

Lieferumfang
- 12x Schnapsglas
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.84 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: schnapsbecher 4cl, schnapsbecher, schnapsgläser, glas, gläser, glasset, glas-set, glas set, glassets, glas-sets, glas sets, gläserset, gläser-set, gläser set, gläsersets, gläser-sets, gläser sets, likörglas, likör-glas, likör glas, likorglas, likörgläser, likör-gläser, likör gläser, likorgläser, likor-gläser, likor gläser, likorglaser, likörglas set, likörglas-set, likör glas set, likörglas sets, likörglas-sets, likörgläser set, likörgläser-set, likör gläser set, likörgläser sets, likörgläser-sets, partyglas, party-glas, party glas, partygläser, party-gläser, party gläser, party glass, party-glass, party glass set, party-glass set, party-glass-set, party glass sets, party-glass sets, party-glass-sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.