Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Blasebalg, Goldfarbene Ziernägel, Aufhängeschlaufe, Kunststoffbalg, Kamin & Grill, MDF, Eisen, Schwarz/Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Blasebalg, Goldfarbene Ziernägel, Aufhängeschlaufe, Kunststoffbalg, Kamin & Grill, MDF, Eisen, Schwarz/Braun
Relaxdays Blasebalg, Goldfarbene Ziernägel, Aufhängeschlaufe, Kunststoffbalg, Kamin & Grill, MDF, Eisen, Schwarz/Braun
Relaxdays Blasebalg, Goldfarbene Ziernägel, Aufhängeschlaufe, Kunststoffbalg, Kamin & Grill, MDF, Eisen, Schwarz/Braun
Relaxdays Blasebalg, Goldfarbene Ziernägel, Aufhängeschlaufe, Kunststoffbalg, Kamin & Grill, MDF, Eisen, Schwarz/Braun
Relaxdays Blasebalg, Goldfarbene Ziernägel, Aufhängeschlaufe, Kunststoffbalg, Kamin & Grill, MDF, Eisen, Schwarz/Braun
Relaxdays Blasebalg, Goldfarbene Ziernägel, Aufhängeschlaufe, Kunststoffbalg, Kamin & Grill, MDF, Eisen, Schwarz/Braun
Relaxdays Blasebalg, Goldfarbene Ziernägel, Aufhängeschlaufe, Kunststoffbalg, Kamin & Grill, MDF, Eisen, Schwarz/Braun
Relaxdays Blasebalg, Goldfarbene Ziernägel, Aufhängeschlaufe, Kunststoffbalg, Kamin & Grill, MDF, Eisen, Schwarz/Braun
Relaxdays Blasebalg, Goldfarbene Ziernägel, Aufhängeschlaufe, Kunststoffbalg, Kamin & Grill, MDF, Eisen, Schwarz/Braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023287_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023287_0
EAN/GTIN:
     4052025232870
Suchbegriffe:
Blasebalg
Grillanzünder
Grillkohleanzünder
grillanzünder

Der Blasebalg ist nicht nur praktisch, wenn Sie schnell und unkompliziert die Glut in Ihrem Kamin oder Grill anfachen möchten. Darüber hinaus sticht das mittelalterliche Design des Gebläses sofort ins Auge. Die goldfarbenen Ziernägel harmonisieren erstklassig mit dem schwarzen Kunststoff des Balgs. Die Griffe überzeugen durch ihre Holzoptik. Dank der Schlaufe aus Kunstleder können Sie den Blasebalg aufhängen. Auch als Grillzubehör für unterwegs macht das Gebläse eine gute Figur.

Blasebalg im Detail

- Maße (ohne Band) H x B x T: ca. 2,5 x 17,5 x 39,5 cm
- Balg aus MDF und PVC
- Tülle aus Eisen
- Aufhängeschlaufe aus Kunstleder
- Gewicht: ca. 0,4 kg

Handliches Gebläse zum Anfeuern
- Praktisch für Grill und Kamin
- Ideal für unterwegs
- Mittelalterliches Retro-Design
- Schicke Ziernägel in Gold
- Unkomplizierte Handhabung

Lieferumfang
- 1x Blasebalg
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz | Gold
Gewicht:
0.44 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
39.5 cm
Breite:
17.5 cm
Weitere Suchbegriffe: blasebalg, relaxdays blasebalg, blase-balg, blase balg, blasebälge, blase-bälge, blase bälge, handgebläse, hand-gebläse, hand gebläse, grill-anzünder, grill anzünder, grillgebläse, grill-gebläse, grill gebläse, gebläse, kamingebläse, kamin-gebläse, kamin gebläse, kaminzubehör, kamin-zubehör, kamin zubehör, schmiedeblasebalg, schmiede-blasebalg, schmiede blasebalg, schmiedeblasebälge, schmiede-blasebälge, schmiede blasebälge, ofengebläse, ofen-gebläse, ofen gebläse, grillzubehör, grill-zubehör, grill zubehör, 40cm, altmodisch, anfeuern, anzünden, band, bbq, bellows, billig, blasen, braun, camping, eisen, fächer, feuer, garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.