Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bewässerungskugeln, 4er Set, Dosierte Bewässerung 250 ml für 2 Wochen, Versenkbar, Kunststoff, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bewässerungskugeln, 4er Set, Dosierte Bewässerung 250 ml für 2 Wochen, Versenkbar, Kunststoff, hellblau
Relaxdays Bewässerungskugeln, 4er Set, Dosierte Bewässerung 250 ml für 2 Wochen, Versenkbar, Kunststoff, hellblau
Relaxdays Bewässerungskugeln, 4er Set, Dosierte Bewässerung 250 ml für 2 Wochen, Versenkbar, Kunststoff, hellblau
Relaxdays Bewässerungskugeln, 4er Set, Dosierte Bewässerung 250 ml für 2 Wochen, Versenkbar, Kunststoff, hellblau
Relaxdays Bewässerungskugeln, 4er Set, Dosierte Bewässerung 250 ml für 2 Wochen, Versenkbar, Kunststoff, hellblau
Relaxdays Bewässerungskugeln, 4er Set, Dosierte Bewässerung 250 ml für 2 Wochen, Versenkbar, Kunststoff, hellblau
Relaxdays Bewässerungskugeln, 4er Set, Dosierte Bewässerung 250 ml für 2 Wochen, Versenkbar, Kunststoff, hellblau
Relaxdays Bewässerungskugeln, 4er Set, Dosierte Bewässerung 250 ml für 2 Wochen, Versenkbar, Kunststoff, hellblau
Relaxdays Bewässerungskugeln, 4er Set, Dosierte Bewässerung 250 ml für 2 Wochen, Versenkbar, Kunststoff, hellblau
Relaxdays Bewässerungskugeln, 4er Set, Dosierte Bewässerung 250 ml für 2 Wochen, Versenkbar, Kunststoff, hellblau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023226_54
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023226_54
EAN/GTIN:
     4052025912550
Suchbegriffe:
Bewässerungskugel
Gießkugel

Ihre Vorfreude auf den Urlaub wäre größer, wenn Sie wüssten, dass es auch Ihren Topfpflanzen in dieser Zeit gut gehen wird? Mithilfe der 4 Bewässerungskugeln verhindern Sie für einen Zeitraum von bis zu 2 Wochen, dass Ihre Pflanzen austrocknen. Befüllt wird jeder Wasserspender über die rund 20 cm lange Röhre, die für eine dosierte Bewässerung sorgt. Der kugelförmige Kopf ist geschlossen, sodass kein Wasser verdunsten kann. Sie können die Farbe wählen, die sich am besten in Ihr Ambiente einfügt.

Bewässerungskugeln 4er Set im Detail

- Durchmesser Kugel: ca. 8 cm
- Länge Gießhilfe: ca. 27 cm
- Fassungsvermögen: ca. 250 ml
- Material: PVC
- Gewicht jeweils: ca. 28 g
- Verschiedene Farbvarianten

Kugelförmige Wasserspender
- Urlaub oder Wochenenden überbrücken
- Pflanzen bis zu 2 Wochen bewässern
- Dosierte Wasserabgabe für Topfpflanzen

Durstkugeln - Einfache Handhabung
- Mit Wasser befüllen und mit Spitze nach unten fest in den Blumentopf stecken
- Spitze sollte sich in Wurzelnähe befinden und mit Erde gefüllt sein, um nicht auszulaufen
- Funktionsweise: Erde lässt nur so viel Wasser durch, wie die Pflanze benötigt
- Dauer der Bewässerung ist abhängig von Zimmertemperatur, Pflanzenart und -größe
- Achtung: Bei komplett trockener Erde werden die Kugeln schneller leer

Lieferumfang
- 4x Bewässerungskugeln
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Bewässerungskugeln, Relaxdays Bewässerungskugeln, bewässerungskugel, bewässerungs-kugel, bewässerungs kugel, bewässerungskugeln, bewässerungs-kugeln, bewässerungs kugeln, bewässerungssystem, bewässerungs-system, bewässerungs system, bewässerungssysteme, bewässerungs-systeme, bewässerungs systeme, durstkugel, durst-kugel, durst kugel, durstkugeln, durst-kugeln, durst kugeln, gießhilfe, gieß-hilfe, gieß hilfe, gießhilfen, gieß-hilfen, gieß hilfen, gießkugel, gieß-kugel, gieß kugel, gießkugeln, gieß-kugeln, gieß kugeln, pflanzenbewässerung, pflanzen-bewässerung, pflanzen bewässerung, pflanzensitter, pflanzen-sitter, pflanzen sitter, wasserspender, wasser-spender, wasser spender, watering bulb, 4er, 8cm, automatisch, balkon, balkonkästen, bewässern, bewässerung, bewässerungsstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.