Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Edelstahl, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 53 x 43 x 43 cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Edelstahl, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 53 x 43 x 43 cm, Weiß
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Edelstahl, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 53 x 43 x 43 cm, Weiß
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Edelstahl, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 53 x 43 x 43 cm, Weiß
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Edelstahl, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 53 x 43 x 43 cm, Weiß
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Edelstahl, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 53 x 43 x 43 cm, Weiß
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Edelstahl, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 53 x 43 x 43 cm, Weiß
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Edelstahl, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 53 x 43 x 43 cm, Weiß
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Edelstahl, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 53 x 43 x 43 cm, Weiß
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Edelstahl, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 53 x 43 x 43 cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023150_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023150_49
EAN/GTIN:
     4052025949273
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
Der Beistelltisch mit 2 runden Platten aus gehärtetem Glas und einem Standrohr aus glänzendem Edelstahl überzeugt mit seinem simplen Design. Der Ziertisch für Blumen, Dekoration oder die tägliche Zeitung fügt sich nahtlos in jede Einrichtung. Dank der verschiedenen zur Auswahl stehenden Farben ist garantiert der passende Magazintisch für Sie dabei. Der niedrige Loungetisch ist vielseitig einsetzbar, ob als Couchtisch im Wohnzimmer, Nachttisch im Schlafzimmer oder schicke Ablage im Büro.

Dank der stabilen zweiten Glasplatte als Standfuß steht das Tischchen jederzeit fest auf dem Grund.

Beistelltisch Glas rund im Detail
- Maße H x D: ca. 53 x 43 cm
- Standfuß mit Glasplatte D: ca. 30 cm
- Dicke Glasplatten: ca. 0,8 cm
- Max. Belastbarkeit: ca. 35 kg
- Gewicht: ca. 4,1 kg
- Material: Glas, Edelstahl

Dekorativer Beistelltisch
- Große, runde Glasplatte als Ablage
- Verspiegeltes Standrohr aus Edelstahl
- Schlichtes, elegantes Design
- Ideal als Blumentisch, Teetisch oder Sofatisch
- Einfache Montage

Lieferumfang
- Beistelltisch rund in Einzelteilen
- Inkl. Aufbauanleitung und -material
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
3.43 kg
Höhe:
53 cm
Länge:
43 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, Glasdeko, Glasdekoartikel, Glasdekoration, Glas-Tisch, Glastisch, beistelltisch rund edelstahl, clubtisch, loungetisch edelstahl, beistelltisch rund glas, ablage, ablagen, abstell tisch, abstell tische, abstelltisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell-tische, beistell tisch, beistell tische, beistelltisch, beistell-tisch, beistelltische, beistell-tische, bett tisch, bett tische, betttisch, bett-tisch, betttische, bett-tische, blumen ständer, blumen tisch, blumen tische, blumenständer, blumen-ständer, blumentisch, blumen-tisch, blumentische, blumen-tische, couch tisch, couch tische, couchtisch, couch-tisch, couchtische, couch-tische, deko tisch, deko tische, dekotisch, deko-tisch, dekotische, deko-tische, designer couchtisch, designer couchtische, designer tisch, designer tische, designercouchtisch, designer-couchtisch, designercouchtische, designer-couchtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.