Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Metall, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 51 x 50 x 50 cm, in trendigem Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Metall, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 51 x 50 x 50 cm, in trendigem Weiß
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Metall, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 51 x 50 x 50 cm, in trendigem Weiß
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Metall, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 51 x 50 x 50 cm, in trendigem Weiß
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Metall, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 51 x 50 x 50 cm, in trendigem Weiß
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Metall, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 51 x 50 x 50 cm, in trendigem Weiß
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Metall, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 51 x 50 x 50 cm, in trendigem Weiß
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Metall, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 51 x 50 x 50 cm, in trendigem Weiß
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Metall, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 51 x 50 x 50 cm, in trendigem Weiß
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Metall, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 51 x 50 x 50 cm, in trendigem Weiß
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Metall, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 51 x 50 x 50 cm, in trendigem Weiß
Relaxdays Runder Beistelltisch aus Glas und Metall, dekorativer Loungetisch, HxBxT: 51 x 50 x 50 cm, in trendigem Weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023146_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023146_49
EAN/GTIN:
     4052025949334
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
Mit diesem Beistelltisch in skandinavischem Design können Sie verschiedene Wohnbereiche hervorragend gestalten. Der edle und zeitlos schöne Look ist ideal für Personen mit einem Faible für moderne Einrichtungsgegenstände. 

Dank der runden Tischplatte aus gehärtetem Glas bietet der Couchtisch ausreichend Fläche auch für größere Gegenstände. Mit seinem Erscheinungsbild fügt er sich dezent in Ihre Einrichtung ein und macht überall eine gute Figur. Egal ob im Wohn- oder Schlafzimmer, im Wintergarten oder auf der Veranda - der Tisch ist ein echter Hingucker. Dazu sorgen Schutzkappen am Gestell für einen stabilen Stand.

Details des Beistelltisches Glas Metall rund
- Tisch Maße H x B x T: ca. 51 x 50 x 50 cm 
- Dicke Tischplatte ca. 0,8 cm
- Gewicht: ca. 6,3 kg
- Maximale Belastung : ca. 35 kg
- Material: Metallgestell, Glasplatte 
- In verschiedenen Farben 

Eleganter Beistelltisch
- Ideal für Wohn- oder Schlafzimmer
- Als Beistell- oder Nachttisch, Ziertisch, uvm.
- Schlichtes, zeitloses Design
- Dreibeiniges Metallgestell
- Passt in jeden Einrichtungsstil

Lieferumfang
- 1 Tisch in Einzelteilen
- Montagematerial und Anleitung
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
4.54 kg
Höhe:
51 cm
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, Glas-Tisch, Glastisch, beistelltisch glas rund, clubtisch glas, clubtisch, beistelltisch glas metall rund, ablage, ablagen, abstell tisch, abstell tische, abstelltisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell-tische, beistell tisch, beistell tische, beistelltisch, beistell-tisch, beistelltische, beistell-tische, bett tisch, bett tische, betttisch, bett-tisch, betttische, bett-tische, blumen ständer, blumen tisch, blumen tische, blumenständer, blumen-ständer, blumentisch, blumen-tisch, blumentische, blumen-tische, couch tisch, couch tische, couchtisch, couch-tisch, couchtische, couch-tische, deko tisch, deko tische, dekotisch, deko-tisch, dekotische, deko-tische, designer couchtisch, designer couchtische, designer tisch, designer tische, designercouchtisch, designer-couchtisch, designercouchtische, designer-couchtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.