Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch Glas+Holzablage, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch HBT 50x50x50 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch Glas+Holzablage, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch HBT 50x50x50 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch Glas+Holzablage, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch HBT 50x50x50 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch Glas+Holzablage, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch HBT 50x50x50 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch Glas+Holzablage, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch HBT 50x50x50 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch Glas+Holzablage, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch HBT 50x50x50 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch Glas+Holzablage, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch HBT 50x50x50 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch Glas+Holzablage, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch HBT 50x50x50 cm, schwarz
Relaxdays Beistelltisch Glas+Holzablage, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch HBT 50x50x50 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023142_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023142_0
EAN/GTIN:
     4052025231422
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
Der Beistelltisch besitzt eine Glas- und eine Holzablage, die mit einer dunklen Melamin-Schicht überzogen ist. Das schwarze Metallgestell in kantigem Design wirkt wie ein Rahmen und geht farblich nahtlos in die untere Ablage über.

Der praktische Abstelltisch für Blumen, Dekoration oder die tägliche Zeitung passt zu jeder Einrichtung. Der niedrige Loungetisch ist vielseitig einsetzbar, ob als Couchtisch im Wohnzimmer, Ablage im Büro oder für den Flur.

Beistelltisch Glas im Detail
• Maße Beistelltisch H x B x T: ca. 50 x 50 x 50 cm
• Obere Ablagefläche B x T: ca. 50 x 50 cm
• Untere Ablagefläche B x T: ca. 46 x 46 cm
• Abstand zwischen den Platten: ca. 40 cm
• Bodenfreiheit unter Platte: ca. 6 cm

Quadratischer Couchtisch
• Max. Belastbarkeit obere Ablage: ca. 35 kg
• Max. Belastbarkeit untere Ablage: ca. 10 kg
• Gewicht: ca. 8 kg
• Farbe: Schwarz, Glas in Transparent
• Platten aus gehärtetem Glas und MDF mit Melamin-Beschichtung
• Pulverbeschichtetes Metallgestell

Beistelltisch mit Metallgestell
• Praktisch durch zweite Ablage
• Belastbar mit robustem Metallgestell
• Ideal als Kaffeetisch, Wohnzimmertisch oder Loungetisch
• Stabile Tischplatte aus gehärtetem Glas
• Beschichtung der Holz-Platte ist pflegeleicht und gut zu reinigen
• Bodenschonende Füße zum Festschrauben

Lieferumfang
• 1x Beistelltisch
• Montagematerial mit Anleitung
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
8 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, Glasdeko, Glasdekoartikel, Glasdekoration, Glas-Tisch, Glastisch, clubtisch glas, clubtisch, glastisch beistelltisch, Beistelltisch Glas, Ablage, Ablagen, abstelltisch, abstell tisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell tische, abstell-tische, Beistell Tisch, Beistelltische, Beistell Tische, Beistell-Tische, blumentisch, blumen tisch, blumen-tisch, blumentische, blumen tische, blumen-tische, coffeetable, coffee table, Couch tisch, Couch-tisch, Couchtische, Couch tische, Couch-tische, designertisch, designer tisch, designer-tisch, designertische, designer tische, designer-tische, Dekotisch, Deko Tisch, Deko-Tisch, Dekotische, Deko Tische, Deko-Tische, Glas Tisch, Glas-tisch, Glastische, Glas Tische, Glas-tische, Kaffeetisch, Kaffee Tisch, Kaffee-Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.