Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Make Up Organizer klein, 2-teilige Schminkaufbewahrung mit Schubladen, stapelbares Kosmetikregal, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Make Up Organizer klein, 2-teilige Schminkaufbewahrung mit Schubladen, stapelbares Kosmetikregal, schwarz
Relaxdays Make Up Organizer klein, 2-teilige Schminkaufbewahrung mit Schubladen, stapelbares Kosmetikregal, schwarz
Relaxdays Make Up Organizer klein, 2-teilige Schminkaufbewahrung mit Schubladen, stapelbares Kosmetikregal, schwarz
Relaxdays Make Up Organizer klein, 2-teilige Schminkaufbewahrung mit Schubladen, stapelbares Kosmetikregal, schwarz
Relaxdays Make Up Organizer klein, 2-teilige Schminkaufbewahrung mit Schubladen, stapelbares Kosmetikregal, schwarz
Relaxdays Make Up Organizer klein, 2-teilige Schminkaufbewahrung mit Schubladen, stapelbares Kosmetikregal, schwarz
Relaxdays Make Up Organizer klein, 2-teilige Schminkaufbewahrung mit Schubladen, stapelbares Kosmetikregal, schwarz
Relaxdays Make Up Organizer klein, 2-teilige Schminkaufbewahrung mit Schubladen, stapelbares Kosmetikregal, schwarz
Relaxdays Make Up Organizer klein, 2-teilige Schminkaufbewahrung mit Schubladen, stapelbares Kosmetikregal, schwarz
Relaxdays Make Up Organizer klein, 2-teilige Schminkaufbewahrung mit Schubladen, stapelbares Kosmetikregal, schwarz
Relaxdays Make Up Organizer klein, 2-teilige Schminkaufbewahrung mit Schubladen, stapelbares Kosmetikregal, schwarz
Relaxdays Make Up Organizer klein, 2-teilige Schminkaufbewahrung mit Schubladen, stapelbares Kosmetikregal, schwarz
Relaxdays Make Up Organizer klein, 2-teilige Schminkaufbewahrung mit Schubladen, stapelbares Kosmetikregal, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023137_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023137_46
EAN/GTIN:
     4052025940287
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Der kleine Make Up Organizer schafft Ordnung auf dem Schminktisch und erspart das Suchen in der Kosmetiktasche. Der zweiteilige Make Up Ständer bietet mit seinen 19 Ablagen viel Stauraum für Kosmetik und Schmuck. Die Schubladen sind sowohl für Cremes, Puder und Lidschatten als auch für Uhren, Ketten und Armbänder geeignet.  Der praktische Lippenstifthalter verwahrt überdies Nagellack, Pinsel, Stifte und vieles mehr. Auch im Büro oder in der Werkstatt als Aufbewahrung für Nägel oder Schrauben macht der Acryl-Organizer eine gute Figur.

Make Up Organizer im Detail
- Set aus 2 Einzelteilen
- Maße H x B x T: ca. 19 x 23,5 x 14 cm
- Anzahl Ablagen: 19
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Acryl
- Verschiedene Farben

Kosmetik Organizer mit vielen Ablagen
- 3x Schublade je H x B x T: ca. 3 x 21 x 12,5 cm
- 1x große Ablage H x B x T: ca. 7,5 x 10 x 9 cm
- 1x langes Fach H x B x T: ca. 3 x 10,5 x 3,5 cm
- 2x mittleres Fach H x B x T: ca. 7,5 x 5 x 2,5 cm
- 12x kleines Fach H x B x T: ca. 4,5 x 2,5 x 2,5 cm

Make Up Kit im Set
- Robuste Schminkaufbewahrung für Make Up aller Art
- 2er Set kann einzeln oder zusammen genutzt werden
- Schubladen der transparenten Variante mit entnehmbaren Schutzeinlegern 
- Schnelle Reinigung mit feuchtem Tuch oder fließendem Wasser
- Auch als Tischorganizer im Büro oder in der Werkstatt

Lieferumfang
- 1x Make Up Organizer (Kosmetik Halter + Box mit 3 Schubladen)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.07 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
14 cm
Breite:
23.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Make Up Organizer, relaxdays make up organizer, acrylaufbewahrung, acryl aufbewahrung, acryl-aufbewahrung, acrylaufbewahrungen, acryl aufbewahrungen, acryl-aufbewahrungen, acrylicstorage, acrylic storage, acrylic-storage, acrylicstorages, acrylic storages, acrylic-storages, acrylorganizer, acryl organizer, acryl-organizer, badorganizer, bad organizer, bad-organizer, badezimmerorganizer, badezimmer organizer, badezimmer-organizer, bathroomorganizer, bathroom organizer, bathroom-organizer, beautyaufbewahrung, beauty aufbewahrung, beauty-aufbewahrung, beautyaufbewahrungen, beauty aufbewahrungen, beauty-aufbewahrungen, beautyorganizer, beauty organizer, beauty-organizer, beautystorage, beauty storage, beauty-storage, beautystorages, beauty storages, beauty-storages, cosmeticorganizer, cosmetic organizer, cosmetic-organizer, cosmeticstorage, cosmetic storage, cosmetic-storage, cosmeticstorages, cosmetic storages, cosmetic-storages
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.