Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Make Up Organizer mit Schubladen, stapelbarer Schmuckkasten, Acryl Schminkaufbewahrung, transparent-gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Make Up Organizer mit Schubladen, stapelbarer Schmuckkasten, Acryl Schminkaufbewahrung, transparent-gold
Relaxdays Make Up Organizer mit Schubladen, stapelbarer Schmuckkasten, Acryl Schminkaufbewahrung, transparent-gold
Relaxdays Make Up Organizer mit Schubladen, stapelbarer Schmuckkasten, Acryl Schminkaufbewahrung, transparent-gold
Relaxdays Make Up Organizer mit Schubladen, stapelbarer Schmuckkasten, Acryl Schminkaufbewahrung, transparent-gold
Relaxdays Make Up Organizer mit Schubladen, stapelbarer Schmuckkasten, Acryl Schminkaufbewahrung, transparent-gold
Relaxdays Make Up Organizer mit Schubladen, stapelbarer Schmuckkasten, Acryl Schminkaufbewahrung, transparent-gold
Relaxdays Make Up Organizer mit Schubladen, stapelbarer Schmuckkasten, Acryl Schminkaufbewahrung, transparent-gold
Relaxdays Make Up Organizer mit Schubladen, stapelbarer Schmuckkasten, Acryl Schminkaufbewahrung, transparent-gold
Relaxdays Make Up Organizer mit Schubladen, stapelbarer Schmuckkasten, Acryl Schminkaufbewahrung, transparent-gold
Relaxdays Make Up Organizer mit Schubladen, stapelbarer Schmuckkasten, Acryl Schminkaufbewahrung, transparent-gold
Relaxdays Make Up Organizer mit Schubladen, stapelbarer Schmuckkasten, Acryl Schminkaufbewahrung, transparent-gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023135_1099
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023135_1099
EAN/GTIN:
     4052025919399
Suchbegriffe:
Schmuck-Etui
Schmuck-Schatulle
Schmucketui
Schmuckhalter
Der stapelbare Make Up Organizer schafft Ordnung auf dem Schminktisch und erspart das Suchen in der Kosmetiktasche. Der dreiteilige Make Up Ständer bietet mit seinen insgesamt 24 Ablagen viel Stauraum für Kosmetik und Schmuck. Die Schubladen sind sowohl für Cremes, Puder und Lidschatten als auch für Uhren, Ketten und Armbänder geeignet. Der praktische Lippenstifthalter verwahrt überdies Nagellack, Pinsel, Stifte und vieles mehr. Gestalten Sie mit dem Kosmetik-Ständer Ihr eigenes Make Up Kit. Aber auch auf dem Schreibtisch oder als Aufbewahrung für Nägel, Schrauben und anderes Zubehör macht der Acryl-Organizer eine gute Figur.
 
Make Up Organizer im Detail
- Set aus 3 Einzelteilen
- Maße H x B x T: ca. 30 x 24 x 14 cm
- Anzahl Ablagen: 24
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Material: Acryl
- Verschiedene Farben

Kosmetik Organizer mit Schubladen
- Große Schublade H x B x T: ca. 6 x 21 x 12,5 cm
- Flache Schublade H x B x T: ca. 3 x 21 x 12,5 cm
- Kleine Schubladen je H x B x T: ca. 3 x 9,5 x 12,5 cm

Lippenstifthalter mit 16 Köchern
- 1x große Ablage H x B x T: ca. 7,5 x 10 x 9 cm
- 1x langes Fach H x B x T: ca. 3 x 10,5 x 3,5 cm
- 2x mittlere Fächer H x B x T: ca. 7,5 x 5 x 2,5 cm
- 12x kleine Fächer H x B x T: ca. 4,5 x 2,5 x 2,5 cm

Praktischer Make Up Tower
- Robuste Schminkaufbewahrung für Make Up aller Art
- Dreiteiliges Set kann einzeln oder zusammen genutzt werden
- Schubladen der hellen Varianten mit entnehmbaren Schutzeinlegern 
- Schnelle Reinigung mit feuchtem Tuch oder fließendem Wasser
- Auch als Tischorganizer im Büro oder für Werkstatt-Zubehör

Lieferumfang
- 1 x Make Up Organizer mit Lippenstifthalter und 2 Schubladenboxen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Gold
Gewicht:
1.78 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
14 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schmuck etui, Make Up Organizer, acrylorganizer, acryl-organizer, acryl organizer, acrylbox, acryl-box, acryl box, acrylboxen, acryl-boxen, acryl boxen, aufbewahrung, aufbewahrungen, aufbewahrungsbox, aufbewahrungs-box, aufbewahrungs box, aufbewahrungsboxen, aufbewahrungs-boxen, aufbewahrungs boxen, beautyorganizer, beauty-organizer, beauty organizer, komsetikregal, kosmetik aufbewahrung, kosmetik behaelter, kosmetik behälter, kosmetik organizer, kosmetik regal, kosmetik ständer, kosmetik tower, kosmetikaufbewahrung, kosmetik-aufbewahrung, kosmetikbehaelter, kosmetik-behaelter, kosmetikbehälter, kosmetik-behälter, kosmetikorganizer, kosmetik-organizer, kosmetik-regal, kosmetikständer, kosmetik-ständer, kosmetiktower, kosmetik-tower, lippenstift halter, lippenstift tower, lippenstifthalter, lippenstift-halter, lippenstifttower, lippenstift-tower, make-up aufbewahrung, make-up kit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.