Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch, 2 Holzablagen, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch 51 cm hoch, schwarz-natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch, 2 Holzablagen, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch 51 cm hoch, schwarz-natur
Relaxdays Beistelltisch, 2 Holzablagen, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch 51 cm hoch, schwarz-natur
Relaxdays Beistelltisch, 2 Holzablagen, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch 51 cm hoch, schwarz-natur
Relaxdays Beistelltisch, 2 Holzablagen, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch 51 cm hoch, schwarz-natur
Relaxdays Beistelltisch, 2 Holzablagen, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch 51 cm hoch, schwarz-natur
Relaxdays Beistelltisch, 2 Holzablagen, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch 51 cm hoch, schwarz-natur
Relaxdays Beistelltisch, 2 Holzablagen, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch 51 cm hoch, schwarz-natur
Relaxdays Beistelltisch, 2 Holzablagen, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch 51 cm hoch, schwarz-natur
Relaxdays Beistelltisch, 2 Holzablagen, Metallgestell, robust, quadratisch, flacher Couchtisch 51 cm hoch, schwarz-natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10023113_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10023113_0
EAN/GTIN:
     4052025231132
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
Der Beistelltisch besitzt 2 Holzablagen, die mit einer Melamin-Schicht in natürlicher Holzmaserung überzogen sind. Das schwarze Metallgestell in kantigem Design wirkt wie ein dunkler Rahmen und hebt die hellen Platten hervor.

Der praktische Abstelltisch für Blumen, Dekoration oder die tägliche Zeitung fügt sich nahtlos in jede Einrichtung. Der niedrige Loungetisch ist vielseitig einsetzbar, ob als Couchtisch im Wohnzimmer, Ablage im Büro oder für den Flur.

Beistelltisch Holz im Detail
• Maße Beistelltisch H x B x T: ca. 51 x 50,5 x 50,5 cm
• Obere Ablagefläche B x T: ca. 50,5 x 50,5 cm
• Untere Ablagefläche B x T: ca. 46 x 46 cm
• Dicke Tischplatten: ca. 1,2 cm
• Abstand zwischen den Platten: ca. 40 cm
• Bodenfreiheit unter Platte: ca. 6 cm

Quadratischer Couchtisch
• Max. Belastbarkeit obere/ untere Ablage: ca. 60/10 kg
• Gewicht: ca. 7,4 kg
• Natur und Schwarz
• Platten aus MDF mit Melamin-Beschichtung
• Pulverbeschichtetes Metallgestell

Beistelltisch mit Metallgestell
• Praktisch durch zweite Ablage
• Belastbar mit robustem Metallgestell
• Ideal als Kaffeetisch, Wohnzimmertisch oder Loungetisch
• Beschichtung der Platten ist pflegeleicht und gut zu reinigen
• Bodenschonende Füße zum Festschrauben

Lieferumfang
• 1x Beistelltisch
• Montagematerial mit Anleitung
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
7.62 kg
Höhe:
51 cm
Länge:
50.5 cm
Breite:
50.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, beistelltisch 80x80, clubtisch, beistelltisch melamin, Beistelltisch Holz, Ablage, Ablagen, abstelltisch, abstell tisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell tische, abstell-tische, Beistell Tisch, Beistelltische, Beistell Tische, Beistell-Tische, blumentisch, blumen tisch, blumen-tisch, blumentische, blumen tische, blumen-tische, coffeetable, coffee table, Couch tisch, Couch-tisch, Couchtische, Couch tische, Couch-tische, designertisch, designer tisch, designer-tisch, designertische, designer tische, designer-tische, Dekotisch, Deko Tisch, Deko-Tisch, Dekotische, Deko Tische, Deko-Tische, Holztisch, Holz Tisch, Holz-tisch, Holztische, Holz Tische, Holz-tische, Kaffeetisch, Kaffee Tisch, Kaffee-Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.