Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bankerlampe grün, Tischlampe Glas, Dekolampe Retro, Tischlampe Messing Optik, HxBxT: 52 x 27 x 18 cm, bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bankerlampe grün, Tischlampe Glas, Dekolampe Retro, Tischlampe Messing Optik, HxBxT: 52 x 27 x 18 cm, bronze
Relaxdays Bankerlampe grün, Tischlampe Glas, Dekolampe Retro, Tischlampe Messing Optik, HxBxT: 52 x 27 x 18 cm, bronze
Relaxdays Bankerlampe grün, Tischlampe Glas, Dekolampe Retro, Tischlampe Messing Optik, HxBxT: 52 x 27 x 18 cm, bronze
Relaxdays Bankerlampe grün, Tischlampe Glas, Dekolampe Retro, Tischlampe Messing Optik, HxBxT: 52 x 27 x 18 cm, bronze
Relaxdays Bankerlampe grün, Tischlampe Glas, Dekolampe Retro, Tischlampe Messing Optik, HxBxT: 52 x 27 x 18 cm, bronze
Relaxdays Bankerlampe grün, Tischlampe Glas, Dekolampe Retro, Tischlampe Messing Optik, HxBxT: 52 x 27 x 18 cm, bronze
Relaxdays Bankerlampe grün, Tischlampe Glas, Dekolampe Retro, Tischlampe Messing Optik, HxBxT: 52 x 27 x 18 cm, bronze
Relaxdays Bankerlampe grün, Tischlampe Glas, Dekolampe Retro, Tischlampe Messing Optik, HxBxT: 52 x 27 x 18 cm, bronze
Relaxdays Bankerlampe grün, Tischlampe Glas, Dekolampe Retro, Tischlampe Messing Optik, HxBxT: 52 x 27 x 18 cm, bronze
Relaxdays Bankerlampe grün, Tischlampe Glas, Dekolampe Retro, Tischlampe Messing Optik, HxBxT: 52 x 27 x 18 cm, bronze
Relaxdays Bankerlampe grün, Tischlampe Glas, Dekolampe Retro, Tischlampe Messing Optik, HxBxT: 52 x 27 x 18 cm, bronze
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022856_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022856_0
EAN/GTIN:
     4052025228569
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Die Bankerlampe verströmt den Charme der Goldenen Zwanziger, als Tischlampen wie diese in Banken, Kanzleien und Bibliotheken zum Einsatz kamen. Die Messingfarbe verleiht der Leselampe eine ebenso hochwertige wie historische Optik. Der charakteristische grüne Lampenschirm behält nach dem Schwenken seine Position bei. Dank zweier Rädchen können Sie die Höhe optimal zwischen 47 und 52 cm justieren. Für einen kompromisslos festen Stand sorgt der quadratische Sockel. Das rund 1,6 m lange Kabel samt Schalter verleiht der Arbeitsleuchte einen großen Aktionsradius.

Details der grünen Bankerlampe

- Maximale Größe H x B x T: ca. 52 x 27 x 18 cm
- Schirm ca. 22 cm breit
- Maße Sockel: ca. 15 x 15 cm
- Länge Kabel: ca. 156 cm
- Material: Metall in Messingfarben, Glas
- Gewicht: ca. 2,7 kg

Technische Daten der Tischlampe retro
- E27-Fassung
- Spannung: 220 - 240 V
- Maximale Leistung Leuchtmittel: 40 W

Schicke Leselampe mit Lampenschirm
- Im kultigen 20er Jahre Design
- Schwenkbarer Schirm in Grün
- Stabiler Fuß in quadratischer Form
- Kabel mit Ein- und Ausschalter
- Höhenverstellbar mit 2 Rädchen
- Keine Kratzer dank schonender Unterseite

Lieferumfang
- 1 x Bankerlampe (ohne Leuchtmittel)
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Gold | Schwarz
Gewicht:
2.66 kg
Höhe:
46 cm
Länge:
18 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, relaxdays schreibtischlampe, Bankerlampe grün, arbeitsleuchte, arbeits-leuchte, arbeits leuchte, arbeitsleuchten, arbeits-leuchten, arbeits leuchten, banker lamp, bankers lamp, banker lamps, bankerlampe, banker-lampe, banker lampe, bankerlampen, banker-lampen, banker lampen, bankerleuchte, banker-leuchte, banker leuchte, bankerleuchten, banker-leuchten, banker leuchten, bänkerleuchte, bänker-leuchte, bänker leuchte, bänkerleuchten, bänker-leuchten, bänker leuchten, bibliothekslampe, bibliotheks-lampe, bibliotheks lampe, bibliothekslampen, bibliotheks-lampen, bibliotheks lampen, bibliotheksleuchte, bibliotheks-leuchte, bibliotheks leuchte, bibliotheksleuchten, bibliotheks-leuchten, bibliotheks leuchten, designerlampe, designer-lampe, designer lampe, designerlampen, designer-lampen, designer lampen, glaslampe, glas-lampe, glas lampe, glaslampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.