Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bücherregal für Kinder, Aufbewahrungsregal, Spielzeugregal, aus MDF+Polyester, mit 4 Stofffächern, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bücherregal für Kinder, Aufbewahrungsregal, Spielzeugregal, aus MDF+Polyester, mit 4 Stofffächern, mehrfarbig
Relaxdays Bücherregal für Kinder, Aufbewahrungsregal, Spielzeugregal, aus MDF+Polyester, mit 4 Stofffächern, mehrfarbig
Relaxdays Bücherregal für Kinder, Aufbewahrungsregal, Spielzeugregal, aus MDF+Polyester, mit 4 Stofffächern, mehrfarbig
Relaxdays Bücherregal für Kinder, Aufbewahrungsregal, Spielzeugregal, aus MDF+Polyester, mit 4 Stofffächern, mehrfarbig
Relaxdays Bücherregal für Kinder, Aufbewahrungsregal, Spielzeugregal, aus MDF+Polyester, mit 4 Stofffächern, mehrfarbig
Relaxdays Bücherregal für Kinder, Aufbewahrungsregal, Spielzeugregal, aus MDF+Polyester, mit 4 Stofffächern, mehrfarbig
Relaxdays Bücherregal für Kinder, Aufbewahrungsregal, Spielzeugregal, aus MDF+Polyester, mit 4 Stofffächern, mehrfarbig
Relaxdays Bücherregal für Kinder, Aufbewahrungsregal, Spielzeugregal, aus MDF+Polyester, mit 4 Stofffächern, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022755_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022755_0
EAN/GTIN:
     4052025227555
Suchbegriffe:
Bücherregal
Regal für Kindergarten und Schule
regal für kindergarten und schule

Für kleine Leseratten und Buchliebhaber ist dieses hübsche Bücherregal genau das Richtige. 4 geräumige Hängefächer aus buntem Stoff bieten nicht nur einen schönen Kontrast zu den weißen Seitenteilen, sondern schenken auch Büchern in allen Formen und Größen ausreichend Platz. Dank der kindgerechten Höhe kann Ihr kleiner Bücherwurm jederzeit selbstständig Bücher entnehmen und wieder einwerfen. Jedes Buch hat so seinen eigenen Platz und Ihr Kind seine Lieblingsbücher immer im Blick.

Bücherregal für Kinder im Detail
- Maße H x B x T: ca. 60 x 61,5 x 28,5 cm
- Maximale Belastung ca. 20 kg
- Tiefe jedes Fachs ca. 26 cm
- Stofffächer in Rot, Gelb, Blau, Grün
- Gewicht: ca. 2,9 kg
- Aus MDF (Seitenteile), Polyester (Stofffächer), Metall (Rohre)

Kinderregal mit bunten Stofffächern
- 4 Hängefächer in bunten Farben
- Kindgerechtes Design
- Bücher immer griffbereit
- Ideal im Kinder- o. Spielzimmer
- Für Bücher, Spielsachen, Kuscheltiere etc.

Lieferumfang
- 1x Bücherregal für Kinder
- Inklusive Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grün | Rot
Gewicht:
2.99 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
28.5 cm
Breite:
61.5 cm
Weitere Suchbegriffe: bücherregal für kinder, aufbewahrungs regal, aufbewahrungs regale, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs-regale, bücher regal, bücher regale, bücherregal, bücher-regal, bücherregale, bücher-regale, kinder aufbewahrung regal, kinder aufbewahrung regale, kinder bücherregal, kinder bücherregale, kinder regal, kinder regale, kinderaufbewahrungsregal, kinder-aufbewahrungsregal, kinderaufbewahrungsregale, kinder-aufbewahrungsregale, kinderbücherregal, kinder-bücherregal, kinderbücherregale, kinder-bücherregale, Kinderregal, Kinder-regal, kinderregale, kinder-regale, kinderzimmer regal, kinderzimmer regale, kinderzimmerregal, kinderzimmer-regal, kinderzimmerregale, kinderzimmer-regale, regal, regal system, regal systeme, regale, regalsystem, regal-system, regalsysteme, regal-systeme, spiel regal, spiel regale, spielregal, spiel-regal, spielregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.