Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch weiß, mit Schubladen, modernes Design, Jugendschreibtisch, HxBxT: 76 x 100 x 40 cm, white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch weiß, mit Schubladen, modernes Design, Jugendschreibtisch, HxBxT: 76 x 100 x 40 cm, white
Relaxdays Schreibtisch weiß, mit Schubladen, modernes Design, Jugendschreibtisch, HxBxT: 76 x 100 x 40 cm, white
Relaxdays Schreibtisch weiß, mit Schubladen, modernes Design, Jugendschreibtisch, HxBxT: 76 x 100 x 40 cm, white
Relaxdays Schreibtisch weiß, mit Schubladen, modernes Design, Jugendschreibtisch, HxBxT: 76 x 100 x 40 cm, white
Relaxdays Schreibtisch weiß, mit Schubladen, modernes Design, Jugendschreibtisch, HxBxT: 76 x 100 x 40 cm, white
Relaxdays Schreibtisch weiß, mit Schubladen, modernes Design, Jugendschreibtisch, HxBxT: 76 x 100 x 40 cm, white
Relaxdays Schreibtisch weiß, mit Schubladen, modernes Design, Jugendschreibtisch, HxBxT: 76 x 100 x 40 cm, white
Relaxdays Schreibtisch weiß, mit Schubladen, modernes Design, Jugendschreibtisch, HxBxT: 76 x 100 x 40 cm, white
Relaxdays Schreibtisch weiß, mit Schubladen, modernes Design, Jugendschreibtisch, HxBxT: 76 x 100 x 40 cm, white
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022752_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022752_0
EAN/GTIN:
     4052025227524
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Ein schicker Tisch mit viel Beinfreiheit für das Arbeitszimmer - Genau das bietet der Schreibtisch mit 2 integrierten Schubladen. Der Bürotisch im modernen Design besticht durch seine einfache und doch originelle Bauweise. Die filigranen Beine aus Metall bilden einen gelungenen Kontrast zum sachlichen Weiß der Tischplatte. Das Designerstück bietet Platz für Laptop, Schreibutensilien und mehr. Nutzen Sie auch den Stauraum in den großen Schubladen.
 
Auch als Schmink- oder Beistelltisch im Schlafzimmer macht der Sekretär eine gute Figur. Holen Sie sich den platzsparenden Schreibtisch mit 2 Schubladen in Ihre Wohnung.
 
Schreibtisch weiß im Detail
- Maße H x B x T: ca. 76 x 100 x 40 cm
- Gewicht: ca. 14,8 kg
- Traglast: ca. 40 kg
- Material: MDF, Metall
- Farbe: Weiß, Schubladen in grau

Einzelmaße vom Schreibtisch mit Schubladen
- Maße Tischplatte B x T: ca. 100 x 33 cm
- Maße Schubladen H x B x T: ca. 10 x 45,5 x 28 cm
- Höhe Tischbeine: ca. 61 cm
 
Schreibtisch im modernen Design
- Ausgefallener Look dank Materilamix
- 2 breite Schubladen mit viel Stauraum
- Schubfächer mit Griffschlitz und Stopp-Funktion
- Ideal für das Arbeitszimmer oder Kinderzimmer
- Auch als Schminktisch für das Schlafzimmer geeignet
 
Lieferumfang
- 1x Schreibtisch mit Schubladen in Einzelteilen
- Montageanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau | Schwarz
Gewicht:
14.8 kg
Höhe:
76 cm
Länge:
40 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: bürotisch grau 120 x 80, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, schreibtisch weiß, Ablage Tisch, Ablage Tische, Ablagetisch, Ablage-Tisch, Ablagetische, Ablage-Tische, abstell tisch, abstell tische, abstelltisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell-tische, arbeits tisch, arbeits tische, arbeitstisch, arbeits-tisch, arbeitstische, arbeits-tische, buero tisch, buero tische, buerotisch, buero-tisch, buerotische, buero-tische, büro tisch, büro tische, bürotisch, büro-tisch, bürotische, büro-tische, Computer Schreibtisch, Computer Schreibtische, computer tisch, computer tische, Computerschreibtisch, Computer-Schreibtisch, Computerschreibtische, Computer-Schreibtische, computertisch, computer-tisch, computertische, computer-tische, design schreibtisch, design schreibtische, designer schreibtisch, designer schreibtische, designerschreibtisch, designer-schreibtisch, designerschreibtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.