Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch 2er Set rund, kleiner Couchtisch matt, Satztisch Holz und Metall, verchromt, 60x60 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch 2er Set rund, kleiner Couchtisch matt, Satztisch Holz und Metall, verchromt, 60x60 cm, weiß
Relaxdays Beistelltisch 2er Set rund, kleiner Couchtisch matt, Satztisch Holz und Metall, verchromt, 60x60 cm, weiß
Relaxdays Beistelltisch 2er Set rund, kleiner Couchtisch matt, Satztisch Holz und Metall, verchromt, 60x60 cm, weiß
Relaxdays Beistelltisch 2er Set rund, kleiner Couchtisch matt, Satztisch Holz und Metall, verchromt, 60x60 cm, weiß
Relaxdays Beistelltisch 2er Set rund, kleiner Couchtisch matt, Satztisch Holz und Metall, verchromt, 60x60 cm, weiß
Relaxdays Beistelltisch 2er Set rund, kleiner Couchtisch matt, Satztisch Holz und Metall, verchromt, 60x60 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022595_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022595_0
EAN/GTIN:
     4052025225957
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch
Mit diesem Beistelltisch 2er Set haben Sie ein universell einsetzbares Set aus 2 runden Holztischen. Egal ob als kleiner Couchtisch in weiß, als Beistelltisch für Deko oder als Telefontisch im Flur - die Tische fungieren durch ihr dezentes, modernes Design in nahezu jeden Raum als elegante Ablage. Die runden Holztische können bei Nichtgebrauch einfach platzsparend zusammengeschoben werden und eignen sich so auch ideal für kleine Wohnungen.

2er Set Beistelltische rund im Detail
• Großer Tisch H x B x T: ca. 35 x 60 x 60 cm, belastbar bis ca. 20 kg
• Kleiner Tisch H x B x T: ca. 30 x 40 x 40 cm, belastbar bis ca. 15 kg
• Gewicht: ca. 4,6 kg (groß) bzw. 2,2 kg (klein)
• Durchmesser des großen Gestells: ca. 55 cm
• Durchmesser des kleinen Gestells: ca. 36 cm
• Etwa 2cm starke Tischplatte aus matt lackiertem MDF
• Metallgestell aus verchromtem Stahlrohr

Ideal als kleiner Couchtisch oder Wohnzimmertisch
• Kleine Holztische mit viel Ablage für Magazine, Getränke usw. - Bei Nichtgebrauch einfach platzsparend ineinander schieben
• Tischplatte ist matt und so wenig anfällig für Staub und Schmutz - Chrom-Gestell wirkt elegant
• Kunststoff-Kappen am Gestell schützt den Boden vor Kratzern
• Ob als Kaffeetisch oder Sofatisch - das schlichte Design passt in jeden Raum
• Farbe: Tischplatte weiß, Gestell silber

Lieferumfang
• 2 Tischplatten
• Gestell in Einzelteilen
• Anleitung und Montagematerial
• Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
5.88 kg
Höhe:
35 cm
Länge:
60 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, beistelltisch weiss rund, clubtisch, clubtische weiss, Haupt-Keywords, beistelltisch 2er set, beistelltisch set, runder beistelltisch, 2-satz tisch, beistelltisch 2er, satztisch weiß, satztisch 2er set, satztisch, Keywords, 2 satztisch, 2 satztisch weiß, 2er satztisch, 2er tisch set, 3 er tisch set, 3 kleine couch tische, 3 satztisch vida, 3 satztische, 3er beistelltisch, 3er satztisch, 3er tisch set, 3satz tisch, 3set beistelltische, 3set tisch, ablage tisch, ablage tische, ablagetisch, ablage-tisch, ablagetisch büro, ablagetisch couch, ablagetisch flur, ablagetisch holz, ablagetisch klein, ablagetisch metall, ablagetisch rund, ablagetisch sofa, ablagetisch weiss, ablagetisch weiß rund, ablagetische, ablage-tische, asta satztisch, beistell holztisch, beistell tisch, beistell tische, beistell tischset, beistell tischsets, beistelltisch, beistell-tisch, beistelltisch 2er set holz, beistelltisch 2er set weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.