Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandregale Acryl, rechteckiges Wandboard 3er Set, bruchsichere Kunststoffregale zum Aufhängen, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandregale Acryl, rechteckiges Wandboard 3er Set, bruchsichere Kunststoffregale zum Aufhängen, transparent
Relaxdays Wandregale Acryl, rechteckiges Wandboard 3er Set, bruchsichere Kunststoffregale zum Aufhängen, transparent
Relaxdays Wandregale Acryl, rechteckiges Wandboard 3er Set, bruchsichere Kunststoffregale zum Aufhängen, transparent
Relaxdays Wandregale Acryl, rechteckiges Wandboard 3er Set, bruchsichere Kunststoffregale zum Aufhängen, transparent
Relaxdays Wandregale Acryl, rechteckiges Wandboard 3er Set, bruchsichere Kunststoffregale zum Aufhängen, transparent
Relaxdays Wandregale Acryl, rechteckiges Wandboard 3er Set, bruchsichere Kunststoffregale zum Aufhängen, transparent
Relaxdays Wandregale Acryl, rechteckiges Wandboard 3er Set, bruchsichere Kunststoffregale zum Aufhängen, transparent
Relaxdays Wandregale Acryl, rechteckiges Wandboard 3er Set, bruchsichere Kunststoffregale zum Aufhängen, transparent
Relaxdays Wandregale Acryl, rechteckiges Wandboard 3er Set, bruchsichere Kunststoffregale zum Aufhängen, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022592_188
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022592_188
EAN/GTIN:
     4052025952273
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wand regal
Wenn Sie keine Lust mehr auf den fragwürdigen Charme leerer Wände haben, sollten Sie einen genaueren Blick auf diese Wandregale im 3er Set werfen. Die Wandboards in verschiedenen Größen können Sie ganz nach Ihren Vorstellungen an der Wand anordnen. Die erforderlichen Schrauben und Dübel für die schnelle Montage sind in der Lieferung bereits enthalten. Einerseits steht Ihnen dank der Schweberegale zusätzlicher Stauraum zur Verfügung, andererseits werten diese Ihre Räumlichkeiten optisch auf. Was immer Sie in die Regal stellen möchten, es kommt dank der transparenten Wände erstklassig zur Geltung.

Hängeregal 3er Set im Detail
• Dicke der Regale: ca. 0,5 cm
• Belastbarkeit je Regal: 2 kg
• 6 Dübel und 6 Schrauben für die Wandmontage
• Material: Acryl
• Farbe: transparent

Rechteckige Wandregale Acryl
• Maße Hängeregal groß H x B x T: ca. 18 x 40 x 12 cm / 0,6 kg
• Maße Hängeregal mittelgroß H x B x T: ca. 15 x 35 x 12 cm / 0,5 kg
• Maße Hängeregal klein H x B x T: ca. 12 x 30 x 12 cm / 0,4 kg

Quadratische Wandregale Acryl
• Maße Hängeregal groß H x B x T: ca. 27 x 27 x 14 cm / 0,7 kg
• Maße Hängeregal mittelgroß H x B x T: ca. 24 x 24 x 14 cm / 0,6 kg
• Maße Hängeregal klein H x B x T: ca. 21 x 21 x 14 cm / 0,5 kg

Freischwebende Wandboards aus Kunststoff
• Universell nutzbare Wandablagen zum Aufhängen
• Durchsichtige Wände für schnellen Überblick
• Bücher, CDs, Vasen uvm. präsentativ aufbewahren
• Regale lassen sich platzsparend ineinander stapeln
• Mit abgerundeten Ecken

Lieferumfang
• 3 x Wandregal in verschiedenen Größen
• Mit Montagematerial
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
2 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
12 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandregal Acryl, cdregal, cd-regal, cd regal, cdregale, cd-regale, cd regale, cuberegal, cube-regal, cube regale, cuberegale, cube-regale, hängeregal, hänge-regal, hänge regal, haengeregal, haenge-regal, haenge regal, hängeregale, hänge-regale, hänge regale, haengeregale, haenge-regale, haenge regale, kunststoffregal, kunststoff-regal, kunststoff regal, kunststoffregale, kunststoff-regale, kunststoff regale, plastikregal, plastik-regal, plastik regal, plastikregale, plastik-regale, plastik regale, quadratregal, quadrat-regal, quadrat regal, quadratregale, quadrat-regale, quadrat regale, regalsystem, regal-system, regal system, regalsysteme, regal-systeme, regal systeme, regalwürfel, regal-würfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.