Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Partybrille, blaue XXL-Gläser, Kostümzubehör, Karneval, JGA, Sternchen, 25cm breit, Kunststoff, Versch. Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Partybrille, blaue XXL-Gläser, Kostümzubehör, Karneval, JGA, Sternchen, 25cm breit, Kunststoff, Versch. Farben
Relaxdays Partybrille, blaue XXL-Gläser, Kostümzubehör, Karneval, JGA, Sternchen, 25cm breit, Kunststoff, Versch. Farben
Relaxdays Partybrille, blaue XXL-Gläser, Kostümzubehör, Karneval, JGA, Sternchen, 25cm breit, Kunststoff, Versch. Farben
Relaxdays Partybrille, blaue XXL-Gläser, Kostümzubehör, Karneval, JGA, Sternchen, 25cm breit, Kunststoff, Versch. Farben
Relaxdays Partybrille, blaue XXL-Gläser, Kostümzubehör, Karneval, JGA, Sternchen, 25cm breit, Kunststoff, Versch. Farben
Relaxdays Partybrille, blaue XXL-Gläser, Kostümzubehör, Karneval, JGA, Sternchen, 25cm breit, Kunststoff, Versch. Farben
Relaxdays Partybrille, blaue XXL-Gläser, Kostümzubehör, Karneval, JGA, Sternchen, 25cm breit, Kunststoff, Versch. Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022561_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022561_0
EAN/GTIN:
     4052025225612
Suchbegriffe:
Fasching Accessoires
fasching accessoires brille
fasching accessoires

Um die Stimmung auf der kommenden Party schier durch die Decke schießen zu lassen, können die passenden Accessoires wahre Wunder wirken. Ob eine Karnevalsparty, ein Junggesellenabschied oder eine lustige Session in der Fotobox ansteht: Mit der riesigen Spaßbrille heizen Sie die gute Laune zusätzlich an, bis die Luft brennt! Die Partybrille mit den getönten XXL-Gläsern ist ein tolles Kostüm-Accessoire für Clowns, Hippies oder Disco-Könige. Die kleinen Sterne auf dem Brillengestell verleihen auch dem Auftritt eines Hollywood-Sternchens glamourösen Charme.

In verschiedenen Farben: Eine Farbauswahl ist aus logistischen Gründen leider nicht möglich

Partybrille im Detail

• Maße ausgeklappt H x B x T: ca. 9 x 25 x 15,5 cm
• Maße geklappt H x B x T: ca. 9 x 25 x 3 cm
• Maße je Glas H x B: ca. 7,5 x 9,5 cm
• Material: Kunststoff
• Gewicht: ca. 34 g
• Farbe: pink, violett, orange, grün (nicht wählbar)

Riesenbrille für witzige Auftritte
• Zubehör für Karnevals- und JGA-Kostüme
• Spaßiges Accessoire für die Fotobox
• Übergröße, getönte Gläser
• Starappeal dank Sternchen auf Gestell
• Keine Sehstärke und UV-Schutz

Lieferumfang
• 1x Partybrille
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Lila | Grün | Pink
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Partybrille, clownbrille, clown-brille, clown brille, clownbrillen, clown-brillen, clown brillen, funbrille, fun-brille, fun brille, funbrillen, fun-brillen, fun brillen, gagbrille, gag-brille, gag brille, gagbrillen, gag-brillen, gag brillen, hippiebrille, hippie-brille, hippie brille, hippiebrillen, hippie-brillen, hippie brillen, jumbobrille, jumbo-brille, jumbo brille, jumbobrillen, jumbo-brillen, jumbo brillen, megabrille, mega-brille, mega brille, megabrillen, mega-brillen, mega brillen, party-brille, party brille, partybrillen, party-brillen, party brillen, Riesenbrille, riesen-brille, riesen brille, riesenbrillen, riesen-brillen, riesen brillen, scherzbrille, scherz-brille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.