Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer 3er Set Metall, Schreibtisch-Set, Büroset Mesh, mit Zettelbox, zwei Köcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer 3er Set Metall, Schreibtisch-Set, Büroset Mesh, mit Zettelbox, zwei Köcher
Relaxdays Schreibtisch Organizer 3er Set Metall, Schreibtisch-Set, Büroset Mesh, mit Zettelbox, zwei Köcher
Relaxdays Schreibtisch Organizer 3er Set Metall, Schreibtisch-Set, Büroset Mesh, mit Zettelbox, zwei Köcher
Relaxdays Schreibtisch Organizer 3er Set Metall, Schreibtisch-Set, Büroset Mesh, mit Zettelbox, zwei Köcher
Relaxdays Schreibtisch Organizer 3er Set Metall, Schreibtisch-Set, Büroset Mesh, mit Zettelbox, zwei Köcher
Relaxdays Schreibtisch Organizer 3er Set Metall, Schreibtisch-Set, Büroset Mesh, mit Zettelbox, zwei Köcher
Relaxdays Schreibtisch Organizer 3er Set Metall, Schreibtisch-Set, Büroset Mesh, mit Zettelbox, zwei Köcher
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022502_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022502_55
EAN/GTIN:
     4052025953027
Suchbegriffe:
Kinderschreibtisch
Büromöbelset mit Schreibtisch
Schreibtisch-Kombination
Schreibtisch-Garnitur
Mit diesem Schreibtisch Organizer Set treten Sie dem Chaos am Arbeitsplatz entgegen. Stifte, Textmarker und Notizzettel verschwinden in dem kleinen Starter-Set aus 3 Teilen. Es besteht aus einem Stifteköchern, einer Zettelbox und einer kleinen runden Ablage, die sich für Pins, Büroklammern uvm. eignet. 

Das Tischorganizer 3er Set ist vollständig aus Metall gefertigt. Das einheitliche und geradlinige Design macht den Schreibtischbutler zu einem echten Hingucker auf dem Tisch in Ihrem Büro oder auch im Kinder- oder Jugendzimmer.

Schreibtisch Organizer Set klein
• Stifteköcher groß H x B x T: 9,4 x 8,1 x 8,1 cm
• Runde Ablage klein H x B x T: 3,3 x 8,9 x 8,9 cm
• Zettelbox H x B x T: 9,5 x 9,5 x 9,5 cm

Tisch-Organizer 3er Set
• Aus Metall gefertigt
• Gesamtgewicht: ca. 0,3 kg
• 3-teiliges Set
• Einheitliches Design
• In verschiedenen Farben verfügbar

Büroorganizer Set aus Metall
• Sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch
• Aus robustem Metall gefertigt
• Geradliniges Design mit Metallgeflecht
• Einzelne Teile verfügen über einen Rutschschutz
• Stifte, Notizzettel, Radierer, Büroklammern etc. griffbereit haben

Lieferumfang
• 1 x Schreibtisch Organizer Set 3 teilig
• Dekorationsartikel und Verbrauchsmaterialien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
13.5 cm
Breite:
10.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, schreibtisch-garnitur silber, büromöbelset mit schreibtisch, schreibtischset relaxdays, Schreibtisch Organizer Set, aufbewahrungs box, aufbewahrungs boxen, aufbewahrungsbox, aufbewahrungs-box, aufbewahrungsboxen, aufbewahrungs-boxen, büro box, büro boxen, büro organizer, bürobox, büro-box, büroboxen, büro-boxen, büromaterial organizer, büromaterialien organizer, büromaterialienorganizer, büromaterialien-organizer, büromaterialorganizer, büromaterial-organizer, büroorganizer, büro-organizer, multi köcher, multiköcher, multi-köcher, ordnungs box, ordnungs boxen, ordnungs system, ordnungs systeme, ordnungsbox, ordnungs-box, ordnungsboxen, ordnungs-boxen, ordnungssystem, ordnungs-system, ordnungssysteme, ordnungs-systeme, pinsel ablage, pinsel ablagen, pinsel behälter, pinsel box, pinsel boxen, pinsel köcher, pinselablage, pinsel-ablage, pinselablagen, pinsel-ablagen, pinselbehälter, pinsel-behälter, pinselbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.