Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtischorganizer 4 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, flacher Schubladenorganizer, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtischorganizer 4 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, flacher Schubladenorganizer, silber
Relaxdays Schreibtischorganizer 4 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, flacher Schubladenorganizer, silber
Relaxdays Schreibtischorganizer 4 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, flacher Schubladenorganizer, silber
Relaxdays Schreibtischorganizer 4 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, flacher Schubladenorganizer, silber
Relaxdays Schreibtischorganizer 4 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, flacher Schubladenorganizer, silber
Relaxdays Schreibtischorganizer 4 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, flacher Schubladenorganizer, silber
Relaxdays Schreibtischorganizer 4 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, flacher Schubladenorganizer, silber
Relaxdays Schreibtischorganizer 4 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, flacher Schubladenorganizer, silber
Relaxdays Schreibtischorganizer 4 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, flacher Schubladenorganizer, silber
Relaxdays Schreibtischorganizer 4 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, flacher Schubladenorganizer, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022490_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022490_55
EAN/GTIN:
     4052025953263
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Mit diesem Schreibtisch Organizer treten Sie dem Chaos am Arbeitsplatz entgegen. Der Schreibtisch-Organizer hat 4 Ablagen in verschiedenen Größen in denen Stifte, Pinsel, Haftzettel, Büroklammern uvm. Platz finden. Dank der kompakten Maßen und der flachen Form macht sich der Organizer ideal als Schubladeneinlage. Eine abgerundete Ecke des äußeren Faches, ist ideal zum Herausnehmen von Haftzetteln und kleinen Notizzetteln. Der Tischorganizer ist vollständig aus Metall gefertigt. Das einheitliche und geradlinige Design macht den Schreibtischbutler zu einem echten Hingucker auf dem Tisch in Ihrem Büro oder auch im Kinder- oder Jugendzimmer. 

Schreibtisch Organizer kompakt

• Gesamtmaße H x B x T: ca. 4,8 x 27,5 x 16 cm
• Linkes Fach Innenmaße H x B x T: ca. 4,5 x 8,5 x 7,5 cm
• Mittleres Fach Innenmaße H x B x T: ca. 4,5 x 8,5 x 7,5 cm 
• Rechtes Fach Innenmaße H x B x T: ca. 4,5 x 8,5 x 7,5 cm
• Hinteres Fach Innenmaße H x B x T: ca. 4,5 x 26 x 7,5 cm

Schubladen-Organizer flach

• Aus robustem Metall gefertigt
• Gesamtgewicht: ca. 0,3 kg
• Einheitliches Metall-Design
• In verschiedenen Farben verfügbar

Büroorganizer klein aus Metall

• Sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch
• Geradliniges Design mit Metallgeflecht
• Ideal auch als Schubladeneinlage
• Verfügt über einen praktischen Rutschschutz
• Stifte, Notizzettel, Radierer, Büroklammern griffbereit
• Abgeflachte Ecke - Haftzettel ganz einfach herausnehmen

Lieferumfang

• 1 x Schreibtisch Organizer 
• Dekorationsartikel und Verbrauchsmaterialien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
4.8 cm
Länge:
16 cm
Breite:
27.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, schreibtischorganizer, ablagesystem, ablage system, ablage-system, ablagesysteme, ablage systeme, ablage-systeme, büroorganizer, büro organizer, büro-organizer, aufbewahrungsbox, aufbewahrungs box, aufbewahrungs-box, aufbewahrungsboxen, aufbewahrungs boxen, aufbewahrungs-boxen, schubladenbox, schubladen box, schubladen-box, schubladenboxen, schubladen boxen, schubladen-boxen, schubladeneinsatz, schubladenorganizer, schubladen organizer, schubladen-organizer, schreibtischgarnitur, schreibtisch garnitur, schreibtisch-garnitur, ordnungssysteme, ordnungs systeme, ordnungs-systeme, ordnungssystem, ordnungs system, ordnungs-system, schreibtischbox, schreibtisch box, schreibtisch-box, abheften, ablage, ablagefach, ablagen, arbeit, aufbewahren, aufbewarung, basteln, blöcke, box, brief, buero
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.