| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10022482_55 Herst.-Nr.: 10022482_55 EAN/GTIN: 4052025953423 |
| |
|
| | |
| Der Schreibtischorganizer aus engmaschigem Metallgeflecht hilft Ihnen, Ordnung auf Ihrem Schreibtisch zu schaffen. Ob Karawanen aus Büroklammern, Notizzettel, die nur auf den nächsten Windzug warten, oder auf das nächste Farbspektakel spekulierende Buntstifte: Dank der insgesamt 9 Fächer des Stiftehalters lassen sich diese und viele weitere Büromaterialien platzsparend und übersichtlich aufbewahren. Das Ordnungssystem hat ein entnehmbares Schubfach. Die Sortierablage im Mesh-Design ist ein Hingucker im Büro, Kinder- oder Arbeitszimmer.
Stifthalter Schreibtisch im Detail • Maße H x B x T: ca. 10,5 x 22 x 11 cm • Maße Schubfach H x B x T: ca. 6 x 12,5 x 10,5 cm • Material: Metall • Gewicht: ca. 0,4 kg
Schreibtischorganizer fürs Büro • Seitlich mit runden Stifthaltern • Komplett herausnehmbares Schubfach • Ablagen für Klebezettel, Radiergummis, Patronen uvm. • 4 rutschfeste Standnoppen auf der Unterseite • Schnörkelloses Drahtgeflecht • Schneller Überblick dank Gitter
Lieferumfang • 1 x Stifthalter • Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Gewicht: | 0.41 kg | Höhe: | 10.5 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 22 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer silber, schreibtisch organizer, Stifthalter Schreibtisch, ablagebox, ablage-box, ablage box, ablageboxen, ablage-boxen, ablage boxen, ablagesystem, ablage system, ablage-system, ablagesysteme, ablage systeme, ablage-systeme, büroablage, büro-ablage, büro ablage, büroablagen, büro-ablagen, büro ablagen, büroausstattung, büro ausstattung, büro-ausstattung, bürobedarf, büro bedarf, büro-bedarf, büroorganisation, büro organisation, büro-organisation, büroorganizer, büro organizer, büro-organizer, ordnungssystem, ordnungs system, ordnungs-system, ordnungssysteme, ordnungs-systeme, ordnungs systeme, schreibtischorganizer, schreibtisch-organizer, schreibtischorganisator, schreibtisch-organisator, schreibtisch organisator, schreibtischbox, schreibtisch box, schreibtisch-box, schreibtischboxen, schreibtisch boxen, schreibtisch-boxen, schreibtischbutler |
| | |
| |