Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtischorganizer 5 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, Stifteköcher, Briefablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtischorganizer 5 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, Stifteköcher, Briefablage
Relaxdays Schreibtischorganizer 5 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, Stifteköcher, Briefablage
Relaxdays Schreibtischorganizer 5 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, Stifteköcher, Briefablage
Relaxdays Schreibtischorganizer 5 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, Stifteköcher, Briefablage
Relaxdays Schreibtischorganizer 5 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, Stifteköcher, Briefablage
Relaxdays Schreibtischorganizer 5 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, Stifteköcher, Briefablage
Relaxdays Schreibtischorganizer 5 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, Stifteköcher, Briefablage
Relaxdays Schreibtischorganizer 5 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, Stifteköcher, Briefablage
Relaxdays Schreibtischorganizer 5 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, Stifteköcher, Briefablage
Relaxdays Schreibtischorganizer 5 Ablagen, kleiner Büroorganizer, Metallgeflecht, Stifteköcher, Briefablage
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022480_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022480_55
EAN/GTIN:
     4052025953461
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Mit diesem Schreibtisch Organizer treten Sie dem Chaos am Arbeitsplatz entgegen. Der Schreibtisch-Organizer hat 5 Ablagen in verschiedenen Größen, in denen Stifte, Pinsel, Briefe, Büroklammern uvm. Platz finden. Der Tischorganizer ist vollständig aus Metall gefertigt. Das einheitliche und geradlinige Design macht den Schreibtischbutler zu einem echten Hingucker auf dem Tisch in Ihrem Büro oder auch im Kinder- oder Jugendzimmer.

Schreibtisch Organizer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 10,5 x 25,5 x 18 cm
- Fach vorne links H x B x T: ca. 7,5 x 16 x 7,5 cm  
- Fach vorne rechts H x B x T: ca. 7,5 x 8 x 7,5 cm
- Fach mittig H x B x T: ca. 8,5 x 24,5 x 4,5 cm
- Fach hinten links H x B x T: ca. 9,5 x 5,5 x 5 cm
- Fach hinten rechts H x B x T: ca. 9,5 x 18,5 x 5 cm

Tisch-Organizer Drahtgeflecht
- Aus robustem Metall gefertigt
- Gesamtgewicht: ca. 0,5 kg
- Einheitliches Metall-Design
- In verschiedenen Farben verfügbar

Kleiner Büroorganizer aus Metall
- Sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch
- Geradliniges Design mit Metallgeflecht
- Verfügt über einen praktischen Rutschschutz
- Stifte, Notizzettel, Radierer, Büroklammern griffbereit
- Zur Ablage von Klebeband, Handy, Briefe, Schreibwaren uvm.

Lieferumfang
- 1 x Schreibtisch Organizer 5 Ablagen 
- Dekorationsartikel und Verbrauchsmaterialien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.47 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
18 cm
Breite:
25.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, ablagekorb metall silber, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer silber, ablagesystem, ablage system, ablage-system, ablagesysteme, ablage systeme, ablage-systeme, aufbewahrungsbox, aufbewahrungs box, aufbewahrungs-box, aufbewahrungsboxen, aufbewahrungs boxen, aufbewahrungs-boxen, büroausstattung, büro ausstattung, büro-ausstattung, büroausstattungen, büro ausstattungen, büro-ausstattungen, bürobedarf, büro bedarf, büro-bedarf, büromaterial, büro material, büro-material, büromaterialen, büro materialen, büro-materialen, büroordner, büro ordner, büro-ordner, büroorganisation, büro organisation, büro-organisation, büroorganizer, büro organizer, büro-organizer, ordnungssystem, ordnungs system, ordnungs-system, schreibtischgarnitur, schreibtischorganizer, schreibtisch-organizer, schreibtischorganiser, schreibtisch organiser, schreibtisch-organiser, schreibtischset, schreibti schset, schreibti-schset, schreibtischsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.