Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtischorganizer, Büroablage mit Stiftehalter und Zettelhalter, Metall Mesh, HBT: 10x18,5x9,5cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtischorganizer, Büroablage mit Stiftehalter und Zettelhalter, Metall Mesh, HBT: 10x18,5x9,5cm, schwarz
Relaxdays Schreibtischorganizer, Büroablage mit Stiftehalter und Zettelhalter, Metall Mesh, HBT: 10x18,5x9,5cm, schwarz
Relaxdays Schreibtischorganizer, Büroablage mit Stiftehalter und Zettelhalter, Metall Mesh, HBT: 10x18,5x9,5cm, schwarz
Relaxdays Schreibtischorganizer, Büroablage mit Stiftehalter und Zettelhalter, Metall Mesh, HBT: 10x18,5x9,5cm, schwarz
Relaxdays Schreibtischorganizer, Büroablage mit Stiftehalter und Zettelhalter, Metall Mesh, HBT: 10x18,5x9,5cm, schwarz
Relaxdays Schreibtischorganizer, Büroablage mit Stiftehalter und Zettelhalter, Metall Mesh, HBT: 10x18,5x9,5cm, schwarz
Relaxdays Schreibtischorganizer, Büroablage mit Stiftehalter und Zettelhalter, Metall Mesh, HBT: 10x18,5x9,5cm, schwarz
Relaxdays Schreibtischorganizer, Büroablage mit Stiftehalter und Zettelhalter, Metall Mesh, HBT: 10x18,5x9,5cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022479_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022479_46
EAN/GTIN:
     4052025953492
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Kein Mensch kann bestimmen, wann ihm gute Gedanken kommen. Doch er hat in der Hand, diese zu notieren, wenn sie denn einmal auftauchen. Der Schreibtischorganizer hilft dabei. Schnappen Sie sich einfach einen Notizzettel aus dem Halter und bringen Sie Ihren Geistesblitz zu Papier. Die dazu erforderlichen Stifte lungern nicht irgendwo auf dem Schreibtisch herum, sondern sind dank des Stiftehalters jederzeit griffbereit. In der kleinen Ablage finden Radiergummis, Patronen oder Büroklammern Platz. Die metallische Büroablage punktet mit ihrem geradlinigen Gitter-Design auch in optischer Hinsicht.

Schreibtischorganizer im Detail

• Maße H x B x T: ca. 10 x 18,5 x 9,5 cm
• Fläche Stiftehalter B x T: ca. 9 x 5 cm
• Fläche Zettelhalter B x T: ca. 9 x 9 cm
• Fläche kleine Ablage B x T: ca. 9 x 4,5 cm
• Material: Metall
• Gewicht: ca. 180 g

Kleines Ordnungssystem für den Schreibtisch
• Jederzeit griffbereiter Halter für Notizzettel
• Stiftehalter für Lineale, Federhalter, Zirkel uvm.
• Kleines Fach für Radierer, Patronen, Büroklammern uvm.
• Schnörkelloses Metallgeflecht
• Schneller Überblick dank Gitterstruktur 

Lieferumfang
• 1 x Schreibtischorganizer
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
18.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Memo-Clip, Memoclip, Zettel-Clip, Zettel-Halter, Zettelclip, Zettelhalter, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer, ablagebox, ablage-box, ablage box, ablageboxen, ablage-boxen, ablage boxen, ablagesystem, ablage system, ablage-system, ablagesysteme, ablage systeme, ablage-systeme, büroablage, büro-ablage, büro ablage, büroablagen, büro-ablagen, büro ablagen, büroausstattung, büro ausstattung, büro-ausstattung, bürobedarf, büro bedarf, büro-bedarf, büroorganisation, büro organisation, büro-organisation, büroorganizer, büro organizer, büro-organizer, notizzettelhalter, notizzettel-halter, notizzettel halter, papierhalter, papier-halter, papier halter, ordnungssystem, ordnungs system, ordnungs-system, ordnungssysteme, ordnungs-systeme, ordnungs systeme, schreibtischorganizer, schreibtisch-organizer, schreibtischorganisator, schreibtisch-organisator, schreibtisch organisator, schreibtischbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.