Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kaminschutzgitter Metall, Absperrgitter 5 Elemente, Feuerschutzgitter für Babys und Haustiere, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kaminschutzgitter Metall, Absperrgitter 5 Elemente, Feuerschutzgitter für Babys und Haustiere, schwarz
Relaxdays Kaminschutzgitter Metall, Absperrgitter 5 Elemente, Feuerschutzgitter für Babys und Haustiere, schwarz
Relaxdays Kaminschutzgitter Metall, Absperrgitter 5 Elemente, Feuerschutzgitter für Babys und Haustiere, schwarz
Relaxdays Kaminschutzgitter Metall, Absperrgitter 5 Elemente, Feuerschutzgitter für Babys und Haustiere, schwarz
Relaxdays Kaminschutzgitter Metall, Absperrgitter 5 Elemente, Feuerschutzgitter für Babys und Haustiere, schwarz
Relaxdays Kaminschutzgitter Metall, Absperrgitter 5 Elemente, Feuerschutzgitter für Babys und Haustiere, schwarz
Relaxdays Kaminschutzgitter Metall, Absperrgitter 5 Elemente, Feuerschutzgitter für Babys und Haustiere, schwarz
Relaxdays Kaminschutzgitter Metall, Absperrgitter 5 Elemente, Feuerschutzgitter für Babys und Haustiere, schwarz
Relaxdays Kaminschutzgitter Metall, Absperrgitter 5 Elemente, Feuerschutzgitter für Babys und Haustiere, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022308_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022308_0
EAN/GTIN:
     4052025223083
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
absperrgitter stahl
absperrgitter
Sie möchten, dass sich Ihr kleiner Schatz frei im Wohnzimmer bewegen kann und gleichzeitig die Wärme Ihres Kamins genießen? Mit dem schwarzen Kaminschutzgitter erfüllen Sie diese Wünsche. Dank der Scharniere sind die Teile des Schutzgitters sehr beweglich, was eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten bedeutet. Die Plättchen, Schrauben sowie Dübel für die Wandbefestigung sind bereits im Lieferumfang enthalten. Von innen können Sie die Tür im Handumdrehen sichern, sodass die Erkundungen Ihres Kindes nicht mit verbrannten Händen oder Ärgerem enden.

Kaminschutzgitter im Detail
• Maße Tür H x B: ca. 76 x 44,5 cm
• Maße 2 x Seitengitter H x B: ca. 76 x 89,5 cm
• Dicke: ca. 1,3 cm
• Material: Stahl
• Farbe: schwarz
• Gewicht: ca. 8,8 kg

Verstellbares Schutzgitter für den Kamin
• Kinder und Tiere vor Hitze und Funken schützen
• Verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten
• Mit Montagematerial für die Wandbefestigung
• Seitengitter dank Scharnieren flexibel
• Tür lässt sich kindersicher schließen

Lieferumfang
• 1 x Kaminschutzgitter in Einzelteilen
• Mit Montagematerial
• Mit Anleitung
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
8.68 kg
Höhe:
76 cm
Länge:
1.3 cm
Breite:
220 cm
Weitere Suchbegriffe: Kaminschutzgitter metall, absperr-gitter, absperr gitter, feuerschutz, feuer-schutz, feuer schutz, funkenschutz, funken-schutz, funken schutz, funkenschutzgitter, funken-schutzgitter, funken schutzgitter, funkenschutz-gitter, funkenschutz gitter, kamingitter, kamin-gitter, kamin gitter, kaminschutzgitter, kamin-schutzgitter, kamin schutzgitter, kinderschutzgitter, kinder-schutzgitter, kinder schutzgitter, konfigurationsgitter, konfigurations-gitter, konfigurations gitter, laufgitter, lauf-gitter, lauf gitter, ofengitter, ofen-gitter, ofen gitter, ofenschutz, ofen-schutz, ofen schutz, ofenschutzgitter, ofen-schutzgitter, ofen schutzgitter, raumteiler, raum-teiler, raum teiler, schutzgitter, schutz-gitter, schutz gitter, tierschutzgitter, tier-schutzgitter, tier schutzgitter, tierschutz-gitter, tierschutz gitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.