Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Messerhalter Bambus, Schubladeneinsatz für Messeraufbewahrung, Schubladenorganizer, mehrere Größen, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Messerhalter Bambus, Schubladeneinsatz für Messeraufbewahrung, Schubladenorganizer, mehrere Größen, natur
Relaxdays Messerhalter Bambus, Schubladeneinsatz für Messeraufbewahrung, Schubladenorganizer, mehrere Größen, natur
Relaxdays Messerhalter Bambus, Schubladeneinsatz für Messeraufbewahrung, Schubladenorganizer, mehrere Größen, natur
Relaxdays Messerhalter Bambus, Schubladeneinsatz für Messeraufbewahrung, Schubladenorganizer, mehrere Größen, natur
Relaxdays Messerhalter Bambus, Schubladeneinsatz für Messeraufbewahrung, Schubladenorganizer, mehrere Größen, natur
Relaxdays Messerhalter Bambus, Schubladeneinsatz für Messeraufbewahrung, Schubladenorganizer, mehrere Größen, natur
Relaxdays Messerhalter Bambus, Schubladeneinsatz für Messeraufbewahrung, Schubladenorganizer, mehrere Größen, natur
Relaxdays Messerhalter Bambus, Schubladeneinsatz für Messeraufbewahrung, Schubladenorganizer, mehrere Größen, natur
Relaxdays Messerhalter Bambus, Schubladeneinsatz für Messeraufbewahrung, Schubladenorganizer, mehrere Größen, natur
Relaxdays Messerhalter Bambus, Schubladeneinsatz für Messeraufbewahrung, Schubladenorganizer, mehrere Größen, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10022169_59
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10022169_59
EAN/GTIN:
     4052025955120
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Wenn Sie lose herumliegende Messer oder Besteckteile in der Schublade vermeiden und stattdessen Ordnung in Ihrer Küche schaffen möchten, ist der Schubladeneinsatz der ideale Küchenhelfer für Sie. Das Gehäuse besteht aus natürlich gemasertem Bambusholz, das mit seinen hellen Holztönen überzeugt. Die Korkplättchen geben Ihren Messern Halt und sorgen für einen schnellen und unkomplizierten Zugriff. Die Klingen der Messer bewahren länger ihre Schärfe, da sie einander nicht zerkratzen können.

Messerhalter Bambus im Detail

• Größe M H x B x T: ca. 6,5 x 38 x 15,5 cm
• Gewicht: ca. 0,8 kg

• Größe L H x B x T: ca. 6,5 x 38 x 30 cm
• Mit zusätzlichem Fach
• Gewicht: ca. 1,1 kg

• Größe XL H x B x T: ca. 6,5 x 38 x 33,5 cm
• Gewicht: ca. 1,6 kg

Schubladenorganizer für die Messeraufbewahrung
• Natürlich gemasertes Bambusholz
• Elastischer Kork hält und schützt Klingen
• Küchenmesser in verschiedenen Größen einordnen
• Messer und Besteck platzsparend verstauen
• Ausziehbarer Schubladeneinsatz mit Korkboden

Lieferumfang
• 1 x Messerhalter in verschiedenen Größen
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Braun
Gewicht:
1.16 kg
Höhe:
6.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Messerhalter Bambus, messeraufbewahrung, messer-aufbewahrung, messer aufbewahrung, messeraufbewahrungen, messer-aufbewahrungen, messer aufbewahrungen, messerblock, messer-block, messer block, messerblöcke, messer-blöcke, messer blöcke, messerbloecke, messer-bloecke, messer bloecke, messerbox, messer-box, messer box, messerboxen, messer-boxen, messer boxen, Messerhalter, messer-halter, messer halter, messerhalterung, messer-halterung, messer halterung, messerhalterungen, messer-halterungen, messer halterungen, messerleiste, messer-leiste, messer leiste, messerleisten, messer-leisten, messer leisten, messerschublade, messer-schublade, messer schublade, messerschubladen, messer-schubladen, messer schubladen, schubladeneinsatz, schubladen-einsatz, schubladen einsatz, schubladeneinsätze, schubladen-einsätze, schubladen einsätze, schubladeneinsaetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.