Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Regalsystem mit 6 Fächern, Standregal offen, Steckregal aus Kunststoff, HxBxT: 65 x 96 x 32 cm, versch. Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Regalsystem mit 6 Fächern, Standregal offen, Steckregal aus Kunststoff, HxBxT: 65 x 96 x 32 cm, versch. Farben
Relaxdays Regalsystem mit 6 Fächern, Standregal offen, Steckregal aus Kunststoff, HxBxT: 65 x 96 x 32 cm, versch. Farben
Relaxdays Regalsystem mit 6 Fächern, Standregal offen, Steckregal aus Kunststoff, HxBxT: 65 x 96 x 32 cm, versch. Farben
Relaxdays Regalsystem mit 6 Fächern, Standregal offen, Steckregal aus Kunststoff, HxBxT: 65 x 96 x 32 cm, versch. Farben
Relaxdays Regalsystem mit 6 Fächern, Standregal offen, Steckregal aus Kunststoff, HxBxT: 65 x 96 x 32 cm, versch. Farben
Relaxdays Regalsystem mit 6 Fächern, Standregal offen, Steckregal aus Kunststoff, HxBxT: 65 x 96 x 32 cm, versch. Farben
Relaxdays Regalsystem mit 6 Fächern, Standregal offen, Steckregal aus Kunststoff, HxBxT: 65 x 96 x 32 cm, versch. Farben
Relaxdays Regalsystem mit 6 Fächern, Standregal offen, Steckregal aus Kunststoff, HxBxT: 65 x 96 x 32 cm, versch. Farben
Relaxdays Regalsystem mit 6 Fächern, Standregal offen, Steckregal aus Kunststoff, HxBxT: 65 x 96 x 32 cm, versch. Farben
Relaxdays Regalsystem mit 6 Fächern, Standregal offen, Steckregal aus Kunststoff, HxBxT: 65 x 96 x 32 cm, versch. Farben
Relaxdays Regalsystem mit 6 Fächern, Standregal offen, Steckregal aus Kunststoff, HxBxT: 65 x 96 x 32 cm, versch. Farben
Relaxdays Regalsystem mit 6 Fächern, Standregal offen, Steckregal aus Kunststoff, HxBxT: 65 x 96 x 32 cm, versch. Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021958_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021958_49
EAN/GTIN:
     4052025956493
Suchbegriffe:
Standregal
Steck-Regal
Steckregal
standregal
Dieses Regalsystem bietet Ihnen zwei praktische Funktionen in einem. Bringen Sie in 6 großzügigen Fächern Ihre Bücher und CDs oder sogar Kleidung unter. Oder nutzen Sie das Regal als klassischen Raumtrenner, um einen ganz neuen Blickwinkel auf Ihre Zimmer zu schaffen. Das Standregal aus Kunststoff lässt sich über ein Stecksystem schnell und einfach aufbauen, ohne an Stabilität einzubüßen. Bei Bedarf lässt sich das Stufenregal in unterschiedlichen Formen zusammenbauen und kann dementsprechend individuell angepasst werden.

Das Steckregal ist in drei verschiedenen Farbvarianten erhältlich: Wählen Sie zwischen der schlichten weißen Variante, der schwarzen Ausführung mit dekorativer Verzierung und dem durchsichtigen Regal, bei dem Sie von allen Seiten immer den Überblick behalten.

Details des Regalsystems mit 6 Fächern
• Maße H x B x T: ca. 65 x 96 x 32 cm
• Maße je Fach H x B x T: ca. 30 x 30 x 30 cm
• Gewicht: ca. 3,5 kg
• Maximale Traglast: ca. 8 kg pro Fach
• Material: Kunststoff, Metall
• Farben: In Schwarz, Weiß und Transparent erhältlich

Standregal mit praktischem Stecksystem
• Als praktischer Raumteiler in Wohnzimmer oder Büro verwendbar
• Optimaler Stauraum für Bücher, CDs, Kleidung und vieles mehr
• Trendiges, schlichtes Design als Hingucker in der Wohnung
• Pflegeleichtes Material, einfach abwischbar
• Als Bücherregal, Badregal, Schuhregal, Raumteiler uvm.

Lieferumfang
• Regalsystem (24 Wände, 28 Verbindungsstücke)
• Beispielhafte Aufbauanleitung
• Holzhammer
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
3.46 kg
Höhe:
65 cm
Länge:
32 cm
Breite:
96 cm
Weitere Suchbegriffe: regalsystem 6 fächer, bad regal, bad regale, badezimmer regal, badezimmer regale, badezimmerregal, badezimmer-regal, badezimmerregale, badezimmer-regale, badregal, bad-regal, badregale, bad-regale, bücher regal, bücher regale, bücherregal, bücher-regal, bücherregale, bücher-regale, kommode, kommoden, kunststoff regal, kunststoff regale, kunststoffregal, kunststoff-regal, kunststoffregale, kunststoff-regale, mehrzweck regal, mehrzweck regale, mehrzweckregal, mehrzweck-regal, mehrzweckregale, mehrzweck-regale, multifunktions regal, multifunktions regale, multifunktionsregal, multifunktions-regal, multifunktionsregale, multifunktions-regale, plastik regal, plastik regale, plastikregal, plastik-regal, plastikregale, plastik-regale, raum teiler, raum trenner, raumteiler, raum-teiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.