Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hosenspanner Holz, 12er Set Kleiderbügel, 360° drehbarer Haken, Klemmbügel für Hosen, HBT: 17x25x2,3 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hosenspanner Holz, 12er Set Kleiderbügel, 360° drehbarer Haken, Klemmbügel für Hosen, HBT: 17x25x2,3 cm, natur
Relaxdays Hosenspanner Holz, 12er Set Kleiderbügel, 360° drehbarer Haken, Klemmbügel für Hosen, HBT: 17x25x2,3 cm, natur
Relaxdays Hosenspanner Holz, 12er Set Kleiderbügel, 360° drehbarer Haken, Klemmbügel für Hosen, HBT: 17x25x2,3 cm, natur
Relaxdays Hosenspanner Holz, 12er Set Kleiderbügel, 360° drehbarer Haken, Klemmbügel für Hosen, HBT: 17x25x2,3 cm, natur
Relaxdays Hosenspanner Holz, 12er Set Kleiderbügel, 360° drehbarer Haken, Klemmbügel für Hosen, HBT: 17x25x2,3 cm, natur
Relaxdays Hosenspanner Holz, 12er Set Kleiderbügel, 360° drehbarer Haken, Klemmbügel für Hosen, HBT: 17x25x2,3 cm, natur
Relaxdays Hosenspanner Holz, 12er Set Kleiderbügel, 360° drehbarer Haken, Klemmbügel für Hosen, HBT: 17x25x2,3 cm, natur
Relaxdays Hosenspanner Holz, 12er Set Kleiderbügel, 360° drehbarer Haken, Klemmbügel für Hosen, HBT: 17x25x2,3 cm, natur
Relaxdays Hosenspanner Holz, 12er Set Kleiderbügel, 360° drehbarer Haken, Klemmbügel für Hosen, HBT: 17x25x2,3 cm, natur
Relaxdays Hosenspanner Holz, 12er Set Kleiderbügel, 360° drehbarer Haken, Klemmbügel für Hosen, HBT: 17x25x2,3 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021829_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021829_0
EAN/GTIN:
     4052025218294
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel

Die Hosenspanner verbinden gekonnt optische Qualitäten mit praktischem Nutzen. Das verchromte Eisen harmonisiert bestens mit der natürlich schönen Optik des Ahornholzes. Ob Sie Hosen, Röcke oder Shorts aufhängen möchten: Die schonende Filzeinlage lässt der Faltenbildung keine Chance. Die Holzkleiderbügel sind sehr zupackende und verlässliche Begleiter in Ihrem Kleiderschrank. Sie bekommen die Hosenbügel in einem praktische 12er Pack. 

Hosenspanner aus Holz im Detail

• Bügel im 12er Pack
• Maße je Bügel H x B x T: ca. 17 x 25 x 2,3 cm
• Material: Ahornholz, verchromtes Eisen, Kunststoff
• Gewicht je Bügel: ca. 120 g
• Farbe: natur

Lackierte Hosenbügel für Ihren Schrank
• Für Röcke, Hosen und Shorts
• Mit schonender Filzeinlage
• Für ein gleichmäßiges Einspannen
• Wirkt Faltenbildung entgegen
• Glatt lackierte Holzoberfläche

Lieferumfang
• 12 x Hosenspanner
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber | Schwarz
Gewicht:
1.58 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
2.3 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, Klemmbügel, kleiderbügel holz schwarz, holzkleiderbügel buche, holzkleiderbügel schwarz, Hosenspanner Holz, holzhosenbügel, holz-hosenbügel, holz hosenbügel, holzhosenbuegel, holz-hosenbuegel, holz hosenbuegel, holzkleiderbügel, holz-kleiderbügel, holz kleiderbügel, holzkleiderbuegel, holz-kleiderbuegel, holz kleiderbuegel, hosenbügel, hosen-bügel, hosen bügel, hosenbuegel, hosen-buegel, hosen buegel, hosenhalter, hosen-halter, hosen halter, hosenklemmbügel, hosen-klemmbügel, hosen klemmbügel, hosenklemmbuegel, hosen-klemmbuegel, hosen klemmbuegel, hosenspanner, hosen-spanner, hosen spanner, kleiderbügel, kleider-bügel, kleider bügel, kleiderbuegel, kleider-buegel, kleider buegel, klemmbügel, klemm-bügel, klemm bügel, klemmbuegel, klemm-buegel, klemm buegel, rockbügel, rock-bügel, rock bügel, rockbuegel, rock-buegel, rock buegel, 12er
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.