Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hängeaufbewahrung Bad und Flur, 33 cm Breite Türgarderobe mit faltbaren Fächern, Bambus und Stoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hängeaufbewahrung Bad und Flur, 33 cm Breite Türgarderobe mit faltbaren Fächern, Bambus und Stoff, grau
Relaxdays Hängeaufbewahrung Bad und Flur, 33 cm Breite Türgarderobe mit faltbaren Fächern, Bambus und Stoff, grau
Relaxdays Hängeaufbewahrung Bad und Flur, 33 cm Breite Türgarderobe mit faltbaren Fächern, Bambus und Stoff, grau
Relaxdays Hängeaufbewahrung Bad und Flur, 33 cm Breite Türgarderobe mit faltbaren Fächern, Bambus und Stoff, grau
Relaxdays Hängeaufbewahrung Bad und Flur, 33 cm Breite Türgarderobe mit faltbaren Fächern, Bambus und Stoff, grau
Relaxdays Hängeaufbewahrung Bad und Flur, 33 cm Breite Türgarderobe mit faltbaren Fächern, Bambus und Stoff, grau
Relaxdays Hängeaufbewahrung Bad und Flur, 33 cm Breite Türgarderobe mit faltbaren Fächern, Bambus und Stoff, grau
Relaxdays Hängeaufbewahrung Bad und Flur, 33 cm Breite Türgarderobe mit faltbaren Fächern, Bambus und Stoff, grau
Relaxdays Hängeaufbewahrung Bad und Flur, 33 cm Breite Türgarderobe mit faltbaren Fächern, Bambus und Stoff, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021796_58
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021796_58
EAN/GTIN:
     4052025960971
Suchbegriffe:
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken
relaxdays türgarderobe
Die Hängeaufbewahrung schafft Stauraum dort, wo kein Platz für Möbel ist. Hängen Sie das dekorative Ordnungssystem an Tür und Wand. Der schmale Türorganizer passt ins Schlaf- oder Kinderzimmer. Im Flur ergänzt der Wandorganizer sinnvoll die Garderobe. Verstauen Sie in den großen Fächern Schuhlöffel und Fahrradpumpe platzsparend. Strapazierfähiges Polyester und robuster Bambus ermöglichen den Einsatz im ganzen Haus. Nutzen Sie die Hängeaufbewahrung für Bad oder Keller.

Bei Nichtgebrauch einfach die Einlegeböden entfernen. So ist der Organizer nur 2 cm dick und leicht zu verstauen.

Hängeaufbewahrung Bad Größe L im Detail:
- Maße L (H x B x T): 94 x 33 x 12 cm  
- Gewicht: 1 kg
- Fächer: 3
- Fächergröße: 14 x 31 x 11 cm (H x B x T)
- Fächerabstand: 12 cm

Hängeaufbewahrung Bad Größe M im Detail:
- Maße: 62 x 33 x 12 cm (H x B x T)
- Gewicht: 0,7 kg
- Fächer: 2
- Fächergröße: 15 x 31 x 11 cm (H x B x T)
- Fächerabstand: 12 cm

Hängeaufbewahrung für Bad und Co.:
- Aus Bambus und Polyesterstoff
- Dezentes Design passt in jede Einrichtung
- Schafft zusätzlich Ablagefläche an Tür und Wand
- Ideal für Badartikel und Kosmetik im Badezimmer
- Als Türgarderobe für Schuhe, Mützen und Schals

Lieferumfang:
- 1 x Hängeaufbewahrung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Hellbraun
Gewicht:
0.61 kg
Höhe:
62 cm
Länge:
12 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: türgarderobe, hängeaufbewahrung, hänge aufbewahrung, hänge-aufbewahrung, haengeaufbewahrung, haenge aufbewahrung, haenge-aufbewahrung, aufbewahrungskorb hängend, aufbewahrungskorb haengend, aufbewahrungskörbchen hängend, aufbewahrungskoerbchen haengend, aufbewahrungstasche, aufbewahrungs-tasche, aufbewahrung tasche, aufbewahrungstaschen, aufbewahrungs-taschen, aufbewahrung taschen, beutel organisator, beutelorganisator, beutel-organisator, hängender organizer, haengender organizer, hängeorganizer, hänge-organizer, hänge organizer, haengeorganizer, haenge-organizer, haenge organizer, mehrzweckschrank, mehrzweck schrank, mehrzweck-schrank, mehrzweckschrank für die wand, mehrzweckschrank für wand, ordnungssysteme, schrank organizer, schrankorganizer, schrank-organizer, schrank organizer hängend, schrankorganizer hängend, schrank-organizer hängend, schrank organizer haengend, schrankorganizer haengend, schrank-organizer haengend, speicher korb, speicherkorb, speicher-korb, stoffschrank, stoff schrank, stoff-schrank, stofftaschen zum hängen, stofftaschen zum haengen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.