Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Popcorn Maker Silikon für Mikrowelle, zusammenfaltbarer Popcorn Popper, Zubereitung ohne Öl, versch. Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Popcorn Maker Silikon für Mikrowelle, zusammenfaltbarer Popcorn Popper, Zubereitung ohne Öl, versch. Farben
Relaxdays Popcorn Maker Silikon für Mikrowelle, zusammenfaltbarer Popcorn Popper, Zubereitung ohne Öl, versch. Farben
Relaxdays Popcorn Maker Silikon für Mikrowelle, zusammenfaltbarer Popcorn Popper, Zubereitung ohne Öl, versch. Farben
Relaxdays Popcorn Maker Silikon für Mikrowelle, zusammenfaltbarer Popcorn Popper, Zubereitung ohne Öl, versch. Farben
Relaxdays Popcorn Maker Silikon für Mikrowelle, zusammenfaltbarer Popcorn Popper, Zubereitung ohne Öl, versch. Farben
Relaxdays Popcorn Maker Silikon für Mikrowelle, zusammenfaltbarer Popcorn Popper, Zubereitung ohne Öl, versch. Farben
Relaxdays Popcorn Maker Silikon für Mikrowelle, zusammenfaltbarer Popcorn Popper, Zubereitung ohne Öl, versch. Farben
Relaxdays Popcorn Maker Silikon für Mikrowelle, zusammenfaltbarer Popcorn Popper, Zubereitung ohne Öl, versch. Farben
Relaxdays Popcorn Maker Silikon für Mikrowelle, zusammenfaltbarer Popcorn Popper, Zubereitung ohne Öl, versch. Farben
Relaxdays Popcorn Maker Silikon für Mikrowelle, zusammenfaltbarer Popcorn Popper, Zubereitung ohne Öl, versch. Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021759_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021759_45
EAN/GTIN:
     4052025961787
Suchbegriffe:
Silikonöl
silikonöl

Der Popcorn Maker aus Silikon ist ideal für Popcorn-Fans mit kleiner Küche. Die Silikon-Form lässt sich platzsparend zusammenfalten und benötigt auch aufgestellt nur wenig Raum. Für die Popcorn Zubereitung benötigen Sie nur Popcorn Mais und eine Mikrowelle. Sie brauchen kein Öl für den Popcorn Popper und können so einen gesunden Snack zaubern. Für die Naschfüchse bietet sich an, das Popcorn mit Zucker und etwas Öl poppen zu lassen.

Der Mini Popcorn Maker ist eine tolle Alternative zu einer großen Popcorn Maschine. Das Silikon ist hitzebeständig und eignet sich so auch für den Backofen. Nach Gebrauch kann es einfach in die Spülmaschine getan werden.

Popcorn Maker Silikon im Detail
• Maße aufgestellt H x B x T: ca. 14,5 x 25,5 x 25,5 cm
• Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 6 x 25,5 x 25,5 cm
• Durchmesser Schüsselboden: ca. 11 cm
• Durchmesser Schüssel-Öffnung: ca. 20 cm
• Durchmesser Deckel: ca. 18,5 cm

Popcorn Popper für zuhause
• Aus 100 % Silikon
• BPA-frei, lebensmittelecht
• In verschiedenen Farben 
• Transparenter Deckel mit Popcorn Muster
• Platzsparende Faltfunktion
• Praktische Griffe

Benutzungshinweise zur Popcorn Schale
• Schnelle, unkomplizierte Zubereitung
• Für Mikrowelle bis höchste Stufe - Ohne Grillfunktion
• Ca. 1,5 - 3,5 Minuten in der Mikrowelle - Wenn Popp-Geräusche weniger werden ausschalten
• Mit Popcorn Mais füllen bis 50g- oder 100g-Markierung
• Keine Zugabe von Öl nötig - Nach Belieben Zucker, Salz oder Butter zugeben
• Temperaturbeständiges Material (-40 bis 230 Grad)
• Einfache Reinigung: Spülmaschinengeeignet
• Silikon ist auch für den Ofen geeignet

Lieferumfang
• Popcorn Maker Silikon
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Transparent
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
14.5 cm
Länge:
25.5 cm
Breite:
25.5 cm
Weitere Suchbegriffe: popcorn maker silikon, Mikrowellen popcorn maker, Mikrowellen-popcorn-maker, Mikrowellen popcornmaker, Mikrowellen popcorn-maker, Mikrowellen-popcornmaker, Popcorn Behälter, Popcornbehälter, Popcorn-behälter, Popcorn Behaelter, Popcornbehaelter, Popcorn-Behaelter, Popcorn Eimer, Popcorneimer, Popcorn-eimer, Popcorn Maker, Popcornmaker, Popcorn-Maker, Popcorn Maker silikon, Popcorn Maschine, Popcornmaschine, Popcorn-Maschine, Popcorn Popper, Popcornpopper, Popcorn-Popper, Silikon Popcorn Maker, Silikon Popcornmaker, Silikon Popcorn-Maker, Silikon-Popcorn-Maker, Silikon Popcorn Popper, Silikon Popcornpopper, Silikon Popcorn-Popper, Silikon-Popcorn-Popper, Silikon-Popcornpopper, Silikon popcorn schüssel, Silikon popcornschüssel, Silikon popcorn-schüssel, Silikon-popcorn-schüssel, Silikon-popcornschüssel, -40 Grad, 230 Grad, blau, bpa frei, bpa-frei, butter, butter popcorn, faltbar, für die Mikrowelle, für Kinder, für zuhause
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.