Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Nussknacker mit Holzgriff, Nusszange aus Alu für Walnüsse, 2in1 Sektflaschenöffner, HxBxT: 6x18x8,5cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Nussknacker mit Holzgriff, Nusszange aus Alu für Walnüsse, 2in1 Sektflaschenöffner, HxBxT: 6x18x8,5cm, schwarz
Relaxdays Nussknacker mit Holzgriff, Nusszange aus Alu für Walnüsse, 2in1 Sektflaschenöffner, HxBxT: 6x18x8,5cm, schwarz
Relaxdays Nussknacker mit Holzgriff, Nusszange aus Alu für Walnüsse, 2in1 Sektflaschenöffner, HxBxT: 6x18x8,5cm, schwarz
Relaxdays Nussknacker mit Holzgriff, Nusszange aus Alu für Walnüsse, 2in1 Sektflaschenöffner, HxBxT: 6x18x8,5cm, schwarz
Relaxdays Nussknacker mit Holzgriff, Nusszange aus Alu für Walnüsse, 2in1 Sektflaschenöffner, HxBxT: 6x18x8,5cm, schwarz
Relaxdays Nussknacker mit Holzgriff, Nusszange aus Alu für Walnüsse, 2in1 Sektflaschenöffner, HxBxT: 6x18x8,5cm, schwarz
Relaxdays Nussknacker mit Holzgriff, Nusszange aus Alu für Walnüsse, 2in1 Sektflaschenöffner, HxBxT: 6x18x8,5cm, schwarz
Relaxdays Nussknacker mit Holzgriff, Nusszange aus Alu für Walnüsse, 2in1 Sektflaschenöffner, HxBxT: 6x18x8,5cm, schwarz
Relaxdays Nussknacker mit Holzgriff, Nusszange aus Alu für Walnüsse, 2in1 Sektflaschenöffner, HxBxT: 6x18x8,5cm, schwarz
Relaxdays Nussknacker mit Holzgriff, Nusszange aus Alu für Walnüsse, 2in1 Sektflaschenöffner, HxBxT: 6x18x8,5cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021731_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021731_0
EAN/GTIN:
     4052025217310
Suchbegriffe:
Nuss-Knacker
Nussknacker
Nussöffner
Champagnerflaschenöffner
Der schwarze Nussknacker mit hellem Holzgriff verfügt über zwei praktische Funktionen: Die Nusszange öffnet verschiedenste Nusssorten wie Walnuss, Paranuss und Mandel. Sie kann darüber hinaus auch Sektflaschenöffner verwendet werden.

Durch die Riffelung an der Innenseite des Greifers haben die Nüsse einen festen Halt und rutschen nicht weg. Dieser ist auch beim Öffnen von Champagnerverschlüssen ideal. Egal ob für Geburtstage, Weihnachten oder in der Küche - Der handliche Nussknacker 2 in 1 erleichtert Ihnen die Arbeit erheblich.

Nussknacker 2 in 1 im Detail
• Maße der Zange H x B x T: ca. 6 x 18 x 8,5 cm
• Durchmesser Greifer offen: ca. 1,6 - 4,2 cm
• Durchmesser Greifer gedrückt: ca. 1,1 - 3,2 cm
• Länge des Griffs: ca. 13,5 cm
• Material: Knacker aus Aluminium, Griff aus Holz
• Farbe: Schwarz

Praktische Nusszange mit Holzgriff
• Hölzerner Griff liegt gut in der Hand
• Fester Halt: Geriffelte Innenseiten mit Stacheln
• Spannfeder verhindert komplettes Aufklappen
• Spannweite ermöglicht schonendes Knacken

Nussknacker und Sektflaschenöffner in Einem
• Für Walnüsse, Paranüsse, Mandeln, Macadamianüsse, große Haselnüsse
• Große Nüsse fallen durch Spannfeder auch ohne Festdrücken nicht raus
• Zange ist mit Spannfeder immer gut zu greifen und schneller einsatzfähig
• Sekt und Champagnerflaschen lassen sich mit der Zange einfach öffnen
• Ideal als Küchenhelfer, auf Feiern, zu Weihnachten, für Nuss-Süchtige

Lieferumfang
• 1 x Nussknacker
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
0.165 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
8.5 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: Sektflaschen-Öffner, Sektflaschenöffner, sektflaschenöffner, Champagneröffner, Champagner Öffner, Champagner-Öffner, Champagneroeffner, Champagner oeffner, Champagner-oeffner, Champagner Flaschenöffner, Champagner-Flaschenöffner, Champagnerflaschenoeffner, Champagner Flaschenoeffner, Champagner-Flaschenoeffner, Flaschenöffner, Flaschen Öffner, Flaschen-Öffner, Flaschenoeffner, Flaschen Oeffner, Flaschen-Oeffner, Knacker, Nussbrecher, Nuss Brecher, Nuss-Brecher, Nuss Knacker, Nussknackerzange, Nussknacker Zange, Nussknacker-Zange, Nuss Öffner, Nuss-Öffner, Nuss Oeffner, Nuss-Oeffner, Nusszange, Nuss Zange, Nuss-Zange, Nusszangen, Nuss Zangen, Nuss-Zangen, Öffner, Oeffner, screwpull, Schaumweinöffner, Schaumwein Öffner, Schaumwein-Öffner, Schaumweinoeffner, Schaumwein Oeffner, Schaumwein-Oeffner, Schaumweinflaschenöffner, Schaumweinflaschen Öffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.