Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Standregal mit 4 Fächern, offenes Küchenregal aus Bambus, Badezimmerregal HBT: 110x36x33 cm, Holz-Optik, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Standregal mit 4 Fächern, offenes Küchenregal aus Bambus, Badezimmerregal HBT: 110x36x33 cm, Holz-Optik, weiß
Relaxdays Standregal mit 4 Fächern, offenes Küchenregal aus Bambus, Badezimmerregal HBT: 110x36x33 cm, Holz-Optik, weiß
Relaxdays Standregal mit 4 Fächern, offenes Küchenregal aus Bambus, Badezimmerregal HBT: 110x36x33 cm, Holz-Optik, weiß
Relaxdays Standregal mit 4 Fächern, offenes Küchenregal aus Bambus, Badezimmerregal HBT: 110x36x33 cm, Holz-Optik, weiß
Relaxdays Standregal mit 4 Fächern, offenes Küchenregal aus Bambus, Badezimmerregal HBT: 110x36x33 cm, Holz-Optik, weiß
Relaxdays Standregal mit 4 Fächern, offenes Küchenregal aus Bambus, Badezimmerregal HBT: 110x36x33 cm, Holz-Optik, weiß
Relaxdays Standregal mit 4 Fächern, offenes Küchenregal aus Bambus, Badezimmerregal HBT: 110x36x33 cm, Holz-Optik, weiß
Relaxdays Standregal mit 4 Fächern, offenes Küchenregal aus Bambus, Badezimmerregal HBT: 110x36x33 cm, Holz-Optik, weiß
Relaxdays Standregal mit 4 Fächern, offenes Küchenregal aus Bambus, Badezimmerregal HBT: 110x36x33 cm, Holz-Optik, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021544_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021544_0
EAN/GTIN:
     4052025215446
Suchbegriffe:
Badregal
Küchenregal
Standregal
standregal
Mit diesem Standregal aus Bambus schaffen Sie Ordnung in Ihrer Wohnung. Die 4 Ablagen bieten im Bad beispielsweise Platz für Handtücher, Cremes oder Kosmetik. Die beiden Fächer sind weiß lackiert. Damit bieten sie einen zusätzlichen optischen Reiz für Ihre Einrichtung.

In allen Wohnbereichen macht der natürliche Bambus eine gute Figur. In Küche, Flur, Keller oder Gästezimmer verstauen Sie kleine Gegenstände, Bücher, Schuhe und vieles mehr. Der natürliche Ton des Holzes verströmt eine schlichte Schönheit und fügt sich dezent in jeden Raum.

Standregal Bad im Detail

• Größe gesamt H x B x T: ca. 110 x 36 x 33 cm
• Abstand Etagen von unten nach oben: ca. 28, 26, 29 cm
• Fach Innenmaße H x B x T: ca. 3,5 x 30,5 x 31 cm
• Ablagefläche B x T: ca. 33 x 31,5 cm
• Bodenfreiheit: ca. 7 cm
• Wiegt ca. 4,5 kg

Badezimmerregal offen
• 4 Etagen für viel Stauraum
• 2x Ablageflächen
• 2x Fächer
• Freistehend und schmal
• Natürliche Holzoptik mit weißen Highlights
• Material: Gestell aus Bambus, Fächer aus MDF

Bambusregal für Bad, Küche uvm.
• Für Bad, Küche, Keller, Vorratskammer etc.
• Lagerung von Badartikeln, Handtüchern, Küchenutensilien uvm.
• Viel Stauraum auf kleiner Stellfläche
• Sicherer und stabiler Stand
• Natürliche Maserung für elegante, schlichte Schönheit

Lieferumfang
• Standregal in Einzelteilen
• Inklusive Werkzeug und Montagematerial
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
3.82 kg
Höhe:
110 cm
Länge:
33 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: Standregal Bad, Ablage, Ablagen, Badablage, Bad Ablage, Bad-Ablage, Badablagen, Bad Ablagen, Bad-Ablagen, Badezimmerablage, Badezimmer Ablage, Badezimmer-Ablage, Badezimmerablagen, Badezimmer Ablagen, Badezimmer-Ablagen, Badezimmerregal, Badezimmer Regal, Badezimmer-Regal, Badezimmerregale, Badezimmer Regale, Badezimmer-Regale, Bad Regal, Badregale, Bad Regale, Bad-Regale, Bambusgestell, Bambus Gestell, Bambus-Gestell, Bambusgestelle, Bambus Gestelle, Bambus-Gestelle, Bambusregal, Bambus Regal, Bambus-Regal, Bambusregale, Bambus Regale, Bambus-Regale, Gestell, Gestelle, Holzgestell, Holz Gestell, Holz-Gestell, Holzgestelle, Holz Gestelle, Holz-Gestelle, Holzregal, Holz Regal, Holz-Regal, Holzregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.