Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays LED Kerzen Echtwachs 3er Set, elektrische Kerzen flackernd, hell, Batteriebetrieben, Ø 7 cm, 3 Größen, creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays LED Kerzen Echtwachs 3er Set, elektrische Kerzen flackernd, hell, Batteriebetrieben, Ø 7 cm, 3 Größen, creme
Relaxdays LED Kerzen Echtwachs 3er Set, elektrische Kerzen flackernd, hell, Batteriebetrieben, Ø 7 cm, 3 Größen, creme
Relaxdays LED Kerzen Echtwachs 3er Set, elektrische Kerzen flackernd, hell, Batteriebetrieben, Ø 7 cm, 3 Größen, creme
Relaxdays LED Kerzen Echtwachs 3er Set, elektrische Kerzen flackernd, hell, Batteriebetrieben, Ø 7 cm, 3 Größen, creme
Relaxdays LED Kerzen Echtwachs 3er Set, elektrische Kerzen flackernd, hell, Batteriebetrieben, Ø 7 cm, 3 Größen, creme
Relaxdays LED Kerzen Echtwachs 3er Set, elektrische Kerzen flackernd, hell, Batteriebetrieben, Ø 7 cm, 3 Größen, creme
Relaxdays LED Kerzen Echtwachs 3er Set, elektrische Kerzen flackernd, hell, Batteriebetrieben, Ø 7 cm, 3 Größen, creme
Relaxdays LED Kerzen Echtwachs 3er Set, elektrische Kerzen flackernd, hell, Batteriebetrieben, Ø 7 cm, 3 Größen, creme
Relaxdays LED Kerzen Echtwachs 3er Set, elektrische Kerzen flackernd, hell, Batteriebetrieben, Ø 7 cm, 3 Größen, creme
Relaxdays LED Kerzen Echtwachs 3er Set, elektrische Kerzen flackernd, hell, Batteriebetrieben, Ø 7 cm, 3 Größen, creme
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021534_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021534_0
EAN/GTIN:
     4052025215347
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
led kerze
candlelight led

Mit den LED Kerzen Set müssen Sie sich keine Sorgen machen, wenn Sie mal aus dem Raum gehen oder daneben einschlafen. Die flammlosen, elektrischen Kerzen sind auch kein Sicherheitsrisiko für Kinder, Haustiere oder Senioren.

Das cremefarbene 3er Set passt in jeden Raum. Stellen Sie die Echtwachskerzen neben die Badewanne, in den verglasten Wohnzimmer-Schrank oder auf den Esstisch. Als Weihnachtskerzen oder als Tischdeko auf Geburtstagen wirken die Wachskerzen auch super. Die Elektrokerzen sind für Draußen praktisch, da sie dem Wind ohne Probleme trotzen.

Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten!

LED Kerzen Echtwachs im Überblick
- Maße der großen Elektrokerze H x B xT: ca. 15,5 x 7 x 7 cm
- Maße der mittleren Elektrokerze H x B xT: ca. 12,5 x 7 x 7 cm
- Maße der kleinen Elektrokerze H x B xT: ca. 10 x 7 x 7 cm

- Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Licht: Hell und warmweiß
- Farbe: Cremefarben
- Material: Echtwachs

Elektrische Kerzen im 3er Set
- On/Off-Schalter am Boden
- Mit 3 AAA-Batterien betrieben (Batterien nicht enthalten)
- Runde, glatte Oberfläche
- Durch flackernde Flamme wie echter Kerzenschein
- Leuchte in Flammenform

Flackerkerzen als perfekte Stimmungsbeleuchtung
- Für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Esszimmer, Flur
- Als Tischdeko für Geburtstage, Hochzeiten, Ostern, Weihnachten
- Flammenlos: Sicher für Senioren, Kinder und Haustiere

Lieferumfang
- 3er Set LED Kerzen aus Echtwachs
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Creme
Gewicht:
0.55 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: LED Kerzen Echtwachs, Adventskerze, Advents-kerze, Adventskerzen, Advents-kerzen, Echtwachskerze, Echtwachs Kerze, Echtwachs-Kerze, Echtwachskerzen, Echtwachs Kerzen, Echtwachs-Kerzen, Elektrische Kerze, Elektrische Kerzen, Elektrokerze, Elektro-Kerze, Elektro Kerze, Elektrokerzen, Elektro-Kerzen, Elektro Kerzen, Flameless Candle, Flackerkerze led, Flackerkerze, Flacker Kerze, Flacker-Kerze, Flackerkerzen, Flacker Kerzen, Flacker-Kerzen, Kerze, Kerzen, LED Kerze, LED-Kerze, LED-Kerzen, Sicherheitskerze, Sicherheits-Kerze, Sicherheitskerzen, Sicherheits-Kerzen, Wachskerze, Wachs Kerze, Wachs-Kerze, Wachskerzen, Wachs Kerzen, Wachs-Kerzen, Weihnachtskerze, Weihnachts-kerze, Weihnachtskerzen, Weihnachts-kerzen, AAA, AAA Batterien, aus Wachs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.