Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48x Beerpong Bälle in Weiß 10021524_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
48x Beerpong Bälle in Weiß 10021524_0
48x Beerpong Bälle in Weiß 10021524_0
48x Beerpong Bälle in Weiß 10021524_0
48x Beerpong Bälle in Weiß 10021524_0
48x Beerpong Bälle in Weiß 10021524_0
48x Beerpong Bälle in Weiß 10021524_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021524_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021524_0
EAN/GTIN:
     4052025215248
Suchbegriffe:
beer pong bälle
beer pong balls
beer pong ball
bierspiel
Diese 48 Peer Bong Bälle sind perfekt, um am Partyabend mit feucht-fröhlichen Trinkspielen die Stimmung zum Überschäumen zu bringen. Treffen Sie mit einem Ball den Bechers Ihres Gegenspielers, muss er ihn leeren - was für ein Spaß! Die Wurfbälle eignen sich aber auch als Tischtennisbälle für Kinder und Amateure. Die Spielbälle sind komplett in Weiß gehalten und machen sich ebenfalls als Lottokugeln gut. Einfach beschriften und schon kann es losgehen.

Beer Pong Bälle im Detail
• Durchmesser Ball: ca. 38 mm
• 48 Tischtennisbälle im Beutel
• Gewicht je Ball: ca. 2 g
• Material: Kunststoff mit Gasfüllung
• Farbe: weiß

Weiße Tischtennisbälle für Trinkspiele uvm.
• Zubehör für eine Runde Beer Pong
• Für Partyabende und feucht-fröhliche Geburtstage
• Bälle zum Tischtennisspielen drinnen und draußen
• Als Lottokugeln nutzbar
• Großes Set für viele Mitspieler

Lieferumfang
• 48 x Beer Pong Bälle
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
17.5 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: bierspiele, tischtennis, tischtennisball, tischtennisbälle, lottokugel, lottokugeln, lotteriekugeln, partyspiel, wurfball, wurfbälle, saufspiel, saufspiele, beer pong spiel, beer pong set, trinkspiel, trinkspiele, bier pong bälle, bier pong ball, ball, bälle, ping pong ball, ping pong bälle, ping pong balls, zubehör, wurf, wetterfest, turnier, trinken, saufen, stabil, teenager, spiel, shot, set, schwimmend, plastik, kunststoff, lustig, lernen, jugendliche, geschenk, für männer, für erwachsene, erwachsene, kinder, draußen, outdoor, ab 18, 48 Stück, 48, 38 cm, 38, durchmesser, peer opng bälle, per pong bälle, peeeer pong bällee, peer poong bälle, peerr pong bälle, ppeer ppong bälle, peer pongg bälle, peer pong bäle, peer pong bälllle, peer pong bbälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.