Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Papierkorb Bambus, runder Abfallkorb mit Inneneimer und magnetisch schließendem Deckel, 35 cm hoch, natur/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Papierkorb Bambus, runder Abfallkorb mit Inneneimer und magnetisch schließendem Deckel, 35 cm hoch, natur/grau
Relaxdays Papierkorb Bambus, runder Abfallkorb mit Inneneimer und magnetisch schließendem Deckel, 35 cm hoch, natur/grau
Relaxdays Papierkorb Bambus, runder Abfallkorb mit Inneneimer und magnetisch schließendem Deckel, 35 cm hoch, natur/grau
Relaxdays Papierkorb Bambus, runder Abfallkorb mit Inneneimer und magnetisch schließendem Deckel, 35 cm hoch, natur/grau
Relaxdays Papierkorb Bambus, runder Abfallkorb mit Inneneimer und magnetisch schließendem Deckel, 35 cm hoch, natur/grau
Relaxdays Papierkorb Bambus, runder Abfallkorb mit Inneneimer und magnetisch schließendem Deckel, 35 cm hoch, natur/grau
Relaxdays Papierkorb Bambus, runder Abfallkorb mit Inneneimer und magnetisch schließendem Deckel, 35 cm hoch, natur/grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021487_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021487_0
EAN/GTIN:
     4052025214876
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Der runde Papierkorb ist nicht nur nützlich, um unliebsamen Müll in Sekundenschnelle verschwinden zu lassen. Qualitäten entfaltet er auch als Dekoartikel in Ihrer Küche, im Büro oder im gastronomischen Bereich. Die natürlich schöne Maserung des Bambusholzes fügt sich exzellent in jede Einrichtung ein. Doch der Mülleimer ist nicht nur sehenswert, sondern dank des Inneneimers mit Henkel auch hygienisch. Er schützt den biegsamen Korpus aus Polyester (75 %) und Baumwolle (25 %) vor Verschmutzungen. Der nur rund 0,5 cm dicke Deckel lässt sich magnetisch schließen, sodass er nicht so schnell verruscht.

Runder Papierkorb aus Bambus im Detail

• Höhe: ca. 35 cm
• Durchmesser oben: ca. 30,5 cm
• Durchmesser unten: ca. 21 cm
• Volumen Inneneimer: ca. 10,5 l
• Gewicht: ca. 1 kg

Abfallkorb mit Inneneimer
• Deckel zum Abnehmen
• Schließt magnetisch
• Inneneimer aus Kunststoff mit Henkel
• Gehäuse aus Polyester (75 %) und Baumwolle (25 %)
• Biegsame Wand

Hochwertiger Mülleimer mit Deckel
• Fügt sich in viele Einrichtungen
• Schicker Papierkorb fürs Büro
• Hygiene für die gastronomische Nutzung
• Abfallbehälter für Bad oder Küche
• Natürlich schöne Maserung

Lieferumfang
• 1 x Papierkorb mit Inneneimer
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
1.16 kg
Höhe:
35 cm
Länge:
30.5 cm
Breite:
30.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, relaxdays papierkorb holz, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb schwarz, Papierkorb Bambus, abfallbehälter, abfall-behälter, abfall behälter, abfallbehaelter, abfall-behaelter, abfall behaelter, abfalleimer, abfall-eimer, abfall eimer, abfallkorb, abfall-korb, abfall korb, abfallkörbe, abfall-körbe, abfall körbe, abfallkoerbe, abfall-koerbe, abfall koerbe, abfallsammler, abfall-sammler, abfall sammler, inneneimer, innen-eimer, innen eimer, kosmetikeimer, kosmetik-eimer, kosmetik eimer, mülleimer, müll-eimer, müll eimer, muelleimer, muell-eimer, muell eimer, müllinneneimer, müll-inneneimer, müll inneneimer, muellinneneimer, muell-inneneimer, muell inneneimer, müllsammler, müll-sammler, müll sammler, muellsammler, muell-sammler, muell sammler, papierkorb, papier-korb, papier korb, papierkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.