Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Waschbeckenunterschrank stehend, kleiner Unterschrank aus Walnuss, Badschrank mit Siphon-Ausschnitt, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Waschbeckenunterschrank stehend, kleiner Unterschrank aus Walnuss, Badschrank mit Siphon-Ausschnitt, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank stehend, kleiner Unterschrank aus Walnuss, Badschrank mit Siphon-Ausschnitt, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank stehend, kleiner Unterschrank aus Walnuss, Badschrank mit Siphon-Ausschnitt, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank stehend, kleiner Unterschrank aus Walnuss, Badschrank mit Siphon-Ausschnitt, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank stehend, kleiner Unterschrank aus Walnuss, Badschrank mit Siphon-Ausschnitt, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank stehend, kleiner Unterschrank aus Walnuss, Badschrank mit Siphon-Ausschnitt, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank stehend, kleiner Unterschrank aus Walnuss, Badschrank mit Siphon-Ausschnitt, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank stehend, kleiner Unterschrank aus Walnuss, Badschrank mit Siphon-Ausschnitt, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank stehend, kleiner Unterschrank aus Walnuss, Badschrank mit Siphon-Ausschnitt, natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank stehend, kleiner Unterschrank aus Walnuss, Badschrank mit Siphon-Ausschnitt, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021331_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021331_0
EAN/GTIN:
     4052025213312
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Der stehende Waschbeckenunterschrank aus Walnussholz schafft wertvollen Stauraum für Reinigungs- und Badutensilien. Mit den Doppeltüren haben Sie schnellen Zugriff auf Ihre Badartikel. Die Gitter-Optik ermöglicht es Ihnen zudem, den Schrankinhalt immer im Blick zu haben. Der helle Waschbeckenschrank mit individueller Holzmaserung fügt sich vor allem in helle Badezimmer gut ein. Er verfügt über eine Aussparung für alle gängigen Siphons.
 
Holen Sie sich den natürlichen Look der Walnuss ins Bad mit dem freistehenden Unterschrank für Ihr Waschbecken.

Montagehinweis: Bitte drehen Sie die Schrauben zur Fixierung der Magnetverschlüsse nicht zu fest.

Waschbeckenunterschrank stehend im Detail
• Maße H x B x T: ca. 61,5 x 66 x 29 cm
• Gewicht: ca. 6 kg
• Material: Walnuss

Unterschrank mit Ausschnitt
• Siphon-Öffnung B x T: ca. 7,5 x 19,5 cm
• Schrankmaße innen H x B x T: ca. 47,5 x 56,5 x 26,5 cm
• Fußhöhe: ca. 10 cm

Waschtisch mit Doppeltüren
• Unterschrank aus robustem Walnuss
• Halbhohe Rückwand für Anschlüsse
• Breiter Siphon-Ausschnitt
• Doppeltüren mit Magnetverschluss
• Viel Stauraum für Badartikel

Lieferumfang
• Waschbeckenunterschrank stehend in Einzelteilen
• Montageanleitung und -material
• Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
6.06 kg
Höhe:
61.5 cm
Länge:
29 cm
Breite:
66 cm
Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, badmöbel konsolenunterschrank, Waschbeckenunterschrank stehend, waschbeckenunterschrank, waschbecken-unterschrank, waschbecken unterschrank, waschbeckenunterschränke, waschbecken-unterschränke, waschbecken unterschränke, waschbeckenschrank, waschbecken-schrank, waschbecken schrank, waschbeckenschränke, waschbecken-schränke, waschbecken schränke, waschtischunterschrank, waschtisch-unterschrank, waschtisch unterschrank, waschtischunterschränke, waschtisch-unterschränke, waschtisch unterschränke, 30, 60, 65, 30 cm tief, 30 cm tiefe, 30 tief, 60 cm, 60 cm hoch, 60 hoch, 65 breit, 65 cm breit, abdeckung, aus holz, bad, badezimmer, breit, breiter ausschnitt, design, doppel, doppel holz, doppelt, doppelwaschbecken, echtholz, eckig, extra breit, extra hoch, flach, folie, freistehend, für gäste wc, für wc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.