Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Plissee Rollo ohne Bohren, Klemmfix zum Kleben, Faltrollo lichtdurchlässig, Faltstore, weiß, BxH: 100 x 130 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Plissee Rollo ohne Bohren, Klemmfix zum Kleben, Faltrollo lichtdurchlässig, Faltstore, weiß, BxH: 100 x 130 cm
Relaxdays Plissee Rollo ohne Bohren, Klemmfix zum Kleben, Faltrollo lichtdurchlässig, Faltstore, weiß, BxH: 100 x 130 cm
Relaxdays Plissee Rollo ohne Bohren, Klemmfix zum Kleben, Faltrollo lichtdurchlässig, Faltstore, weiß, BxH: 100 x 130 cm
Relaxdays Plissee Rollo ohne Bohren, Klemmfix zum Kleben, Faltrollo lichtdurchlässig, Faltstore, weiß, BxH: 100 x 130 cm
Relaxdays Plissee Rollo ohne Bohren, Klemmfix zum Kleben, Faltrollo lichtdurchlässig, Faltstore, weiß, BxH: 100 x 130 cm
Relaxdays Plissee Rollo ohne Bohren, Klemmfix zum Kleben, Faltrollo lichtdurchlässig, Faltstore, weiß, BxH: 100 x 130 cm
Relaxdays Plissee Rollo ohne Bohren, Klemmfix zum Kleben, Faltrollo lichtdurchlässig, Faltstore, weiß, BxH: 100 x 130 cm
Relaxdays Plissee Rollo ohne Bohren, Klemmfix zum Kleben, Faltrollo lichtdurchlässig, Faltstore, weiß, BxH: 100 x 130 cm
Relaxdays Plissee Rollo ohne Bohren, Klemmfix zum Kleben, Faltrollo lichtdurchlässig, Faltstore, weiß, BxH: 100 x 130 cm
Relaxdays Plissee Rollo ohne Bohren, Klemmfix zum Kleben, Faltrollo lichtdurchlässig, Faltstore, weiß, BxH: 100 x 130 cm
Relaxdays Plissee Rollo ohne Bohren, Klemmfix zum Kleben, Faltrollo lichtdurchlässig, Faltstore, weiß, BxH: 100 x 130 cm
Relaxdays Plissee Rollo ohne Bohren, Klemmfix zum Kleben, Faltrollo lichtdurchlässig, Faltstore, weiß, BxH: 100 x 130 cm
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021308_744
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021308_744
EAN/GTIN:
     4052025962876
Suchbegriffe:
Plissee
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo

Mit diesem schönen weißen Plissee verhindern Sie neugierige Blicke Ihrer Nachbarn ohne Ihre Zimmer ungemütlich zu verdunkeln. Das Faltstore ist stufenlos einstellbar - schieben Sie es mit den 2 praktischen Griffen einfach auf die gewünschte Höhe. Die Montage ist kinderleicht und geht schnell von der Hand. Klemmen Sie das Rollo einfach am Fenster fest und fixieren Sie es mit den mitgelieferten Klebepads.

Verwenden Sie das Raffrollo im Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur oder Jugendzimmer. Das moderne, dezente Design in freundlichem Weiß fügt sich perfekt in Ihre Einrichtung.

Maße der verschiedenen Plissee Rollos
- Plissee A: H x B x T: ca. 210 x 90 x 2 cm, wiegt ca. 0,5 kg
- Plissee B: H x B x T: ca. 130 x 60 x 2 cm, wiegt ca. 0,3 kg
- Plissee C: H x B x T: ca. 130 x 80 x 2 cm, wiegt ca. 0,4 kg
- Plissee D: H x B x T: ca. 130 x 90 x 2 cm, wiegt ca. 0,4 kg
- Plissee E: H x B x T: ca. 130 x 100 x 2 cm, wiegt ca. 0,4 kg

Faltstores im Detail
- Material: Polyester, Halterungen aus Kunststoff
- Farbe: Weiß
- Höhe zusammengefaltet: Bei 210 cm - 6 cm, bei 130 cm - 4 cm
- Mit je 2 Griffen zum Hoch- und Runterschieben
- Stufenlos verstellbar

Halbtransparente Faltrollos
- Optimales Verhältnis zwischen Lichtdurchlässigkeit und Sicht- und Sonnenschutz
- Einfache und schnelle Montage - Ohne Bohren
- In 5 verschiedenen Größen verfügbar
- Für Türen und Fenster geeignet
- Modernes, schlichtes Design - Fügt sich perfekt in die verschiedensten Einrichtungsstile

Lieferumfang
- 1x Plissee Rollo
- Montagematerial zur Anbringung an Fenster und Türen
- Anleitung
- Warnhinweis zum Schutz vor Strangulation
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
130 cm
Länge:
2 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays plissee, faltrollo weiß, rollo 100x130 cm, plissee rollo, falt rollo, falt rollos, falt store, falt stores, faltrollo, falt-rollo, faltrollos, falt-rollos, faltstore, falt-store, faltstores, falt-stores, jalousie, jalousien, klemm fix, klemmfix, klemm-fix, plissee, plissee rollos, plisseerollo, plissee-rollo, plisseerollos, plissee-rollos, plissees, raff rollo, raff rollos, raffrollo, raff-rollo, raffrollos, raff-rollos, rollo, rollos, 80, 90, 220, 100 cm breit, 100x130, 110 breit, 110 cm breit, 200 cm lang, 200cm, 60x200, 75x130, 80x130, 90x130, 90x200, aus stoff, badezimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.