Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandregal Industrie, 2 Ablagen, Wandmontage Bücherregal, Holz, Vintage, Retro-Look, HBT: 68,5x60x24 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandregal Industrie, 2 Ablagen, Wandmontage Bücherregal, Holz, Vintage, Retro-Look, HBT: 68,5x60x24 cm, natur
Relaxdays Wandregal Industrie, 2 Ablagen, Wandmontage Bücherregal, Holz, Vintage, Retro-Look, HBT: 68,5x60x24 cm, natur
Relaxdays Wandregal Industrie, 2 Ablagen, Wandmontage Bücherregal, Holz, Vintage, Retro-Look, HBT: 68,5x60x24 cm, natur
Relaxdays Wandregal Industrie, 2 Ablagen, Wandmontage Bücherregal, Holz, Vintage, Retro-Look, HBT: 68,5x60x24 cm, natur
Relaxdays Wandregal Industrie, 2 Ablagen, Wandmontage Bücherregal, Holz, Vintage, Retro-Look, HBT: 68,5x60x24 cm, natur
Relaxdays Wandregal Industrie, 2 Ablagen, Wandmontage Bücherregal, Holz, Vintage, Retro-Look, HBT: 68,5x60x24 cm, natur
Relaxdays Wandregal Industrie, 2 Ablagen, Wandmontage Bücherregal, Holz, Vintage, Retro-Look, HBT: 68,5x60x24 cm, natur
Relaxdays Wandregal Industrie, 2 Ablagen, Wandmontage Bücherregal, Holz, Vintage, Retro-Look, HBT: 68,5x60x24 cm, natur
Relaxdays Wandregal Industrie, 2 Ablagen, Wandmontage Bücherregal, Holz, Vintage, Retro-Look, HBT: 68,5x60x24 cm, natur
Relaxdays Wandregal Industrie, 2 Ablagen, Wandmontage Bücherregal, Holz, Vintage, Retro-Look, HBT: 68,5x60x24 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021276_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021276_0
EAN/GTIN:
     4052025212766
Suchbegriffe:
Bücherregal
Wand-Regal
Wandregal
wand regal
Mit diesem Wandregal im Retro-Design schaffen Sie wertvollen Stauraum für verschiedene Räume wie Küche, Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Der rustikale Materialmix aus Holz und Eisenrohren wird schnell zum Hingucker. Dank des mitgelieferten Montagematerials ist das stylische Wandboard im Vintage-Stil mit nur wenigen Handgriffen angebracht. Dazu überzeugt das Regal auch als Deko-Accessoire in Lofts, Bars oder einem trendigen Café. 

Wandregal Vintage 2 Ablagen im Detail

• Maße Gesamt: H x B x T: ca. 68,5 x 60 x 24 cm
• Maße pro Ablage: H x B x T: 2 x 60 x 24 cm
• 4 x Wandhalterungen in Schwarz
• 8 x Dübel (0,8 x 2,5 cm), 8 x Schrauben (0,7 x 4 cm) 

• 1 Querstrebe aus Eisen
• Material: Holz (MDF), Eisenrohre
• Traglast: maximal 5 kg pro Ablage
• Stilvolles Vintage-Design

Weitere Details des Wandregals
• Abstand zwischen Ablagen: 30 cm
• Wandhalterung: 7 cm Durchmesser (4 Auflageringe)
• Länge Querstrebe: ca. 50 cm
• Abstand zwischen Querstrebe und Holzplatte: 9 cm
• Wandhalterung oben H x T : 19 x 13,5 cm
• Wandhalterung unten H x T: 17 x 10 cm

Hängeregal Retro für wertvollen Stauraum

• Dekorative Vintage-Optik, rustikales Design 
• Auch für Cafes, Bars oder in einer Lounge ein angesagtes Deko-Element
• In der Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer einsetzen 
• 2 x Ablagen z.B. für Küchenutensilien, Büchern, CDs
• Schneller Aufbau inkl. 8 Dübel

Lieferumfang
• 1 x Wandregal 2 Ablagen Retro Design
• Montagematerial und Montageanleitung
• Inkl. 8 x Dübel zur Wandmontage
• Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
4.8 kg
Höhe:
68.5 cm
Länge:
24 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandregal Industrie, Badregal, Bad-regal, Bad regal, Badregale, Bad regale, Bad-regale, Bücher-regal, Bücher regal, Bücherregale, Bücher regale, Bücher-regale, Büroregal, Büro regal, Büro-regal, Büroregale, CD-Regal, CD Regal, CDregal, CDregale, CD-Regale, CD Regale, Küchenregal, Küchen-regal, Küchen regal, Küchenregale, Küchen-regale, Küchen regale, Hängeregal, Hänge-regal, Hänge regal, Hängeregale, Hänge regale, Hänge-regale, Regal, Regale, Retro-Wandregal, Retrowandregal, Retro Wandregal, Retrowandregale, Retro-wandregale, Retro wandregale, Regalträger, Regal träger, Regal-träger, Wandboard, Wand-board, Wand board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.