Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Toilettenpapierhalter PIERRE, Klorollenhalter, Klopapierhalter freistehend, Marmor, HxBxT: ca. 74 x 20 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Toilettenpapierhalter PIERRE, Klorollenhalter, Klopapierhalter freistehend, Marmor, HxBxT: ca. 74 x 20 x 20 cm
Relaxdays Toilettenpapierhalter PIERRE, Klorollenhalter, Klopapierhalter freistehend, Marmor, HxBxT: ca. 74 x 20 x 20 cm
Relaxdays Toilettenpapierhalter PIERRE, Klorollenhalter, Klopapierhalter freistehend, Marmor, HxBxT: ca. 74 x 20 x 20 cm
Relaxdays Toilettenpapierhalter PIERRE, Klorollenhalter, Klopapierhalter freistehend, Marmor, HxBxT: ca. 74 x 20 x 20 cm
Relaxdays Toilettenpapierhalter PIERRE, Klorollenhalter, Klopapierhalter freistehend, Marmor, HxBxT: ca. 74 x 20 x 20 cm
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021265_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021265_0
EAN/GTIN:
     4052025212650
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

Die Produkte der PIERRE Kollektion stehen für Eleganz und hochwertige Materialien. Besonderer Hingucker ist der Sockel aus edlem dunklem Marmor. Die freistehenden Accessoires machen vor allem im Badezimmer eine gute Figur.

Der Toilettenpapierhalter überzeugt durch seinen edlen Look und sein modernes Design. Er fügt sich so leicht in verschiedene Badezimmer ein und stellt einen echten Blickfang dar. Der Klopapierhalter bietet Platz für eine Rolle auf dem Halter und 2 Ersatzrollen.

Klorollenhalter PIERRE im Detail
• Abmessungen H x B x T: ca. 74 x 20 x 20 cm
• Material: Marmor und gebürsteter Edelstahl
• Gewicht: ca. 2,7 kg
• Klorollenhalter ca. 15 cm breit

Ersatzrollenhalter für mehr Ordnung
• Toilettenpapierhalter für 1 Rolle und 3 Ersatzrollen
• Stabile Bodenplatte aus schönem Marmor
• Elegantes, schlankes Design
• Modern geradliniger Rollenhalter
• Toilettenpapier immer griffbereit

Lieferumfang
• Toilettenpapierhalter in Einzelteilen
• Montagematerial
• Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
2.72 kg
Höhe:
74 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, toilettenpapierhalter silber, Main Keyword, toilettenpapierhalter, Synonyme, klopapier halter, klopapier halterung, klopapier halterungen, klopapier-halter, klopapierhalterung, klopapier-halterung, klopapierhalterungen, klopapier-halterungen, klorollen halter, klorollenhalter, klorollen-halter, toilettenpapier halter, toilettenpapier halterung, toilettenpapier halterungen, toilettenpapier-halter, toilettenpapierhalterung, toilettenpapier-halterung, toilettenpapierhalterungen, toilettenpapier-halterungen, wc garnitur, wc garnituren, wc set, wcgarnitur, wc-garnitur, wcgarnituren, wc-garnituren, wcset, wc-set, Longtail, 15cm, 2 in 1, 2 in 1 ohne bohren, 2 teilig, 2er, 2er set, anthrazit, bad, design, eckig, edelstahl, freistehend, garnitur, grau, komplettset, marmor, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.