Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Saftpresse manuell, XL Orangenpresse, professionelle Fruchtpresse, Premium Zitruspresse, Gastronomie-Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Saftpresse manuell, XL Orangenpresse, professionelle Fruchtpresse, Premium Zitruspresse, Gastronomie-Qualität
Relaxdays Saftpresse manuell, XL Orangenpresse, professionelle Fruchtpresse, Premium Zitruspresse, Gastronomie-Qualität
Relaxdays Saftpresse manuell, XL Orangenpresse, professionelle Fruchtpresse, Premium Zitruspresse, Gastronomie-Qualität
Relaxdays Saftpresse manuell, XL Orangenpresse, professionelle Fruchtpresse, Premium Zitruspresse, Gastronomie-Qualität
Relaxdays Saftpresse manuell, XL Orangenpresse, professionelle Fruchtpresse, Premium Zitruspresse, Gastronomie-Qualität
Relaxdays Saftpresse manuell, XL Orangenpresse, professionelle Fruchtpresse, Premium Zitruspresse, Gastronomie-Qualität
Relaxdays Saftpresse manuell, XL Orangenpresse, professionelle Fruchtpresse, Premium Zitruspresse, Gastronomie-Qualität
Relaxdays Saftpresse manuell, XL Orangenpresse, professionelle Fruchtpresse, Premium Zitruspresse, Gastronomie-Qualität
Relaxdays Saftpresse manuell, XL Orangenpresse, professionelle Fruchtpresse, Premium Zitruspresse, Gastronomie-Qualität
Relaxdays Saftpresse manuell, XL Orangenpresse, professionelle Fruchtpresse, Premium Zitruspresse, Gastronomie-Qualität
Relaxdays Saftpresse manuell, XL Orangenpresse, professionelle Fruchtpresse, Premium Zitruspresse, Gastronomie-Qualität
Artikel-Nr.:
     6UL55-10021235_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021235_0
EAN/GTIN:
     4052025212353
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
Mit der Saftpresse manuell können Sie Ihre eigenen Säfte kreieren. Mischen Sie Orangensaft mit einem Schuss saurer Limette oder versüßen Sie den Saft mit Mandarinen. Die Zitruspresse ist leicht und schnell zu bedienen. Einfach ein Glas unter die Orangenpresse stellen und den Hebel betätigen.

Durch die kleine Öffnung wird das Saftpressen keine klebrige Angelegenheit. Die rostfreie, robuste Fruchtpresse steht durch ihr Gewicht und die gummierten Füße besonders fest. Peppen Sie Ihre Küchentheke oder Hausbar mit dem schicken Edelstahl-Gerät auf.

Saftpresse manuell im Detail
• Maße der Fruchtpresse H x B x T: ca. 40 x 18 x 21,5 cm
• Höhe bei ausgefahrener Presse ca. 70,5 cm 
• Maße Pressen-Aufsatz Durchmesser: ca. 13 cm
• Fläche für Auffangbehälter H x B x T: ca. 13 x 9-11 x 15 cm
• Gewicht: 6,2 Kg

Fruchtpresse mit Hebel
• Farbe: Silber, schwarz gesprenkelt
• Material: Edelstahl, Standfuß aus Gusseisen
• Hammerschlag Lackierung
• Rutschfeste, gummierte Standfüße
• Stabil und rostfrei

Orangensaft mit Zitruspresse selber machen
• Zahlreiche Löcher zum Abfließen des Saftes
• Nur wenig Kraftaufwand durch Hebelwirkung nötig
• Freifläche für Behälter ist ideal für 0,4 l-Gläser
• Abnehmbare Aufsätze sind spülmaschinenfest

Frische Säfte professionell Pressen 
• Ideal für Saft-Fans, Barkeeper, Hobbyköche und Gastronomie
• Zitrusfrucht mit Schnittfläche nach unten einlegen und Hebel bedienen
• Für Orangen, Zitronen, Limetten, Mandarinen und Clementinen
• Genießen Sie Fruchtsaft ohne Kerne und ohne Fruchtfleisch
• Stellen Sie vitaminreiche Säfte, Cocktails sowie Koch- und Backzutaten selbst her

Lieferumfang
• 1 x Saftpresse manuell
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
6.4 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
21.5 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: Obst-Presse, Obstpresse, Citruspresse, Limonen-Presse, Limonenpresse, Orangen-Presse, Orangenpresse, Zitronen-Presse, Zitronenpresse, Zitruspresse, beerenpresse, Saftpresse manuell, Citrus Presse, Cirtrus-Presse, Citruspressen, Citrus Pressen, Cirtrus-Pressen, Frucht Presse, Fruchtpressen, Frucht Pressen, Frucht-Pressen, Fruchtsaftpresse, Fruchtsaft Presse, Fruchtsaft-Presse, Fruchtsaftpressen, Fruchtsaft Pressen, Fruchtsaft-Pressen, fruit juicer, Handpresse, Hand Presse, Hand-Presse, Handpressen, Hand Pressen, Hand-Pressen, Handsaftpresse, Hand Saftpresse, Hand-Saftpresse, Handsaftpressen, Hand Saftpressen, Hand-Saftpressen, Hebelpresse, Hebel Presse, Hebel-Presse, Hebelpressen, Hebel Pressen, Hebel-Pressen, Hebel Saftpresse, Hebel-Saftpresse, Hebelsaftpressen, Hebel Saftpressen, Hebel-Saftpressen, lemon squeezer, Limettenpresse, Limetten Presse, Limetten-Presse, Limettenpressen, Limetten Pressen, Limetten-Pressen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.