Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wasserkanister Camping 4er Set BPA frei, 15 L Trinkwasserkanister eckig mit Hahn, Haltegriff, Lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wasserkanister Camping 4er Set BPA frei, 15 L Trinkwasserkanister eckig mit Hahn, Haltegriff, Lebensmittelecht
Relaxdays Wasserkanister Camping 4er Set BPA frei, 15 L Trinkwasserkanister eckig mit Hahn, Haltegriff, Lebensmittelecht
Relaxdays Wasserkanister Camping 4er Set BPA frei, 15 L Trinkwasserkanister eckig mit Hahn, Haltegriff, Lebensmittelecht
Relaxdays Wasserkanister Camping 4er Set BPA frei, 15 L Trinkwasserkanister eckig mit Hahn, Haltegriff, Lebensmittelecht
Relaxdays Wasserkanister Camping 4er Set BPA frei, 15 L Trinkwasserkanister eckig mit Hahn, Haltegriff, Lebensmittelecht
Relaxdays Wasserkanister Camping 4er Set BPA frei, 15 L Trinkwasserkanister eckig mit Hahn, Haltegriff, Lebensmittelecht
Relaxdays Wasserkanister Camping 4er Set BPA frei, 15 L Trinkwasserkanister eckig mit Hahn, Haltegriff, Lebensmittelecht
Relaxdays Wasserkanister Camping 4er Set BPA frei, 15 L Trinkwasserkanister eckig mit Hahn, Haltegriff, Lebensmittelecht
Relaxdays Wasserkanister Camping 4er Set BPA frei, 15 L Trinkwasserkanister eckig mit Hahn, Haltegriff, Lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020964_672
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020964_672
EAN/GTIN:
     4052025967956
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
kunststoffkanister blau
Die BPA-freien Wasserkanister eignen sich hervorragend zum Transportieren von Wasser und anderen (nicht kohlensäurehaltigen) Flüssigkeiten. In den Größen 7,5 und 15 Liter sind sie für jeden Einsatz geeignet. Besonders nützlich sind die Wasserträger bei Festivals, im Campingurlaub oder auf langen Wanderungen.

Die leeren Kanister lassen sich leicht aufeinander stapeln. Damit können Sie sie platzsparend und schnell verstauen. Die Trinkwasserbehälter verfügen über einen Tragegriff. Damit befördern Sie das kühle Nass spielend von der nächsten Wasserstelle zum Zelt oder Camper. Der luftdichte Zapfhahn ermöglicht zudem das gezielte Ausgießen des Wassers.

Wasserkanister Camping im Detail
• Volumen: ca. 7,5 Liter
• Größe leer H x B x T: ca. 30 x 19 x 6,5 cm - ca. 0,16 kg
• Maße gefüllt H x B x T: ca. 30 x 19 x 15 cm
• Griff H x B: ca. 2 x 7,5 cm

• Volumen: ca. 15 Liter
• Größe leer H x B x T: ca. 40 x 27 x 7,5 cm - ca. 0,18 kg
• Maße gefüllt H x B x T: ca. 40 x 27 x 20 cm
• Griff H x B: ca. 2,5 x 9 cm

Rechteckiger Frischwasserkanister

• Material: BPA-freier Behälter aus LDPE, Hahn aus PP, Deckel aus PE
• Auslaufhahn mit Dreh-Ventil zum luftdichten Verschließen
• Durchmesser Öffnung: ca. 3 cm
• Griff für bequemen Transport
• ACHTUNG: Im befüllten Zustand steht der Kanister nicht aufrecht

4er Set Leerkanister für Outdoor Nutzung
• 4 Stück Wasserkanister im Set
• Ideal für Camper, Festivals, auf Reisen, zum Wandern und Jagen
• Auf der Seite liegend sehr flach
• Leicht stapelbar
• Verstaubar in PKW Kofferraum, Rucksack uvm.
• Schneller, einfacher Transport von Trinkwasser und Flüssigkeiten
• Nutzbar bei -30 bis 40 Grad

Lieferumfang
• 4 Wasserkanister
• Dekoartikel im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Blau
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, relaxdays wasserkanister, Wasserkanister camping, Wasser-kanister camping, Wasser kanister camping, Wasser-kanister, Wasser kanister, Faltbarer Wasserkanister, Wasserkanister lebensmittelecht, Wasserkanister mit ablasshahn, Wasserkanister mit auslaufhahn, Wasserkanister mit absperrhahn, Wasserkanister mit ausgießer, Wasserkanister mit zapfhahn, Wasserkanister mit deckel, Wasserkanister mit griff, Wasserkanister mit Handgriff, Wasserkanister mit Hahn, wasserkanister mit haltegriff, wasserkanister 5l, wasserkanister 5 l, wasserkanister 5 liter, wasserkanister 10l, wasserkanister 10 l, wasserkanister 10 liter, wasserkanister 15l, wasserkanister 15 l, wasserkanister 15 liter, Wasserkanister set, behälter, Campingkanister, Camping-kanister, Camping kanister, frischwasserkanister, frischwasser-kanister, frischwasser kanister, kanister, kanister wasser, kanister für wasser, kunststoffkanister, kunststoff-kanister, kunststoff kanister, Leerkanister, Leer-kanister, Leer kanister, plastekanister, plaste-kanister, plaste kanister, Raumsparkanister, Raumspar-kanister, Raumspar kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.