Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Servierbrett, Bambus, Schiefer Platte, Schneidebrett, Griff, rustikal, H x B x T: 1,8 x 45 x 22,5 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Servierbrett, Bambus, Schiefer Platte, Schneidebrett, Griff, rustikal, H x B x T: 1,8 x 45 x 22,5 cm, grau
Relaxdays Servierbrett, Bambus, Schiefer Platte, Schneidebrett, Griff, rustikal, H x B x T: 1,8 x 45 x 22,5 cm, grau
Relaxdays Servierbrett, Bambus, Schiefer Platte, Schneidebrett, Griff, rustikal, H x B x T: 1,8 x 45 x 22,5 cm, grau
Relaxdays Servierbrett, Bambus, Schiefer Platte, Schneidebrett, Griff, rustikal, H x B x T: 1,8 x 45 x 22,5 cm, grau
Relaxdays Servierbrett, Bambus, Schiefer Platte, Schneidebrett, Griff, rustikal, H x B x T: 1,8 x 45 x 22,5 cm, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020955_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020955_0
EAN/GTIN:
     4052025209551
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Häufig verlieren rustikale Gerichte auf Keramiktellern ihren Charme. Mit dem Servierbrett in urtümlicher Optik können Sie Ihre Speisen künftig auf jedem Bauern- und Mittelaltermarkt stilvoll präsentieren. Es besteht aus antibakteriellem Bambus und ist mit einer abnehmbaren Schieferplatte ausgerüstet. Beide Materialien sind sehr robust und lassen sich leicht reinigen. Aufgrund seiner Beschaffenheit können Sie die Zutaten bereits auf dem Servierbrett zubereiten.

Wenn sie es nicht mehr benötigen, lässt es sich am Griff aufhängen.

Servierbrett aus Bambus
• Gesamtgröße H x B x T: ca. 1,8 x 45 x 22,5 cm
• Größe der Schieferplatte H x B x T: ca. 0,5 x 30 x 22 cm
• Größe des Griffs H x B x T: ca. 1,8 x 9,5 x 5 cm
• Durchmesser des Grifflochs: ca. 2 cm
• Gewicht Bambusbrett: ca. 0,6 kg, Gewicht Schieferplatte: ca. 1,1 kg
• Gesamtgewicht beträgt etwa 1,7 kg

Schneidebrett mit Schieferplatte
• Handlicher Tragegriff
• Perfekt zum Servieren von Flammkuchen, Pizza, Baguette, Fisch und Fleisch
• Tranchierbrett: Kann auch als Arbeitsplatte umfunktioniert werden 
• Brettchen besteht aus antibakteriellem, geöltem Bambus, Schneidefläche aus Schiefer
• Herausnehmbare Schieferplatte

Massives Servierbrett
• Farben: Bambus natur, graue Schieferplatte
• Rustikales Servierbrett für ländliche Speisen
• Perfektes Accessoire für Mittelalter- oder Bauernmärkte
• Materialien können mit Wasser und mildem Spülmittel gereinigt werden
• Schiefer hält Speisen warm

Lieferumfang
• 1x Servierbrett mit Schieferplatte
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Anthrazit
Gewicht:
1.76 kg
Höhe:
1.8 cm
Länge:
22.5 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, Bankettplatte, Buffet-Platte, Buffetplatte, Holz-Schneidbrett, Holz-Schneidebrett, Holzschneidbrett, Holzschneidebrett, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, holz brettchen, schneidbrett, buffetplatten rund, Küche & Haushalt Küchenhelfer & Kochzubehör Schneidbretter, Küche & Haushalt Geschirr, Besteck & Gläser Geschirr Serviergeschirr, Küche & Haushalt Küchenhelfer & Kochzubehör Brotbretter, Küche & Haushalt Küchenhelfer & Kochzubehör Hackbretter, Küche & Haushalt Tisch- & Bar-Accessoires, Garten Grillen Picknickbedarf Picknicksets, Arbeitplatte, Arbeits platte, Arbeits-platte, Bambusbrett, Bambus brett, Bambus-brett, Brett, Brotbrett, Brot brett, Chopping board, brot-brett, Hackbrett, Hack brett, Hack-brett, Holzbrett, Holz brett, holz-brett, Holz-schneide-brett, Holz schneide brett, Holz-schneidebrett, Holz Schneidebrett, Holzservierplatte, Holz servierplatte, Holz-servierplatte, Holz-Servier-platte, Holz servier platte, jausenbrett, jausen brett, jausen-brett, Küchenbrett, Küchen brett, Küchen-brett, Schinkenbrett, Schinken brett, Schinken-brett, Schneid-brett, schneid brett, Schneid- und Servierbrett, schneide brett, schneide-brett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.