Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Waschbeckenunterschrank dunkelbraun LAMELL, Badschrank aus Bambus, Waschbeckenschrank, HBT: 60 x 67 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Waschbeckenunterschrank dunkelbraun LAMELL, Badschrank aus Bambus, Waschbeckenschrank, HBT: 60 x 67 x 30 cm
Relaxdays Waschbeckenunterschrank dunkelbraun LAMELL, Badschrank aus Bambus, Waschbeckenschrank, HBT: 60 x 67 x 30 cm
Relaxdays Waschbeckenunterschrank dunkelbraun LAMELL, Badschrank aus Bambus, Waschbeckenschrank, HBT: 60 x 67 x 30 cm
Relaxdays Waschbeckenunterschrank dunkelbraun LAMELL, Badschrank aus Bambus, Waschbeckenschrank, HBT: 60 x 67 x 30 cm
Relaxdays Waschbeckenunterschrank dunkelbraun LAMELL, Badschrank aus Bambus, Waschbeckenschrank, HBT: 60 x 67 x 30 cm
Relaxdays Waschbeckenunterschrank dunkelbraun LAMELL, Badschrank aus Bambus, Waschbeckenschrank, HBT: 60 x 67 x 30 cm
Relaxdays Waschbeckenunterschrank dunkelbraun LAMELL, Badschrank aus Bambus, Waschbeckenschrank, HBT: 60 x 67 x 30 cm
Relaxdays Waschbeckenunterschrank dunkelbraun LAMELL, Badschrank aus Bambus, Waschbeckenschrank, HBT: 60 x 67 x 30 cm
Relaxdays Waschbeckenunterschrank dunkelbraun LAMELL, Badschrank aus Bambus, Waschbeckenschrank, HBT: 60 x 67 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020920_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020920_0
EAN/GTIN:
     4052025209209
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Die Badmöbel der LAMELL Serie sorgen für natürliche Schönheit in Ihrem Badezimmer. Sie sind aus robustem Bambus gefertigt, der ideal für feuchte Umgebungen geeignet ist. Das besondere optische Highlight sind die Lamellen-Türen, die der Kollektion ihren Namen geben. Der LAMELL Waschbeckenschrank in Dunkelbraun fügt sich vor allem in helle Badezimmer gut ein. Er verfügt über eine Aussparung für alle gängigen Siphons. Damit schafft er wertvollen Stauraum für Reinigungs- und Badutensilien.

Details des Waschbeckenuterschranks Bambus LAMELL

- Maße H x B x T: ca. 60 x 67 x 30 cm
- Belastbarkeit obere Ablage: max. 50 kg
- Belastbarkeit Regalboden innen: max. 15 kg
- Wiegt ca. 7,2 kg
- Material: Bambus, MDF, braun lackiert
- Magnetische Schranktüren mit Lamellen

Schöner Bad Schrank fürs Waschbecken

- Schaffen Sie Platz in Ihrem Badezimmer
- Ideal für Handtücher, Waschmittel, Toilettenpapier uvm.
- Edler Braunton kommt besonders in hellen Badezimmern zur Geltung
- Passt unter jedes gängige Waschbecken
- Mit dezenter 6 x 23 cm großer Aussparung für den Siphon

Lieferumfang

- Waschbeckenunterschrank in Einzelteilen
- Anleitung 
- Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
6.6 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
67 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, badmöbel konsolenunterschrank, Main Keyword, Waschbeckenunterschrank, Synonyme, waschbeckenunterschrank, waschbecken-unterschrank, waschbecken unterschrank, waschbeckenunterschränke, waschbecken-unterschränke, waschbecken unterschränke, waschbeckenschrank, waschbecken-schrank, waschbecken schrank, waschbeckenschränke, waschbecken-schränke, waschbecken schränke, waschtischunterschrank, waschtisch-unterschrank, waschtisch unterschrank, waschtischunterschränke, waschtisch-unterschränke, waschtisch unterschränke, Longtail, 65, 30 cm breit, 30x60, 60 cm breit, 70 cm breit, bad, bambus, braun, cm, design, dunkel, dunkelbraun, für gäste wc, gäste wc, gäste wc holz, groß, hoch, holz, holz braun, in braun, klein, klein gäste wc, küche, lamellen, landhaus, landhausstil, massiv, natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.