Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Doppelnapf Edelstahl, Futterstation für Katzen & kleine Hunde, Fressnapfständer, HxBxT: 5,5 x 33 x 18 cm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Doppelnapf Edelstahl, Futterstation für Katzen & kleine Hunde, Fressnapfständer, HxBxT: 5,5 x 33 x 18 cm, blau
Relaxdays Doppelnapf Edelstahl, Futterstation für Katzen & kleine Hunde, Fressnapfständer, HxBxT: 5,5 x 33 x 18 cm, blau
Relaxdays Doppelnapf Edelstahl, Futterstation für Katzen & kleine Hunde, Fressnapfständer, HxBxT: 5,5 x 33 x 18 cm, blau
Relaxdays Doppelnapf Edelstahl, Futterstation für Katzen & kleine Hunde, Fressnapfständer, HxBxT: 5,5 x 33 x 18 cm, blau
Relaxdays Doppelnapf Edelstahl, Futterstation für Katzen & kleine Hunde, Fressnapfständer, HxBxT: 5,5 x 33 x 18 cm, blau
Relaxdays Doppelnapf Edelstahl, Futterstation für Katzen & kleine Hunde, Fressnapfständer, HxBxT: 5,5 x 33 x 18 cm, blau
Relaxdays Doppelnapf Edelstahl, Futterstation für Katzen & kleine Hunde, Fressnapfständer, HxBxT: 5,5 x 33 x 18 cm, blau
Relaxdays Doppelnapf Edelstahl, Futterstation für Katzen & kleine Hunde, Fressnapfständer, HxBxT: 5,5 x 33 x 18 cm, blau
Relaxdays Doppelnapf Edelstahl, Futterstation für Katzen & kleine Hunde, Fressnapfständer, HxBxT: 5,5 x 33 x 18 cm, blau
Relaxdays Doppelnapf Edelstahl, Futterstation für Katzen & kleine Hunde, Fressnapfständer, HxBxT: 5,5 x 33 x 18 cm, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020846_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020846_0
EAN/GTIN:
     4052025208462
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Sie haben sich gerade einen Welpen zugelegt? Oder suchen Sie für Ihre Katze einen neuen Futternapf? Dann sollten Sie sich für den praktischen Doppelnapf mit schicker, hellblauer Halterung entscheiden. Auch für kleine Hunde ist die die Futterstation prima geeignet. Sie haben gleichzeitig Platz für Fress- und Wassernapf.

Durch den gummierten Stand können die Näpfe nicht wegrutschen. So kann die Wasserschale auch nicht umfallen und das Parkett beschädigen. Die spülmaschinenfesten Futterschüsseln lassen sich einfach entnehmen und reinigen.

Details des Doppelnapf-Ständers
• Maße H x B x T: ca. 5,5 x 33 x 18 cm
• Fassungsvermögen pro Napf: 0,2 l 
• Durchmesser: ca. 11,5 cm (Am Boden: ca. 7,5 cm)
• Farbe: Hellblaue Pulverbeschichtung
• Material Näpfe: Edelstahl
• Material Napfhalterung: Eisen
• Gewicht: 0,36 kg

Napfständer mit 2 Fressnäpfen im Überblick
• Grifflöcher zum Tragen
• Näpfe zum Herausnehmen 
• Leicht zu reinigen (spülmaschinenfest)
• Anti-Rutsch für sicheren Halt
• Ideal für Welpen und kleine Hunderassen wie Chihuahua, Rehpinscher, Yorkshire Terrier uvm.
• Für jede Katze geeignet 

Futterstation für Ihr Haustier
• Die Näpfe eignen sich perfekt für die 100g-Futterschälchen, fassen jedoch noch mehr
• Befüllen Sie den Fressnapf mit Hunde oder Katzenfutter und den zweiten Napf mit frischem Wasser
• Reinigen Sie die Näpfe regelmäßig - Besonders bei Nassfutter & hohen Temperaturen
• Nutzen Sie die Futterbar auch für größere Hunde als Trainingsstation & befüllen Sie sie mit Leckerli
• Orientieren Sie sich bei der Futtermenge immer an den Angaben auf der Futterpackung & nicht an der Napfgröße

Lieferumfang
• 2 Futternäpfe
• 1 Doppelnapf-Ständer
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau | Silber | Schwarz
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
18 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Katzen-Napf, Katzennapf, futterstation edelstahl, katzennapf, Doppelnapf, Doppel-napf, Doppel napf, Doppelnapf hund, Doppelnapf katze, Dinnerset, Dinner Set, Dinner-Set, Doppelnäpfe, Doppelnapfständer, Doppelnapf Ständer, Doppelnapf-Ständer, Doppelnapfstaender, Doppelnapf Staender, Doppelnapf-Staender, Doppelnaepfe, Edelstahlnapf, Edelstahl Napf, Edelstahl-Napf, Edelstahlnäpfe, Edelstahl Näpfe, Edelstahl-Näpfe, Edelstahlnaepfe, Edelstahl Naepfe, Edelstahl-Naepfe, Feeding Station, Fressnapf, Fressnäpfe, Fressnaepfe, Fressnapfset, Fressnapf Set, Fressnapf-Set, Fressnapfständer, Fressnapf Ständer, Fressnapf-Ständer, Fressnapfstaender, Fressnapf Staender, Fressnapf-Staender, Futterbar, Futter Bar, Futter-Bar, Futterbars, Futter Bars, Futter-Bars, Futternapf, Futter Napf, Futter-Napf, Futternäpfe, Futter Näpfe, Futter-Näpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.