Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Pavillon 3x3 m, 2 Seitenteile, Metall Gestell, PE Plane, Fenster, Festival Partyzelt, Geschlossen, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Pavillon 3x3 m, 2 Seitenteile, Metall Gestell, PE Plane, Fenster, Festival Partyzelt, Geschlossen, Weiß
Relaxdays Pavillon 3x3 m, 2 Seitenteile, Metall Gestell, PE Plane, Fenster, Festival Partyzelt, Geschlossen, Weiß
Relaxdays Pavillon 3x3 m, 2 Seitenteile, Metall Gestell, PE Plane, Fenster, Festival Partyzelt, Geschlossen, Weiß
Relaxdays Pavillon 3x3 m, 2 Seitenteile, Metall Gestell, PE Plane, Fenster, Festival Partyzelt, Geschlossen, Weiß
Relaxdays Pavillon 3x3 m, 2 Seitenteile, Metall Gestell, PE Plane, Fenster, Festival Partyzelt, Geschlossen, Weiß
Relaxdays Pavillon 3x3 m, 2 Seitenteile, Metall Gestell, PE Plane, Fenster, Festival Partyzelt, Geschlossen, Weiß
Relaxdays Pavillon 3x3 m, 2 Seitenteile, Metall Gestell, PE Plane, Fenster, Festival Partyzelt, Geschlossen, Weiß
Relaxdays Pavillon 3x3 m, 2 Seitenteile, Metall Gestell, PE Plane, Fenster, Festival Partyzelt, Geschlossen, Weiß
Relaxdays Pavillon 3x3 m, 2 Seitenteile, Metall Gestell, PE Plane, Fenster, Festival Partyzelt, Geschlossen, Weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020810_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020810_49
EAN/GTIN:
     4052025969479
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt
Mit dem Fest Pavillon schützen Sie sich unkompliziert vor Sonne, Regen und zugigem Wind. In wenigen Minuten ist das Gestell aufgebaut und das Dach darüber gespannt. Die PE-Folie ist robust, wasserabweisend und in verschiedenen Farben erhältlich. Das Party-Zelt wird mit 2 Seitenteilen geliefert. Mit diesen halten Sie eine komplette Seite Ihres Pavillons bei Bedarf geschlossen. Große Fenster sorgen auch dabei noch für genügend Licht von außen.

Der Pavillon ist bestens für unterwegs oder zeitlich begrenzte Ereignisse geeignet. Machen Sie es sich also auf dem Geburtstag im Garten, beim Camping, auf dem Festival oder beim Flohmarkt gemütlich. Wählen Sie dazu Ihren Favoriten aus den verfügbaren Farben aus.

Details des Pavillons 3x3 Meter

• Maße H x B x T: ca. 2,5 x 3 x 3 m
• Gewicht: ca. 6,8 kg
• Durchgangshöhe: ca. 1,85 m
• Gestell aus Stahlrohr: D= ca. 2 cm und 2,5 cm
• Einfaches Klicksystem
• Straff gespanntes Dach und Seitenwände aus 100 g Polyethylen

Party Zelt für Garten, Camping und Festival

• Wählen Sie aus verschiedenen Farben: Grün, Blau, Weiß
• Schnell und leicht aufzubauen
• Dach ist wasserabweisend
• Schattenspender für sonnige Tage
• Ideal für zeitlich begrenzte Events
• Der schnörkellose Pavillon für Festivals, Geburtstage, Gemeindefeste, Gartenfeste, Feten uvm.

Pavillon mit 2 Seitenteilen
• Kann bei Bedarf geschlossen werden
• Kommt mit 2 Seitenwänden
• Eine Seite komplett geschützt vor Zugluft oder neugierigen Blicken
• Fenster in jedem Seitenteil
• Gemütlich, behaglich und komfortabel

Lieferumfang

• Gestell aus Metall
• Anleitung in Bildern
• 8x Heringe, Verbinder und Füße aus Kunststoff
• PE-Plane, 2 Seitenwände
• Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent
Gewicht:
6.82 kg
Höhe:
250 cm
Länge:
300 cm
Breite:
300 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.