Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Yogamatte, 1 cm dick, für Pilates, Fitness, gelenkschonend, Tragegurt, Gymnastikmatte 60 x 180 cm, Farbauswahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Yogamatte, 1 cm dick, für Pilates, Fitness, gelenkschonend, Tragegurt, Gymnastikmatte 60 x 180 cm, Farbauswahl
Relaxdays Yogamatte, 1 cm dick, für Pilates, Fitness, gelenkschonend, Tragegurt, Gymnastikmatte 60 x 180 cm, Farbauswahl
Relaxdays Yogamatte, 1 cm dick, für Pilates, Fitness, gelenkschonend, Tragegurt, Gymnastikmatte 60 x 180 cm, Farbauswahl
Relaxdays Yogamatte, 1 cm dick, für Pilates, Fitness, gelenkschonend, Tragegurt, Gymnastikmatte 60 x 180 cm, Farbauswahl
Relaxdays Yogamatte, 1 cm dick, für Pilates, Fitness, gelenkschonend, Tragegurt, Gymnastikmatte 60 x 180 cm, Farbauswahl
Relaxdays Yogamatte, 1 cm dick, für Pilates, Fitness, gelenkschonend, Tragegurt, Gymnastikmatte 60 x 180 cm, Farbauswahl
Relaxdays Yogamatte, 1 cm dick, für Pilates, Fitness, gelenkschonend, Tragegurt, Gymnastikmatte 60 x 180 cm, Farbauswahl
Relaxdays Yogamatte, 1 cm dick, für Pilates, Fitness, gelenkschonend, Tragegurt, Gymnastikmatte 60 x 180 cm, Farbauswahl
Relaxdays Yogamatte, 1 cm dick, für Pilates, Fitness, gelenkschonend, Tragegurt, Gymnastikmatte 60 x 180 cm, Farbauswahl
Relaxdays Yogamatte, 1 cm dick, für Pilates, Fitness, gelenkschonend, Tragegurt, Gymnastikmatte 60 x 180 cm, Farbauswahl
Relaxdays Yogamatte, 1 cm dick, für Pilates, Fitness, gelenkschonend, Tragegurt, Gymnastikmatte 60 x 180 cm, Farbauswahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020675_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020675_45
EAN/GTIN:
     4052025971182
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Pilates-Matte
Pilatesmatte

Nach einem stressigen Tag können Sie mit Sport abschalten. Mit der Yogamatte praktizieren Sie alle Übungen einfach zu Hause. Dank Ihrer Dicke schont sie Rücken und Gelenke. Die Unterlage ist nicht nur weich, sondern gibt auch die Körperwärme zurück. Auf diesem Weg kühlen Sie während der Meditation nicht aus. Die flexible Trainingsmatte eignet sich auch für anspruchsvolle Pilatesübungen oder als Schlafunterlage. Die Matte besteht aus pflegeleichtem Kautschuk - Zum Reinigen einfach abwischen.

Flexible Yogamatte im Detail
- Größe B x T: ca. 60 x 180 cm
- Mattendicke: ca. 1 cm
- Zusammengerollt D: ca. 16 cm
- Gewicht: ca. 900 g
- Material: Kautschuk
- Mit elastischem Haltegurt
- In Farbe nach Wahl

Weiche Fitnessmatte für Ihr Workout
- Perfekt für Yoga, Aerobic, Pilates, Gymnastik
- Gepolstert: Rücken- und gelenkschonend
- Leichte, mittelgroße Fitnessmatte für Kinder und Erwachsene
- Transportabel und leicht verstaubar mit Haltegurt
- Bequeme Alternative zur harten Isomatte - Passt in jedes Zelt
- In verschiedenen Farbvarianten erhältlich - freundlich hell oder neutral
- Mit feuchtem Lappen schnell und einfach säubern

Lieferumfang
- 1x Yogamatte
- 1x elastischer Haltegurt
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Weiß
Gewicht:
0.86 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
180 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Sportmatten, gymnastikmatte blau, gymnastikmatte, Relaxdays, aerobicmatte, aerobic matte, aerobic-matte, aerobicmatten, aerobic matten, aerobic-matten, exercisemat, exercise mat, exercise-mat, exercisemats, exercise mats, exercise-mats, fitnessmatte, fitness matte, fitness-matte, fitnessmatten, fitness matten, fitness-matten, gymmat, gym mat, gym-mat, gymmats, gym mats, gym-mats, gymmatte, gym matte, gym-matte, gymmattten, gym mattten, gym-mattten, gymnastik matte, gymnastik-matte, gymnastikmattten, gymnastik mattten, gymnastik-mattten, jogamatte, joga matte, joga-matte, jogamattten, joga mattten, joga-mattten, matte, mattten, pilatesmatte, pilates matte, pilates-matte, pilatesmattten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.