Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Swingstick 160 cm, flexibler Schwingstab für Vibrationstraining, Toning Bar für Tiefenmuskulatur, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Swingstick 160 cm, flexibler Schwingstab für Vibrationstraining, Toning Bar für Tiefenmuskulatur, schwarz
Relaxdays Swingstick 160 cm, flexibler Schwingstab für Vibrationstraining, Toning Bar für Tiefenmuskulatur, schwarz
Relaxdays Swingstick 160 cm, flexibler Schwingstab für Vibrationstraining, Toning Bar für Tiefenmuskulatur, schwarz
Relaxdays Swingstick 160 cm, flexibler Schwingstab für Vibrationstraining, Toning Bar für Tiefenmuskulatur, schwarz
Relaxdays Swingstick 160 cm, flexibler Schwingstab für Vibrationstraining, Toning Bar für Tiefenmuskulatur, schwarz
Relaxdays Swingstick 160 cm, flexibler Schwingstab für Vibrationstraining, Toning Bar für Tiefenmuskulatur, schwarz
Relaxdays Swingstick 160 cm, flexibler Schwingstab für Vibrationstraining, Toning Bar für Tiefenmuskulatur, schwarz
Relaxdays Swingstick 160 cm, flexibler Schwingstab für Vibrationstraining, Toning Bar für Tiefenmuskulatur, schwarz
Relaxdays Swingstick 160 cm, flexibler Schwingstab für Vibrationstraining, Toning Bar für Tiefenmuskulatur, schwarz
Relaxdays Swingstick 160 cm, flexibler Schwingstab für Vibrationstraining, Toning Bar für Tiefenmuskulatur, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020673_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020673_0
EAN/GTIN:
     4052025206734
Suchbegriffe:
Haupt-Keywords:
Fitness Stab
Fitnessstab
Fitness-Stab
Mit diesem Swingstick holen Sie das beliebte Vibrationstraining in Ihr heimisches Wohnzimmer. Die Schwingungen des Stabes übertragen sich auf Ihren Körper, dessen unbewusste Reaktion die Tiefenmuskulatur stärkt. Durch dieses Schwingungstraining verbessern Sie Ihr Körpergefühl und damit auch die Körperhaltung. Arm-, Bauch- und Rückenmuskulatur werden schonend trainiert und das Bindegewebe wird gefestigt. So stellt der Schwingstab eine ideale Trainingsmöglichkeit für Jung und Alt dar und kann auch von Einsteigern genutzt werden.

Schwungstab im Detail
• Länge: ca. 160 cm
• Gewicht: ca. 0,6 kg
• Gewichte mit ca. 3,5 cm Durchmesser
• Gummierter und strukturierter Griff, ca. 26 cm lang
• Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff mit gummierten Gewichten
• Farbe: Schwarz

Swingstick stärkt die Tiefenmuskulatur
• Trainiert Arm-, Bauch- und Rückenmuskulatur
• Festigt das Bindegewebe und verbessert die Haltung
• Schonende Trainingsmethode mit positiver Auswirkung auf die Ausdauer und das Herz-Kreislauf-System
• Perfekte Ergänzung zu Aerobic
• Für Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet

Lieferumfang
• 1 Swingstick, schwarz
• Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.56 kg
Höhe:
3.5 cm
Länge:
160 cm
Breite:
3.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.