Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch Walnuss, quadratischer Nachtschrank aus Naturholz mit 2 Schubladen, HBT: 34 x 34 x 34 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch Walnuss, quadratischer Nachtschrank aus Naturholz mit 2 Schubladen, HBT: 34 x 34 x 34 cm, natur
Relaxdays Beistelltisch Walnuss, quadratischer Nachtschrank aus Naturholz mit 2 Schubladen, HBT: 34 x 34 x 34 cm, natur
Relaxdays Beistelltisch Walnuss, quadratischer Nachtschrank aus Naturholz mit 2 Schubladen, HBT: 34 x 34 x 34 cm, natur
Relaxdays Beistelltisch Walnuss, quadratischer Nachtschrank aus Naturholz mit 2 Schubladen, HBT: 34 x 34 x 34 cm, natur
Relaxdays Beistelltisch Walnuss, quadratischer Nachtschrank aus Naturholz mit 2 Schubladen, HBT: 34 x 34 x 34 cm, natur
Relaxdays Beistelltisch Walnuss, quadratischer Nachtschrank aus Naturholz mit 2 Schubladen, HBT: 34 x 34 x 34 cm, natur
Relaxdays Beistelltisch Walnuss, quadratischer Nachtschrank aus Naturholz mit 2 Schubladen, HBT: 34 x 34 x 34 cm, natur
Relaxdays Beistelltisch Walnuss, quadratischer Nachtschrank aus Naturholz mit 2 Schubladen, HBT: 34 x 34 x 34 cm, natur
Relaxdays Beistelltisch Walnuss, quadratischer Nachtschrank aus Naturholz mit 2 Schubladen, HBT: 34 x 34 x 34 cm, natur
Relaxdays Beistelltisch Walnuss, quadratischer Nachtschrank aus Naturholz mit 2 Schubladen, HBT: 34 x 34 x 34 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10020649_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020649_0
EAN/GTIN:
     4052025206499
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Glas-Tisch
Glastisch
Sie suchen nach einem dekorativen Beistelltisch für Ihr Wohnzimmer oder träumen von einem Stück Natürlichkeit in Ihrem Schlafzimmer? Dieser kleine Schubladenschrank aus Walnussholz ist mit seinen warmen Brauntönen eine wahre Wohltat für die Augen. Die niedrige Nachtkonsole schafft Ihnen zusätzlichen Stauraum für kleinere Gegenstände. Die beiden Schubfächer müssen Sie nicht einmal aufziehen, um sich des Inhalts zu versichern: Dank des Gitter-Designs der Schubladen und der oben eingelegten Glasscheibe verschaffen Sie sich schnell einen Überblick.

Beistelltisch Walnuss im Detail

• Maßen gesamt H x B x T: ca. 34 x 34 x 34 cm
• Außenmaße je Schubfach H x B x T: ca. 15 x 28,5 x 31 cm
• Fassungsvermögen je Schubfach: ca. 9 l
• Max. Traglast: 2 kg
• Maße Glasplatte B x T: ca. 23,5 x 23,5 cm
• Material: Walnussholz, Glas
• Gewicht: ca. 4,2 kg

Nachtkonsole mit Stauraum
• 2 herausnehmbare Schubladen
• Nachtschrank mit quadratischer Grundfläche
• Dekoratives Gitter-Design
• Natürliches Walnussholz in warmen Tönen
• Glasplatte gewährt schnellen Einblick
• 2 Wandaufhängungen auf der Rückseite

Lieferumfang
• 1 x Beistelltisch in Einzelteilen
• Mit Montagematerial
• Mit Anleitung
• Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
4.3 kg
Höhe:
34 cm
Länge:
34 cm
Breite:
34 cm
Weitere Suchbegriffe: glastisch beistelltisch, glas tisch, Beistelltisch Walnuss, ablagetisch, ablage-tisch, ablage tisch, ablagetische, ablage-tische, ablage tische, beistelltisch, beistell-tisch, beistell tisch, beistelltische, beistell-tische, beistell tische, couchtisch, couch-tisch, couch tisch, couchtische, couch-tische, couch tische, nachtkonsole, nacht-konsole, nacht konsole, nachtkonsolen, nacht-konsolen, nach konsolen, nachtschrank, nacht-schrank, nacht schrank, nachtschränke, nacht-schränke, nacht schränke, nachtschraenke, nacht-schraenke, nacht schraenke, nachtschränkchen, nacht-schränkchen, nacht schränkchen, nachtschraenkchen, nacht-schraenkchen, nacht schraenkchen, nachttisch, nacht-tisch, nacht tisch, nachttische, nacht-tische, nacht tische, schubladenschrank, schubladen-schrank, schubladen schrank, schubladenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.